38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

光モールアルミジュータン押え
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK pietra 段差見切り材
エコ商品
JOINT-LOCK pietra用の段差見切り材です。
質量(g)約205 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約35×915×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アサヒペンJOINT-LOCK 見切材専用両面テープ
エコ商品
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用 材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙 テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
389 税込428
欠品中

アサヒペンJOINT-LOCK用 段差見切り
エコ商品
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。 JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ステンカラー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ シルバー 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光モールアルミブロンズRアングル
エコ商品
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途タイルカーペット用樹脂製見切り材です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。 材質軟質樹脂 仕様ガラス繊維入り 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。 トラスコ品番119-4899 材質本体:鉄 足長(mm)13 肩幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20パック×1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ 動画あり
●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用 厚さ(mm)0.09 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)6 引張強度(N/15mm)55
1セット(2巻)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

さまざまなモール素材の固定に。 熱・水・ショックに強い・・・はがれにくい。 様々な材質に対応・・・付きにくいポリエチレン、ポリプロピレンに使える。 硬化スピードはゆっくり・・・塗布後10分で貼りあわせ、24時間で硬化。 クリーン・・・無溶剤で嫌なニオイがすくない。
用途様々な材質に対応し耐熱性・耐衝撃性・耐水性に優れたモールを固定する専用接着剤です。 見切り材、配線カバー、PETアングル、L型アングル、硬質PVC、硬質ABS、各種アングル等に。 特性耐熱、耐水、耐衝撃 種類化学反応形接着剤 内容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 混合比変性シリコーン樹脂60%、合成樹脂40% RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1個
619 税込681
当日出荷

強靭な基材で剥がす際に紙切れしにくいです。 強粘着で、浮き・剥がれが起こらないです。 直線性に優れ、見切りが良いです。
用途シーリング用 仕様手で切断可能 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/15mm)51.6 粘着タイプ強粘着
1セット(4巻)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 動画あり
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用 適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
1セット(5巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。強粘着で、浮き・剥がれが起こりにくく直線性に優れ、見切りが良いタイプです。
用途建築塗装用、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード(凹凸調)
1箱(2巻×10パック)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。 夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)9.8 引張強度(N/15mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(12巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カモ井加工紙ルパン建築塗装用
エコ商品
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用 種類マスキングテープ 適合被着体屋根瓦・アルミサッシ・タイル・カラートタン・コンクリート・サイディングボード(砂まきタイプ)・リシン/スタッコ吹付面・金属サッシ・塗装鋼板・サイディングボード(凹凸調) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5巻×6本)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。 骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 サイズスモール 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40 スポンジ厚さ(mm)12
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチバン塩ビマスキングテープNo.534
エコ商品
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)253 テープ厚さ(mm)0.13 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)31.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバン塩ビマスキングテープNo.533
エコ商品
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160 引張強度(N/10mm)30.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)ほか
67,980 税込74,778
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基材の強度をアップし、塗膜防水用テープとして最適!耐候性に優れた粘着剤できわめて糊残りが少ない!テープ背面への塗料の密着性が良く、見切りが綺麗れる!
用途塗膜防水用養生テープ 適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ) 厚さ(mm)0.17 長さ(m)25 基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系 伸び(%)15 引張強度(N/15mm)50 粘着力(N/10mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
389 税込428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造塗来 ダメ込み用
エコ商品
化学繊維に特殊なウエーブをかけるマルテー大塚の新技術が生んだ世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感で、水性反応硬化型(超速乾型)・溶剤型のいずれの塗材にも使用できます。 ウエーブ刷毛ながら従来品に比べ、見切り・ダメ込みに優れた性能を発揮。含みも抜群です。
形状筋違 毛色胡麻色 種類刷毛 材質(毛)PBT 主な用途ダメ込み用/隅切り用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)