867件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い勝手がいい大きさのユニクロメッキのアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質A6063-T5 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

板厚3ミリのしっかりとしたアングルです。ビス穴とボルト用の長穴があいています。
用途固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)ビス:5 長穴(mm)10×20
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

日東工業中マウントアングル
エコ商品
用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に セット内容2本入 材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装 規格JIS規格 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄製、ユニクロメッキの等辺アングルです。ビス穴は両面皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)4.8
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,388 税込3,727
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質鋼板 SPCC t2.3 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使い勝手がいい大きさの黒塗装のアングル金具です。
用途軽い物の固定や補強に 材質 寸法A(mm)20 板厚(mm)2 穴径(Φmm)ビス:2.5
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】SUS304 アングル 愛知製鋼 カスタマイズ可
最も一般的なステンレス鋼
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS304) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,708 税込2,979
3日以内出荷


薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 仕上亜鉛黒メッキ 規格3.2×10×10×10 寸法A(mm)10 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

薄くて小型のアングルです。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 寸法A(mm)10 寸法B(mm)10 板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(1.82m)
1,688 税込1,857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉄製、黒塗装の等辺アングルです。ビス穴が両皿加工されております。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上黒塗装 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)4.8
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アングルバルブ
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-4000W型用 コード261610 アズワン品番65-0568-85
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷

【オーダー】SUS316 アングル 愛知製鋼 カスタマイズ可
熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,708 税込2,979
3日以内出荷

細身で角が丸い、ステンレスのL型の補強金具です。
用途木製の板材の固定や補強に 材質ステンレスSUS304 仕上バレル研磨 寸法B(mm)19 板厚(mm)3 穴径(Φmm)4.3
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量棚やアングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持など、様々なシーンに活用できます。補強金具、機器などの取付。
穴径(Φmm)6.5
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)78 寸法D(mm)110 寸法E(mm)60 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:6 長穴(mm)15×25
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングルブラケット
エコ商品
一部の19インチラックにサポートアングル(L型レール)を取り付ける場合に使用
材質鋼板 質量(kg)0.16/4個 表面処理亜鉛めっき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×62×45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックRCS(タイプA)
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用箇所に高荷重が掛かる場合や強力に固定したい場合に最適な金具です。ボルト穴が開いていますのでボルトでの固定も可能です。
用途補強、接合などに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法E(mm)60 板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)ビス:6 長穴(mm)15×25
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります) 真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。 目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途補修・保護部材などに使用されています。 材質真鍮製 長さ(m)2 仕上磨き 穴の有無穴無
1本(2m)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスのみで接合するため、横架材にボルト孔をあけずに取り付けることができます。 登り梁の0.5~12.5寸勾配に取り付けができます。 平面の床梁の斜め梁に取り付けができます。(45°~90°)
用途登り梁端部の接合、斜め梁(平面)端部の接合に使用します。 材質W羽板Uビスタイプ:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、M座金:JIS G 3302(溶接亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC、Zボルト:JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用ビス(TBA-65)×80本、専用ビス(TB-101)×80本、M12用平ワッシャー×20枚、パクトナットM12×20個 規格【一財・建材試験センター性能試験】登り梁:第15A0251号、斜め梁(平面):第15A1238号 表面処理W羽板Uビスタイプ:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 CM座金:溶接亜鉛めっき鋼板(Z27)Zボルト:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 短期許容引張耐力(kN)登り梁:8.5、斜め梁(平面):11.2
1セット
1,298 税込1,428
欠品中

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)