親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状フック
ロック機能なし
材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様固定式
トラスコ品番794-6813
全長(mm)213
質量(g)390
穴径(Φmm)22
有効長(mm)50
フック口開き(mm)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)16(ランヤード)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ32型
仕上有色クロメート・金色
適合径範囲鉄筋D22~32
ボルト平径(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
型式ESR
引張強度(kN)23.0以上
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして
色白
仕様片側フック、エンドテープ止め
材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ長さ(m)10
ロープ幅(mm)16Φ
切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
親綱用小型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状フック
ロック機能なし
材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様固定式
トラスコ品番794-6821
全長(mm)140
質量(g)330
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)20
有効径(Φmm)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。
径(mm)16
材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロン
フック口開き(mm)50
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質SS400
寸法H(mm)50
寸法d(mm)13
寸法A(mm)60
寸法B(mm)50
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)12
ランヤード(長さ)(mm)400
質量(g)860
仕様軽作業用(1本爪式)
適合親綱16~18mm
トラスコ品番444-9321
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)18
フックFS-51L
材質(フック)スチール
材質(ロープ)ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本
材質JIS G 3131 SPHC
表面処理電気亜鉛めっき + 塗装
板厚(mm)2.3
耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)
試験機関株式会社 カナイ
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。
親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
用途水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。
色黄(赤線入り)
仕様大口径フック付ロープ連結型緊張器
材質(本体)スチール、ステンレス(97HR-1)
ロープ径(Φmm)16
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FSー90Z)
仕上り寸法(m)約1.2
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32
再生紙使用マーク適合
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
昇降時専用の垂直親綱
大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。
作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
アズワン品番65-2319-68
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有
アズワン品番65-2319-66
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用
アズワン品番65-2319-65
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
アズワン品番65-9343-91
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
アズワン品番65-9343-90
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
直径(mm)16
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、
解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
用途親綱は目で見てたわんでいないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3KN(約30Kgf)程度で張って下さい。親綱を張る前に、作業者は安全確保(安全帯のフックを躯体などに取り付ける)してから親綱を張って下さい。安全帯は、安全性の確認されたものを用いて、安全帯のランヤードの長さを1.7m以内にして使用して下さい。
材質オールステンレス製
型式JK-SUS05-MCD(大径フック付)
質量(kg)0.41(大径フック)
本体質量(kg)0.68
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
低層住宅建設時に使用するリトラクタ式の墜落・転落防止器具です。屋根上に支柱を設置してベルブロックのフックを墜落制止用器具に掛けて作業の安全を確保できます。屋根上作業時に墜落制止用器具フックを掛ける場所がなかったり、親綱が張りづらかったりといった悩みを解消します。
用途屋根上作業用。
適合ベルブロック:2個
トラスコ品番663-4192
人数作業:2
移動距離(m)半径8
支柱の高さ(mm)1200
1個
¥139,800
税込¥153,780
12日以内出荷
レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
関連キーワード