23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)レバーラッチ
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に チャ タイプLL-66
1個
619 税込681
翌々日出荷

観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に 付属品取付ネジ 材質 表面処理メッキ仕上げ
1個
459 税込505
当日出荷

観音開きでのご使用に適しています。
吸着力(N)30×2 材質(本体)樹脂(PA) 材質(受金具)スチール 全長(mm)62 質量(g)28 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ACE(エース)W貫抜
扉の止め具としてご使用いただけます。 南京錠を掛けることができます。
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い吸着面があり、観音開きの扉にも最適です。
全長(mm)60 質量(g)23 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(受金具)スチール 吸着力(N)50 推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.7mm 取付穴寸法(mm)(本体)3.5×6長穴
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FAD-5 ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラット
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用 扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350 適合扉質量(kg)5以下 調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5 角度調整範囲+5 仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ) セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ アズワン品番64-6778-70
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ドアハンドル DH2 R
優雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの右用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 L (620846)と合わせてご使用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78 仕上真鍮磨き仕上げ 取手取手
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの左用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 R (620847)と合わせてご使用ください。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78 仕上真鍮磨き仕上げ 取手取手
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 CR100°
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC 仕上ニッケルメッキ 開き角度(度)100 カップサイズΦ35×11mm
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコノブ
付属品:トラス小ねじ M4×30。トラス小ネジ付。家具等の引き出しや観音開き戸の取手としてご使用下さい。
仕様マットブラック 材質アルミ サイズ(mm)20×25×20 有効ねじ深さ(mm)8 適合径範囲ドアノブ:トラス小ネジM4×30
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷