150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂 ブラック
1袋(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック
1,050 税込1,155
当日出荷

1個
156 税込172
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
1パック(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途トラックのサイドバンパー部(角パイプ用)に装着する為のキャップ 材質樹脂
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] 質量(g)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3 適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8 入数4個
1パック
1,260 税込1,386
当日出荷

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
9,398 税込10,338
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EL 角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 寸法RB(mm)2
1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法RB(mm)2
1セット(10個)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)角パイプキャップ
パイプの端部にはめ込むキャップです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(5個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


パイプ端部の見栄えを良くします。平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。
トラスコ品番849-3813 材質樹脂 厚さ(mm)5 ブラック
1袋(4個)
729 税込802
当日出荷

1袋(25個)ほか
544 税込598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:60、c:2、d:27.5 適合パイプ径(Φmm)56.8×56.8 入数2個
1パック
780 税込858
翌日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)エンドキャップ (H10)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用パイプキャップ。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

[クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用角端。ワイヤーメッシュなどの張り付けの端部として使用。別売りのキャップで支柱のフタをします。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:50、b:50、c:6、d:23 適合パイプ径(Φmm)46.8×46.8 入数2個
1パック
760 税込836
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27 適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4 入数2個
1パック
1,330 税込1,463
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2 適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8 入数4個
1パック
780 税込858
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:60、b:30、c:5、d:35.4 適合パイプ径(Φmm)56.8×26.8 入数2個
1パック
720 税込792
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:21、b:21、c:4、d:18 適合パイプ径(Φmm)17.2×17.2 入数4個
1パック
940 税込1,034
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:20、c:5、d:18 適合パイプ径(Φmm)37.6×17.6 入数4個
1パック
1,110 税込1,221
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19 適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8 入数4個
1パック
1,030 税込1,133
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:30、b:20、c:3、d:20.2 適合パイプ径(Φmm)27.6×17.6 入数4個
1パック
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:31、b:31、c:5、d:19 適合パイプ径(Φmm)27.2×27.2 入数4個
1パック
1,110 税込1,221
翌日出荷

剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏 全長(mm)660 刃長(mm)170 切断能力(mm)10 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)600 使用目的刈込
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷


アイボリー 適合パイプ100Φ 寸法A(mm)155 寸法B(mm)120 寸法C(mm)3.5 寸法D(Φmm)96.3 寸法E(mm)32 寸法F(mm)49.5
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

フラットな角型タイプ:キャップはマイナスドライバーでワンタッチで取り外せます。コンパクト設計:本体フランジ部は丸型形状なので、内径Φ100mm以上のエアコン配管カバーはフランジを外さずに使用できます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75)
1個
629 税込692
4日以内出荷