様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
用途出隅、什器の角などの突出している部分に。
形状L字型
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)8
トラスコ品番482-0282
幅(mm)50
質量(g)60
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。
衝突時の衝撃をやわらげます。
構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。
取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用
色クリア
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)最大約8
付属品両面テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
1セット(4個)
¥329
税込¥362
欠品中
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状コーナー用
厚さ(mm)5
色クリア
質量(g)9
取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。
小さい三方タイプ形状なので、ディスプレイの角などにもお使いいただけます。
衝突時の衝撃をやわらげます。
構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。
取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用
色クリア
材質軟質塩ビ
厚さ(mm)約3
付属品両面テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×25×25
1セット(6個)
¥369
税込¥406
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に
色クリア
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)5
トラスコ品番764-7557
幅(mm)50
取付貼付タイプ(両面テープ付属)
質量(g)170
長さ(m)1.2
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)90×90×17
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等の芝生地に使用していただけます。LG-03は300mm角と小型のため、通路など小スペース、細長い場所の施工に適しています。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等
長さ(m)0.344
色緑
材質PE
厚さ(mm)15
仕様使用枚数:9枚/1m2当り、緑化率:84.56%、1セット対応:2m2
付属品ローンガードナー固定用(フットA)72本
寸法(mm)344×344×15
荷重(t)(最大圧縮)17/枚
1セット(18枚)
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙
幅(mm)50
厚さ(mm)3
色クラフト色
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)85×85×H45
色番B1
1セット(2個)
¥9,498
税込¥10,448
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)45×45×H45
色番B1
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)95×95×H45
色番B1
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)115×115×H45
色番B1
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)70×70×H45
色番B1
1セット(2個)
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)65×65×H45
色番B1
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
鏡面は硬質PC材で割れにくい。180度可視できます。
用途T字路の安全確保に力を発揮。衝突防止最適です。
材質(鏡面)ポリカーボネート
サイズ(mm)600×400
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
底面は、ねじが留めやすい4点ひし形の穴加工あり仕様。現場での穴あけ作業が不要です。
先端に傾斜を設けているため、ホロー材に挿入しやすい形状で、取扱い時の安全面にも配慮。
ケガキ溝が入っているため、墨出し・施工が簡単です。
ホロー材の中に納まるため、接合部がスッキリします。
材質A6063S
備考穴加工あり
外形寸法(mm)55×55×H45
色番B1
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護
作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ角型
適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
路面標識と滑り止め機能を一体化。表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止め。
用途優れた耐久性、屋外でも使用できます。ステッカーで簡単設置(離けい紙付き)
材質基材:PVC、表面:鉱物粒子
サイズ(mm)200×600
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ