245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 角型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,088 税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番811-6777 形状 質量(g)40 目の粗さ中目
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番811-6786 形状 質量(g)193 目の粗さ細目
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 全長(mm)215 トラスコ品番811-6927 材質SKS8 形状 質量(g)50 目の粗さ中目(目切幅 110mm)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合材鉄工 トラスコ品番811-6776 形状 質量(g)40 目の粗さ荒目
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

呉英製作所DIAヤスリ極細角
全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)30 幅(mm)1.7 厚さ(mm)1.7 粒度170 形状 トラスコ品番852-8808 質量(g)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ角S-12
全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)40 幅(mm)2.3 厚さ(mm)2.3 粒度170 形状 トラスコ品番852-9001 質量(g)7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6787 形状 質量(g)193 目の粗さ油目
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

面は先端に向かって細くなっています。 複目です。 溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
形状 材質高性能合金鋼
1本
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ツボサン鉄工ヤスリ 角
RoHS
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8241 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状 全長(mm)490 タイプ中目 刃長(mm)400 刃幅(mm)18 刃厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ
市販のシャーペン、専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)60 形状 範囲(mm)電着:27 対応寸法(mm)シャーペンサイズ:0.5
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターナショナルダイヤマイクロフィニッシュ角ヤスリ
専用ピンバイスPV92に使用できます。両側使えて2倍お得です。数多くのエッジがある。先端20°付いている為ピンポイントで加工できる。極小平ヤスリとして使用できる。角型だからフラットに削れる。強靭なボディでロングタイプは更に深穴加工に最適。
用途プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理、金型の微調整、精密部品等の狭細部(狭い箇所)、マイクロ(微細)バリの除去、複雑な形状部の補修、従来工具で届きにくい箇所、小径ドリル等の刃先処理、時計部品等の細かい箇所、放電加工後の電解層の除去など 長さ(mm)95 形状
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呉英製作所DIAヤスリ角K-10
全長(mm)185 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)3.3 厚さ(mm)3.3 粒度140 形状 トラスコ品番852-8887 質量(g)13
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ角K-12
全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)2.8 厚さ(mm)2.8 粒度140 形状 トラスコ品番852-8893 質量(g)8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ角S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)3.4 厚さ(mm)3.4 粒度170 形状 トラスコ品番852-9011 質量(g)17
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ角K-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)80 幅(mm)5.7 厚さ(mm)5.7 粒度140 形状 トラスコ品番852-8899 質量(g)38
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

呉英製作所DIAヤスリ角S-8
全長(mm)180 ヤスリ部寸法(mm)60 幅(mm)3 厚さ(mm)3 粒度170 形状 トラスコ品番852-9017 質量(g)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ角S-10
全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)2.7 厚さ(mm)2.7 粒度170 形状 トラスコ品番852-8993 質量(g)10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ角K-8
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)4.3 厚さ(mm)4.3 粒度140 形状 トラスコ品番852-8905 質量(g)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番811-6790 形状 質量(g)308 目の粗さ細目
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。 平面に向いた四角形状。
全長(mm)205
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

極ぼそッ!沼ヤスリ 角型 EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
EIGERTOOL(アイガーツール)極ぼそッ!沼ヤスリ 角型
シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。
仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド 材質ヤスリ芯:鋼材 質量(g)10 線径(Φmm)0.5 本体寸法(mm)17×145×9
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-48
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

手で自由に曲げられます。亜鉛金型や複雑な形状の型修正に
形状 寸法(mm)160
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6794 形状 質量(g)580 目の粗さ細目
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

トラスコ品番811-6789 形状 質量(g)308 目の粗さ中目
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

トラスコ品番811-6785 形状 質量(g)193 目の粗さ中目
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

トラスコ品番811-6782 形状 質量(g)106 目の粗さ細目
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷