「角バー 88」の検索結果
材質スチール製 クロームメッキ
幅(cm)88.4
アズワン品番62-2133-04
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30
材質スチール製 クロームメッキ
幅(cm)58.4
アズワン品番62-2133-03
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質スチール
板厚(mm)1.6t
パイプ寸法(mm)14×24
材質スチール製 クロームメッキ
幅(cm)118.4
アズワン品番62-2133-05
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌々日出荷
材質スチール製 クロームメッキ
W60cm什器では左右に突き出す形になります。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2
種別スリット芯々58.8cm専用
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)30
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーを使ったアップタイプのバーセットです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)20
スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
寸法t(mm)0.6
呼称16角
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×32角
幅(cm)角バー:88.4
耐荷重(kg)30
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×58.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
セット内容ミニ角バー×1、ブラケット×2
材質スチール製 焼付塗装
寸法(mm)14×24角
幅(cm)角バー:88.4
耐荷重(kg)25
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
セット内容角バー×1、ブラケット、エンドキャップ、ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
寸法(mm)14×32角
幅(cm)角バー:118.4
耐荷重(kg)30
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×88.8(オーバーハング仕様)、取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(インハング仕様)
アズワン品番62-2132-91
奥行き(cm)10
1セット
¥2,950
税込¥3,245
翌々日出荷
セット内容角バー×1、ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)30
種別スリット芯々88.8cm専用
セット内容角バー×1、ブラケット×2
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)25
種別スリット芯々118.8cm専用
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)25
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容ミニ角バー×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)25
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容角バー×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製、粉体塗装
耐荷重(kg)25
アズワン品番61-7182-12
1セット
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可
セット内容角バー×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8cm専用
材質スチール製、粉体塗装
耐荷重(kg)25
アズワン品番61-7182-15
1セット
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
差し込み式の角バーセット。スリット芯々(スリット間隔)が88.8cmです。別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容角バー×1 ブラケット×2
材質スチール製 クロームメッキ
サイズ角バー:W88.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)25
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1 ブラケット・ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
サイズ角バー:W88.4cm 14×24mm角
耐荷重(kg)30
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容角バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質スチール製 クロームメッキ
サイズ角バー:W88.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)30
テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。
しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。
コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
コネクタ形状光角型コネクター(JEITA EIAJ RC-5720C 準拠)
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W120×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:53kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)●写真は本体です。
アズワン品番65-8768-88
1台
¥80,800
税込¥88,880
7日以内出荷
JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質 量 :7.2kg。組立式。29×55cm 0.16m2のスペースに皿を、24枚収容できます。直径13~30cmの皿の大きさにより7段階のバー間隔で 調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだけで 簡単にできます。 ミニサラダなどの小皿や刺身などの和食用小皿・角皿なども 支柱を前後、又は左右に移動するだけで御利用いただけます。 皿受けのシリコンラバーリングの間隔は皿の大きさにより 調節してください。オプションパーツ バーの長さが300mmになるアルミ製延長バー(差し込み式)を 用意しておりますので、ランチなどのトレーや大皿などを のせる時に御利用ください。 (JS072、HZY05用JS088、HZY02用)
材質鉄
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3
傾斜角度(°)0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。
種類コネクタ
コネクタタイプSMB
嵌合部形状ジャック
インピーダンス(Ω)50
端子種別はんだ
取付方式スルーホール
電池スタンダード
材質(コンタクト)リン酸銅
動作周波数(GHz)0→4
オス・メスメス
コンタクトめっき金
ボディめっきニッケル
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番68-1832-88
1セット
¥25,000
税込¥27,500
翌々日出荷
6ポイント。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)707
ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H)
差込角(sq.)1/4"
アズワン品番64-7886-88
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷