598件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アカギ角バー
エコ商品
スタンダードな巻出バンド用固定バー。亜鉛鋼板製。製品の性格上、振れ・たわみの発生が、ファイリングよりも少ないです。
寸法t(mm)0.6 呼称16角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴) 材質スチール 板厚(mm)1.6t パイプ寸法(mm)14×24
1本
729 税込802
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。
奥行(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角バーSB-24の両端処理。打ち込み式平フタです。
用途角バー用 フック パネルが使用できます。 材質ABS樹脂
1個
139 税込153
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途角バー用 フック パネルが使用できます。 仕様(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P) 材質スチール 仕上クローム パイプ径(Φmm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギサイド金具CA16型
エコ商品
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76 税込84
4日以内出荷

アカギサイド金具GL型
エコ商品
蝶ボルトねじ込み式のサイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アカギサイド金具G型
エコ商品
蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
7日以内出荷

ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギサイド金具CA型
エコ商品
ワンタッチ式サイド金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー、A10767ファイリング兼用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94 税込103
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス角パイプ・L型バーハンドル
エコ商品
ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバー用エキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用エキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用エキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギ巻出しバンドEP金具
エコ商品
アカギ式吊バンド・シリーズを、センター金具として使用できる接続用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。設置部材はA10766角バーとA10767ファイリング、ともに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
7日以内出荷

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カーメイトボード/カヤック ロッカー
エコ商品
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。 トラスコ品番363-0207 全長(mm)200 差込角(mm)9.5 軸長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

岩田製作所保護キャップ
エコ商品
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途板金やフラットバーなどの角部の保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


ROYAL(ロイヤル)Sバー32
Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴) 材質スチール 板厚(mm)1.6t パイプ寸法(mm)14×32
1本
769 税込846
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 12 mm x 12 mm x 1 mブリッジ、クレーン、トラスの構築など、高ストレスの用途には、 RS Pro のこの角型アルミバーを使用します。グレード済みの 6082-T6 では、機械加工や溶接の用途に使用することができます。 295 MPa の伸張強度で、 Durable (耐久性ソリッドスクエアバーの側面はわずか 12 mm です。耐腐食性.高品質のアルミ合金製 - 屋内外での使用に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性について徹底的にテストされています。管理施設にパッケージされたこのアルミバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。輸送プロジェクトで一般的に使用されています。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さは 12 mm です . 295 MPA の引張強度 .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 12mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 295 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 20 mm 20 mm 1 mRS Pro シリーズのこの角型アルミバーは、重重量に耐えるだけの十分な強度を備えています。6082-T6 金属ロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態で広く使用されています。 ソリッドスクエアバーは長さ m で、側面は 20 mm です。伸張強度が 310 MPa で、曲げ、歪み、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。高品質のアルミ合金製であるため、耐腐食性にも優れており、屋内外の両方の用途で使用できます。このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が徹底的にテストされています。このバーは、熱伝導率が 180 W/mK と高く、輸送用途でよく使用されます。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ 20 mm 引張強度は 310 MPA 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 20mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品サイドバー(取外し用) 全長(mm)150 直径(Φmm)25.5 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 8mm。材質グレード = 316L。高さ = 7mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。密度 = 8g/cm3。。RS Pro 304 mm x 8 mm x 7 316 ステンレススチール製角型バーですこの長方形の金属バーを使用して、頑丈で長寿命の構造を作成します。316 ステンレススチール製で、機械的強度と耐腐食性に優れた、信頼性の高い部品です。 このバーはオーステナイトのステンレススチール製で、モリブデンが含まれています。この合金内にこの物質が存在するため、通常のステンレススチールよりも耐腐食性が高くなっています。このバーは、その利便性をさらに高めるために、低レベルの導電性と再活性化を備えており、電気や化学物質による構造物の損傷や干渉を防止します。 金属製バーは、 RS Pro で徹底的にテストされ、信頼性と一貫性のための厳しい規格に適合しています。これは、建設環境でよく使用されるコンポーネントです。また、製造や電気用途でも使用されており、化学、海洋、食品、写真機材のコンポーネント部品としても使用されています。特長と利点. 316 ステンレススチール製バー .耐腐食性オーステナイト鋼製 .フラットな長方形のバー .長さは 304 mm です .幅 8 mm .高さ 7 mm .引張強度: 510 MPa .硬度は 183 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 30 mm x 30 mm x 1 mRS Pro アルミ製正方形バーは、トラス、ブリッジ、クレーンの構築など、高ストレスの用途に最適です。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 このメートル長の金属バーは、固体の正方形で形成され、側面が 30 mm です。310 MPa の伸張強度により、耐久性が大幅に向上しています。優れた品質のアルミ合金製により、優れた耐腐食性と耐腐食性を実現しています。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性が絶えずテストされています。 金属バーは、管理施設で梱包・取り扱いがされており、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。熱伝導率定格が 180 W/mK で、自動車、輸送、成形ダイの設定に最適です。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さ 30 mm .引張強度は 310 MPA .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 静電気放電による損傷を防止するための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 30mm幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 30mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 40 mm 40 mm 1 mRS Pro のこのアルミ製スクエアバーは、橋、トラス、クレーンの構築など、高ストレスの用途に使用します。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 310 MPa の伸張強度を備えたこの長さ のアルミバーは、曲げ、折り曲げ、破断する前に大量の重量に耐えることができ、 Durable (非常高品質のアルミ合金製なので、耐腐食性に優れ、屋内でも屋外でも使用できます。 RS Pro シリーズの一部として、金属製バーは品質と一貫性を徹底的にテストされています。熱伝導率定格は 180 W/mK で、搬送設定に最適です。規制された施設で梱包・取り扱いが施されているこのバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御基準に準拠しています。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ: 40 mm 引張強度: 310 MPa 硬度: 95 HB 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 40mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

NEOTEC(榮製機)サインバー式永磁チャック
エコ商品
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)磁極3 傾斜角度(°)0~45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンソケットレンチセット
エコ商品
4mm~12mmまで10サイズ揃ったセット。
セット商品数10 差込角(mm[inch])6.3角[1/4] トラスコ品番370-8420 セット内容ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12mm 質量(g)430 ケース寸法(mm)160×75×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷

主な特長。バイク用にバージョンアップ。固定を更に強化した合金タイプ。・ハンドルやバーにマウント。・20~32ミリメートルまで対応。・任意の視野角に調整可能。・亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

クランプシステムスクリューオン式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 シャンク油穴付き鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削 クランプシステムスクリューオン式 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)8 寸法l1(mm)100
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD40形 スクールコンフォート本体直付
エコ商品
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井直付型。【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009。遮光角:横方向24度。600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。ライトバー別売
長さ(mm)1261 幅(mm)230 高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ 動画あり
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

六角ビット、ソケット及びラチェットハンドル、エクステンションバーのフルセット。
セット商品数20 差込角(mm[inch])6.3角[1/4]、9.5角[3/8] トラスコ品番370-8438 セット内容【差込角6.3mm角】ラチェットハンドル/6.3mm角、ドライバー型ハンドル/6.3mm角、エクステンションバー/50・100mm、ソケット(6.3mm角)/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10mm、六角ビット/3/4/5/6/8【差込角9.5mm角】ラチェットハンドル/9.5mm角、エクステンションバー75・150mm、ソケット(9.5mm角)/10/12/13/14/17/19mm 質量(kg)1.4 ケース寸法(mm)260×150×35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個組)
15,980 税込17,578
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio V52 ビデオバー
エコ商品
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象 インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-Fi RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷