材質ポリエチレン
寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19
適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8
入数4個
1パック
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
色ブラック
仕様角パイプ用
材質樹脂
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
平角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
ボトル形状六角
パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
材質L.D.ポリエチレン(PE)
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質樹脂(PPS)
高さ(mm)5
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
質量(g)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
パイプの切断面のけが防止や防塵対策に適しています。
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)250
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M10×1.50
寸法B(mm)265
寸法C(mm)219
寸法G(mm)11
1個
¥6,398
税込¥7,038
18日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
形状L型
公差A:±0.45
シリーズKLPC-L
寸法A(mm)250
寸法F(mm)24
寸法D(mm)24
寸法E(mm)31
ねじ寸法H:M12×1.75
寸法B(mm)265
寸法C(mm)219
寸法G(mm)11
1個
¥6,498
税込¥7,148
18日以内出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状角
材質ふっ素樹脂
タイプセットするタイプ
用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
Bivar FLPRシリーズフレキシブル照明パイプ. BivarのFLPRシリーズは、1 mm光ファイバ芯線付きLED照明パイプのファミリです。 これらは、6.7 x 4.2 mmの角型レンズを備えています。 照明パイプアセンブリには、パネル取り付けレンズキャップアセンブリ付きの2 mmフレキシブル照明パイプと、照明パイプアダプタに取り付け済みのスルーホールLEDが含まれています。. FLPRシリーズLED照明パイプの特長: O3 mm丸型レンズ 内蔵LED - 単色又は2色(照明パイプアセンブリ) 角型レンズ 各種の長さ 動作温度範囲: -25 → +85 ℃
仕様フレキシブル / 硬質 = フレキシブル長さ = 154mm寸法 = 3 (Dia.) x 154mmLED色 = 緑レンズ形状 = 砲弾型極数 = 1LEDパッケージサイズ = 3mmLED付属 = Yレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = FLPR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
適合パイプSU100(内径Φ100)
通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質本体:強化ポリアセタール ネジブッシュ:真鍮
表面処理ネジブッシュ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様エキストラロング
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別本体
ベース高(mm)110
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。
用途獣害用・園芸用支柱用
太さ(Φmm)38.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本
サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm
材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
レンズ形状砲弾型
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード