「角パイプ 15*15」の検索結果

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミ シルバー 長さ(m)1
1本
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に 材質アルミ 表面処理アルマイト
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

岡田装飾金物アルミ等辺角パイプ
エコ商品
長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ/アルマイト仕上 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304 厚さ許容差(mm)1.1~1.3 仕上ヘアライン研磨
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。 材質アルミ A6063S T5 生地
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ生地
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ タイプノーマルタイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ステンレスSバー24
材質SUS304 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18 最大ストローク(mm)120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)510 キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯) 最大板厚(mm)6 バイス能力(mm)50~150 ピッチ穴あけ幅(mm)最大75 付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱 使用刃物ミニブローチ 仕様電動式・環状刃物 種別携帯式穴あけ機 最大パイプ貫通(mm)100 質量(kg)10.5 トラスコ品番117-6234 幅(mm)261 高さ(mm)476 奥行(mm)309 電流(A)5.5
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1500 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1500 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Bivar PLP1-XXX-FシリーズLED照明パイプ. Bivar製のPLP1-xxx-Fシリーズは、縦方向の押し込みLED照明パイプのファミリです。 これらの製品はフロントパネルの背面に取り付け、基板に取り付けたLEDに近接して配置します。 これらの硬質の照明パイプは、94V-0等級の透明なポリカーボネート製です。 また、これらの製品は高感度コンポーネントをESDから保護します。. パネル背面取り付け用硬質照明パイプ 94V-0準拠クリアポリカーボネート構造 視野角120° すべてのLED色に適したクリアレンズ 簡単な押し込みタイプの取り付け
仕様フレキシブル / 硬質 = 硬質長さ = 15mm寸法 = 3.8 (Dia.) x 15mm実装タイプ = パネルマウントレンズ形状 = フラット極数 = 1行 = 1LED付属 = Nレンズ色 = クリア外径 = 3mmシリーズ = PLP1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1800 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。 高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。 オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト) 幅(mm)1800 高さ(mm)720 キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 関連資料組立説明書(0.9MB) 取扱説明書(0.67MB) パネルなし サービス分類組立・設置・取付
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷