31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。
仕様エコマーク(再生樹脂使用比率70%) 材質再生ポリプロピレン 形状角型 グレー エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128088
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン ブルー 形状角型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタが取り外し式の角型ペールです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 形状角型
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
形状角型
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋の色を分けることにより、ゴミの分別が出来ます。 2個以上のごみ箱なら側面のジョイント部を連結させることで倒れにくくすることが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質ポリプロピレン 種類分別用 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個ほか
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般投棄、分別にシンプルなゴミ箱です。
材質ポリエチレン ストーン フタの種類スイング式 商品タイプ本体
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型 幅(cm)47.7 長さ(cm)40 高さ(cm)64.3
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
材質再生ポリプロピレン(PP) 形状角型 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)エコペールEC-60
本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。
材質ポリプロピレン 形状角型 グレー フタの種類オープン式
1個
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車の衝突・厳しい天候も平気なポリバケツ屋外での使用に最適な大型ダストボックス。ポリエチレン製で軟らかく車が衝突しても元に戻る復元力。 極寒にも耐える耐候性。蓋と本体をつなぐカバーセイバー付き。風が吹いても蓋がとばされず、開閉にも便利。70Lゴミ袋でのご使用が推奨です。 ガレージやエクステリアになじみやすいガンメタル調カラー。
形状角型 ガンメタリック 寸法(cm)36×55.4×高62.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷


1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質本体:ポリプロピレンキャスター:ゴムΦ75(自在×4・ストッパー1ケ付)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のフタと組み合わせることで、フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。 500mlPETボトルで約80本、350ml缶で約130缶入ります。 市販の90Lポリ袋が使用できます。
トラスコ品番353-8605 形状角型 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×458×650
1個
6,489 税込7,138
当日出荷

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。 蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。 蓋に水が溜まらない形状にしました。 強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。 食品の保管も出来ます。 ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
材質ポリエチレン 形状角型 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)18 材質PP 種別K18 質量(kg)1.025 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406 TKG品番9-0198-0501 TKG品番(2017)6-0197-1101
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなので、場所をとらず、並べて分別するのにも適しています。 4種類の(燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、無地)分別シール付です。
材質再生ポリプロピレン 形状角型 グレー エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06 128 020
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ベルク 角型ペール ブルー
材質ポリプロピレン 形状 ブルー 耐熱温度(℃)100
1枚ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋止め付で回収時に大変便利です。 市販の45L用ポリ袋がピッタリ収まります。 再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。
容量(L)47 トラスコ品番259-7071 材質再生ポリプロピレン(PP) 形状角型 質量(g)1471 種類分別用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×560 色(本体)ライトグレー フタの種類オープン式 商品タイプ本体のみ
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

100%再生材(再生PP<事業系廃プラ>+容リ材<家庭の資源ごみ>)で製造、資源の有効活用で環境に配慮した製品です。本体は袋止め付です。フタ<別売>とはしっかりと固定できるロック式です。
形状角型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型の一斗缶と丸型ペール缶をのせることのできるプラスチック製キャリー
材質ポリプロピレン 寸法(mm)260×260×H135 キャスター(mm)ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付) 有効内寸(mm)240×240×H105(Φ275) 最大積載荷重(kg)60 EBM品番8489300
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

明治機械製作所カンパックス
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。 コンプレッサ不要の電動油圧式です。 三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。 投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。 プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。 非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。 操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。 もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など 質量(kg)250 出力(kW)1.13、4P 電源(V)三相200、三相200/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)694×596×1525 処理能力約120個/時間 定格電流(A)(50/60Hz)6.4/5.2 加圧力(kN)34.9
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

APPQO-550SET エアバキュームクリーナー掃除機セット アクアシステム 動画あり
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。 騒音値(dB)90 質量(kg)12 エアー接続口Rc3/8(バルブ付) 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー トラスコ品番404-8105 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1154ピース テキストブック2冊付(テキスト内容は、77860パーフェクトマスセット、76546ゲームクリエイターセットと共通になります)
仕様(1個梱包形態)化粧箱 セット内容【基本四角】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各80【ハーフA】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各4【ハーフB】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各4【三角A】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10、ブロックリムーバー×10 材質ABS 寸法(Φmm)タイヤ:36、補助パーツ/丸:20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロック/基本四角:20×20×20、ハーフA:20×20×10、ハーフB:20×20×10、三角A:20×20×20 、回転軸:20×20×6、レールA:76×10×20、レールB:20×10×20
1個
26,500 税込29,150
5日以内出荷

スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶 型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg)約22 タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990 空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時) 設定時間【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃)5~40 タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源圧縮空気
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

AVC-550SUS-SET エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー トラスコ品番829-1115 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体水、水溶性液体 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力 2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ トラスコ品番249-8983 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)13 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷