28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しょうゆやソースを詰めるのに最適なタレビン製品です。
長辺(mm)27 短辺(mm)17 高さ(mm)48 材質PE
1袋(100枚)ほか
988 税込1,087
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ポリエチレン製中空成型品です。全てのメニューのタレ・調味料入れとしてご利用いただけます。
材質ポリエチレン
1パック(250個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

粘性の高いソース等の調味料入れに。容量:約9.5cc。
材質PE 寸法(mm)26×19×48
1袋(100個)
559 税込615
当日出荷

榊原化成新タレビン
容量約90cc。白パッキンを無くし、内外栓仕様に変更して漏れを防ぎます。
用途醤油やソース等の調味料入れに 容量(mL)約90 寸法(mm)47×32× 91 材質PP
1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業務用の定番タレ入れです。醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。
材質本体/PE、キャップ/PE 容量(mL)158 質量(g)18.4 寸法(縦×横×高さ)(mm)57×39.5×100 アズワン品番64-9286-66 TKG品番9-1568-0808
1袋(25個)
1,498 税込1,648
当日出荷

お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当 材質ポリエチレン 寸法(mm)約40×15×15
1パック(8個)
99 税込109
5日以内出荷

中央化学タレビン
ポリエチレン製の小さな魚型の容器(大)です。 しょうゆなどの調味料入れに!
材質ポリエチレン 寸法(mm)長辺31×短辺14×高71
1袋(100個)
669 税込736
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

醤油やソース等の調味料入れに。容量約4cc
材質PE 容量(mL)約4 高さ(mm)60 短辺(mm)12 長辺(mm)23
1袋(200個)
1,198 税込1,318
欠品中

業務用の定番タレ入れです。醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。
材質本体/PE、キャップ/PE 容量(mL)102 質量(g)9.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)50.5×33×87.5 TKG品番9-1568-0807
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷

業務用の定番タレ入れです。醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。
材質本体/PE、キャップ/PE 容量(mL)13.5 質量(g)2.4 寸法(縦×横×高さ)(mm)26.5×17.5×47.5 アズワン品番64-9285-50 TKG品番9-1568-0802
1袋(100個)
949 税込1,044
当日出荷

仕様横・底開閉式 材質ステンレス(SUS304)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーピー化成どんぶり BF 本体
耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器。【蓋は別売】
商品タイプ本体
1袋(50枚)
1,790 税込1,969
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
7,998 税込8,798
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形中角30K
電圧(V)100 消費電力(W)7.2 光源色電球色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)72.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)525 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形中角35K
電圧(V)100~242 消費電力(W)12 光源色温白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)71.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)860 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 調光率(%)5~100 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)D&S100・150・200形中角40K
電圧(V)100~242 消費電力(W)15.4 光源色白色 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.6 取付方式埋込型 分類ダウン&スポット レンズハイブリッドフレネルレンズ 首振角度(°)約75 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)68.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)1050 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)128 配光タイプ中角タイプ 器具相当HID35形器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲約330度 照度角18度
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

容量(mL)500 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-116 質量(g)42 寸法(直径Φ×高さH)(mm)64×201
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

ハイクッカー 角丼D17に対応する中皿です。別売りの本体・蓋をお買い求め下さい。
材質PP 寸法(mm)170×170×26 商品タイプ中皿
1ケース(50枚×12袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

電動で天板の高さを調節できるデスクです。昇降範囲内であればワンタッチで任意の高さに調節可能でシーンに合わせ自由に調節ができます。メモリ機能付きのためよく使う天板の高さを設定可能です。障害物検知機能付きで異常を検知すると自動で昇降を停止し数センチ戻ります。
1セット
90,980 税込100,078
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIAAマーク(抗菌製品技術協議会)取得。 高い密閉力で臭いモレ、液モレしにくい。 糠床としても使える。 サイズが豊富で様々な食材に対応。 ナノシルバーで揃えれば冷蔵庫スッキリ。 足があるので重ねやすく、冷気が通りやすい。 角が丸いから洗いやすい。 パッキンの取り出し穴付きでお手入れ簡単。 ロックは100万回の開閉試験に合格。 フタを外せば電子レンジの使用可能
仕様●重量:約1.9kg●サイズ:(W)30.5×(H)24.5×(D)23.5cm●セット内容●▼各小×4(132×100×52mm)●▼角中×2(204×133×58mm)●▼丸小×2(100×100×66mm)●▼角特大深型×1 すのこ付(252×180×147mm)●▼角大×1(298×228×85mm)●ふた、本体:ポリプロピレン(銀ナノ粒子・シリコンゴム混合)●パッキン:シリコン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-20℃ アズワン品番67-8740-53
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)