37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状コーナー用 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!。危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃を吸収する柔らかい素材を使用しております。 机、壁の角に取り付けて、ぶつかったときの衝撃をやわらげます。 粘着テープで簡単に取り付けることができます(両面テープ同梱)。
材質発泡ゴム
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)1000 仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm)65×65×13mm 質量(kg)1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。 長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 形状L字型 材質発泡ポリエチレン 幅(mm)20 質量(g)100 取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m)3
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安心クッション(L字型) TRUSCO 動画あり
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に クリア 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃)-10~+50 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900
1本
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!。シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!。非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。耐摩耗性にも優れています。柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。
用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に 幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 質量(g)450
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 形状コーナー用 クリア 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)3 トラスコ品番489-6521 高さ(mm)25 質量(g)3 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 縦(mm)25 横(mm)25
1個
189 税込208
当日出荷

ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。 材質軟質塩化ビニール 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性に優れています。長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)2000 形状L字型 厚さ(mm)18 質量(g)約710 外幅(mm)48×48 内幅(mm)30×30
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型 材質(本体)軟質塩化ビニール 長さ(m)1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番111-3976 質量(g)178 最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●間口(mm):50●奥行(mm):50●高さ(mm):2000●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3839 アズワン品番67-5630-14
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷

ネジを使用しない、唯一の安全柵エックス・ガードです。 JISに準拠し、モジュラー式簡単組付により工期短縮に適した安全柵です。 アクセサリーが豊富です。 高さ1400~4500mm、幅は250~1500mm、特殊サイス対応も可能です。 安全柵エックスガード用ポストです。 ハンドリングや溶接ロボット、物流システムなどあらゆる装置の危険エリアに対する安全柵用。
仕様●色:黄●奥行(mm):50●高さ(mm):1400●幅(mm):50●全幅(mm):50●本体色:黄●ISO 12100/13857/14120に準拠●材質/仕上:スチール製●セット内容/付属品:アンカーボルト2個、トップ/フットカバー各1個●注意:ポストの高さは、他に2300mm、2500mm、2755mm、3055mm、4200mm、4500mmまでございます。●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3818 アズワン品番67-5630-13
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デスクの角から手首を守る!長時間のパソコン作業を快適にするマウスパッドです。手首の負担を軽減するリストレストと、デスクの角を保護するコーナーガードクッションを備えています。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。
用途長時間のパソコン作業を快適にする、リストレスト付きマウスパッドです。 。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首が角に当たらない設計です。 。触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。 材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー 形状リストレスト一体型 質量(g)約316 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×245×30(リストレスト厚20)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのDIGNO(R) SX3用ハイブリッドケースです。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのDIGNO(R) SX3用ハイブリッドケースです。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。四つ角にエアクッションを設け、本体を衝撃から守ります。液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種DIGNO(R) SX3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。 最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 液晶画面および背面カメラや背面の傷付きを防ぐ、ガード設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート クリア 対応機種Google Pixel 7a 対応【ワイヤレス充電】○
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)90×90 厚さ(mm)17 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)35×35 厚さ(mm)8 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション 角タイプ 4個組
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き!家具や壁の鋭い角からお子さまやご年配の方を守る、安全対策に最適なコーナーガードクッションです。柔らかく弾力のある素材で、万が一ぶつかっても衝撃をしっかり吸収します。家具や空間に自然に馴染みやすいカラーです。専用両面テープ付きで取り付けも簡単!家具や壁の角を守り、安心できる生活空間を提供します。
セット内容本体×4、両面テープ×1 材質NBR 寸法(mm)30×50×10 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1個
264 税込290
5日以内出荷

ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

学校机飛沫防止ガード アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]学校机飛沫防止ガード
給食などマスクを外すときも安心 組立簡単、アルコール消毒・洗剤拭き取りOK! 角丸加工ケガ防止のため角を丸くしています。 両面保護フィルム付、0.5mm厚高透明度PET製 特許出願中 透明シールドで3面をガード!(たわみ防止構造) 折りたたんでフックに掛けられる!ゴムひもでしっかり固定!取り付け簡単! 学校机にしっかりフィット!一般的な学校机のサイズに適合・透明シールドは高い視認性で学習の邪魔になりません。
用途学校の授業の感染予防に セット内容名前シール・ゴムひも付 材質PET、ゴム 幅(mm)500 材質(パネル)PET
1個
437 税込481
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秘匿性の高いビジュアルデータを保護:マイクロルーバー技術を採用し、画面中心から60度の視野角外からの視線を遮断するプライバシーフィルター。共用スペースや移動中でも、画面上の機密情報をしっかりガードし、覗き見を防止。360度プライバシー保護 & タッチ対応:縦向き・横向きいずれの画面でも、中心から±30度の範囲でプライバシーを確保。タッチ操作に対応した強化ガラス保護フィルムが、画面上のコンテンツを守りながら、快適な操作性を実現。自己吸着フィルム:iPhoneスクリーンに直接貼り付けるタイプの4方向対応フィルター。気泡の入りにくい専用ガイド枠付きで、位置ズレなく一度でぴったり装着。長期間ずれにくく、快適なフィット感を実現。専用デザイン:ディスプレイにぴったりフィットする覗き見防止スマホガラスフィルム。フロントカメラ、ディスプレイ周辺のセンサー、スピーカーを妨げないジャストフィット設計。光沢仕上げのスクリーンプロテクター。眼精疲労の軽減:最大50%のブルーライトをカットする強化ガラス製スクリーンプロテクター。長時間の使用でも目の負担を軽減し、快適な視認性をキープ
付属品プライバシーフィルター用ガイド枠、スクリーン用クリーニングキット、気泡除去用スクイージー、クイックスタートガイド 材質強化ガラス ブラック 取付場所モニタ正面 RoHS指令(10物質対応)対応 向き横方向と縦方向
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁力吸着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。(本体にワイヤレス充電機能がないため、ワイヤレス充電アクセサリーは使用できません。)側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。
用途磁力吸着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。(本体にワイヤレス充電機能がないため、ワイヤレス充電アクセサリーは使用できません。)側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は丈夫なポリカーボネート製のカバーが保護します。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐガード設計です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。※本製品は、ワイヤレス充電非対応です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート 、磁石 ブラック 対応機種AQUOS wish5(SH-52F)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。 セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOWA独自の3重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。 表地と裏地にはナイロンやPVCのものよりもはるかに耐摩耗性・耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。 インナー(芯材)には防刃チョッキなどの素材生地と同じ耐切創性・耐摩耗性・耐化学薬品性・耐疲労性に優れた混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)を採用。 鋭利な角に対してロープを保護する、扱いやすいロープガードです。
材質表地:超撥水高強度コットンキャンバス、インナー:耐切創性・高性能混紡複合素材(ケブラー・コーデュロナイロン・スパンデックス・ポリウレタンの合成布)、裏地:超撥水高強度コットンキャンバス 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)