12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)角型引掛シーリング
エコ商品
付属品取付ねじ×2本 ベージュ 本体質量(g)約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55 適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用 定格容量(W)合計600まで アズワン品番65-0529-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
4日以内出荷

1個
299 税込329
欠品中

1個
269 税込296
3日以内出荷

マルエム(自動車用品)メッキキャップ 角型 (シーリングパッキン付)
エコ商品
角型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用 材質真鍮+メッキ 形状角型 全長(mm)11 シルバー 質量(g)3 タイプシーリングパッキン内蔵 幅(Φmm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷

角袴型のメッキキャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。 バルブキャップの交換・スペアに。
用途乗用車用 材質真鍮+メッキ 形状角袴型 全長(mm)13.3 シルバー 質量(g)3.2 タイプシーリングパッキン内蔵 幅(Φmm)9.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,298 税込5,828
6日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプター
エコ商品
対応器具のみ使用可能。
調光の可否 仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可 質量(kg)0.5 高さ(mm)47 仕上ホワイト塗装 幅(Φmm)265 取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67ポート数 = 4定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントIP保護等級 = IP65定格電流 = 2.1Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,270 税込17,897
7日以内出荷

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●ポート数:4●定格電流:1.5A●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 111-6749 111-6749 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップロック 品番 111-6753 111-6753 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 111-6754 111-6754 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 111-6759 111-6759 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 111-6760 111-6760 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,630 税込5,093
7日以内出荷

取付方式ケーブルマウント シリーズ8N45 端子種別圧着 定格電流(A)11 材質(ハウジング)ステンレス鋼 IP等級IP68、 IPX6 ボディ向きストレート 接合型バヨネット
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)