88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROYALE(ロイヤル)長角型グラタン皿
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×40
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型秤量皿(PS)
仕様多くの分野の研究室で試薬の計量、固形物の分取計量などに便利な秤量皿です。
1パック(500枚)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1ケース(200枚)ほか
30,740 税込33,814
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。 上面摺り仕上げのため、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止可能です。
仕様本体・中板・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-02
1個
44,400 税込48,840
11日以内出荷

保存しやすい角型スクエア皿 オーブンレンジはもちろん、電子レンジ使用可能。
仕様●商品寸法(mm):W189×D225×H55●満水容量(mL):1,300●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W488×D410×H217 アズワン品番67-3056-77
1箱(12個)
17,980 税込19,778
13日以内出荷


サンプラテック角型ディッシュ
正方形の角型シャーレです。
材質PS 角型 入数(枚)240 滅菌電子線 内寸法(mm)120.6×120.6×12.8H 外寸法(mm)126×126×16.5H
1組
48,980 税込53,878
12日以内出荷

ROYALE(ロイヤル)角型グラタン皿
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリーライン角皿(コンフォート)
和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
用途外食・福祉・ホテル 材質強化磁器 対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い用途にお使いいただける、さびにくいステンレス(SUS304)のバットです。
材質ステンレス18-8(SUS304) その他「○枚取」は、ステンレスの規格サイズの1枚の板から何枚とれるかの表記です。大きさの目安になります。 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+120 仕様抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1袋(100枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイレオ角型防水皿
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用 材質SUS304
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYALE(ロイヤル)正角型グラタン皿
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×60
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途温泉海水 防水層貫通部分配管用 材質チタン
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ 材質(本体)黄銅製クロームメッキ
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。耐衝撃性にも優れています。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トレーの表面に特殊ゴムがコーティングされているので、コップやお皿がすべりにくいです。食器の破損を防ぎ、こぼれも出ない、経費のムダをおさえるトレーです。 フチに厚いアルミワイヤーが入った特殊構造を採用しているため、ゆがんだり破損したりしません。
材質ポリプロピレン
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。強力ネオジム磁石(N-52、N-55)や耐熱ネオジム磁石(N-40SH)等も取扱っています。温度特性が低く、使用温度は標準で80℃までですが、現在は220℃までのタイプも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 材質ネオジム磁石:N-40 長さ(mm)20 形状角型(皿穴付) 幅(mm)20 厚さ(mm)4 シルバー 吸着力(N)50.21 表面処理Niメッキ 適合ねじM5 ねじ穴数1 表面磁束密度(T)0.34 着磁パターン厚さ方向着磁(皿穴側N極)
1パック(3個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒に使用可能です。
仕様本体・蓋セット 材質硼珪酸ガラス(JR-1) 寸法(mm)127.5×85×20 アズワン品番4-4584-01
1個
38,900 税込42,790
8日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

磁気エネルギーを有効に利用した製品です。 磁石面とその周りのヨーク(鉄材)との間に磁力線が集中する為、単体の磁石(同種・同サイズ)より数倍の吸着力が得られます。 吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。 磁石面しか吸着せず、磁力線が遠くまで伸びません。この為、吸着対象物との距離を検討する必要があります。 ヨーク(鉄材)が吸着する為、脱着の際吸着対象物に傷が付く場合があります。ただし、吸着面に保護フィルムを貼付けることで傷を軽減できます。 ヨーク(鉄材)とネオジム磁石には通常ニッケルメッキや亜鉛メッキ等の表面処理が施されています。 磁石がヨーク(鉄材)に密着している為、後加工には適していません。
用途工具部品用等 材質鉄材+N-40 形状角型(皿穴付)
1箱(8個組)ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)角型シャーレ W85×L127.5
クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
適合フタのみ 材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
1個
13,900 税込15,290
5日以内出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(キャップ)SPCC 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROYALE(ロイヤル)長角深型グラタン皿
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

●小学校 3年生 物と重さ●てんびんのお皿が角バケツ型(目盛付き)なので、液体などの重さも比べることができます。
種別KS-B 寸法(mm)約320×160×185、バケツの大きさ:底部一辺約103×103、上部一辺約140×140、高さ約100(液体は約1Lまで注水可)
1個
16,300 税込17,930
8日以内出荷