788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg)(2本使用時)40 板厚(mm)20
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc 質量(g)289 トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリーアジャスト取付具
RoHS
材質亜鉛ダイカストナイロン6 付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個 仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。) 適合ビームセンサEX-23専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


Kenko(ケンコートキナー)取付金具(ハウジング取付台) HT-001
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。 調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4 材質SECCクロムフリー処理鋼板 質量(kg)約1.2 最大積載量(kg)50 角度調整範囲垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可) 塗装色アイボリー 設置場所屋内外 寸法(縦×横×高さ)(mm)120×120×90 適合ハウジングVCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴) 取付ねじ2-M5 角度調整範囲±45°
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)21 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)18以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個(2個)ほか
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。 赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。 SW-9CN02向け別売りオプション 材質樹脂 適合取り付け可能径Φ22~26mmまで ブラック 質量(g)385 最大積載量(kg)5
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM6×6(2個) 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)373 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ネグロス電工水平自在継ぎ金具
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート蝶番金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.09
1個
3,798 税込4,178
16日以内出荷

自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガレージミラー 角形 アクリル製 角度調整可能 モノタロウ 動画あり
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに 材質(ミラー)アクリル、(本体)PP 形状 厚さ(mm)(ミラー)約2 寸法(mm)200×240 質量(kg)約0.4(付属品含む) 下穴ドリル寸法M6 取付金具壁取付用アンカー 取扱説明書(1.1MB) 視認距離中距離用~約30m 曲面R(mm)1225(参考値) 下穴深さ(mm)40~50
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴) 取付ねじ2-M4 角度調整範囲±45°
1セット(2個)
2,398 税込2,638
欠品中

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品ネジ( M6×6 )× 2本 材質ステンレス 幅(mm)45 シルバー 高さ(mm)37 質量(g)68 奥行(mm)65 耐荷重(kg)3~5
1個
999 税込1,099
当日出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)510 耐荷重(kg)8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ジャングルジムへの直接取付が可能です。六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
径(Φmm)24.3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:Stainless Steel Medium Duckbill。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品ネジ( M6×6 )× 2本 材質ステンレス 幅(mm)73 シルバー 高さ(mm)48 質量(g)135 奥行(mm)80 耐荷重(kg)3~5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x6 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)430 耐荷重(kg)6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

AP-FK20 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用 ホワイト 付加機能角度調整 最大適合板厚(mm)20 アズワン品番64-6768-48 耐荷重(N)98 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1セット
299 税込329
欠品中

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具124×95×77mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:418g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:609。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品ネジ(M6×6)×2本 材質ステンレス 幅(mm)120 シルバー 高さ(mm)77 質量(g)418 奥行(mm)90 耐荷重(kg)3~5
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)135 耐荷重(kg)6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅 黄銅磨き
1パック
5,088 税込5,597
当日出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)約1.71 取付方式モニター壁掛け 耐荷重(kg)45 適合サイズ32~80インチ VESAマウント(mm)200×200~600×400 モデルRM-808 角度調節UpandDown±15°
1個
3,998 税込4,398
欠品中

開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅 黄銅磨き
1パック
3,498 税込3,848
欠品中

AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用 付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 種類その他 付加機能角度調整 アズワン品番64-6768-50 耐荷重(N)294 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具棚柱用
1個
199 税込219
当日出荷

モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45 耐荷重(kg)50以下 適合モニターサイズ26インチ~55インチ 上下角度調整±15度 対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
1箱
4,998 税込5,498
当日出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Wを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装 質量(g)70
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷