曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)5
使用ビス径(mm)Φ5
ボルト穴径(Φmm)10×19
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)43
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)20
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)8
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合ミラメッシュ全サイズ
材質スチール製
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
ビス穴とボルト穴が開いたアングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトAと組み合わせて強度のある棚受けとしてもご利用ただけます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
板厚(mm)4.5
穴径(Φmm)ビス:5.5
長穴(mm)10×20
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
適合皿ビス/4mm
長さ(mm)30×100×30
幅(mm)25
厚さ(mm)3
表面処理カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)96
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・45°
寸法(mm)70
タイプM6ボルト用/2PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質SUS304
仕様ビス無し
厚さ(mm)2
穴数4
仕上ヘアーライン
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質鋼鉄
仕様RoHS対応品(3C)
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。
圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定
仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°
トラスコ品番412-1465
材質ステンレス(SUS410)
質量(g)100
測定精度±0.5(角度)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)75
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード