こんなお得な商品も!
プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51
材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲±180.0°
質量(g)120
使用温度範囲(℃)5~45
電源CR2032(リチウム電池)
精度読取/±0.2°
最小読取値(°)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.11MB)
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。
バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。
ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。
携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに
仕様4面マグネット付
付属品取扱説明書、収納ケース
材質アルミ(本体)
測定範囲90°×4面(360°)
質量(g)80
使用温度範囲(℃)0~50
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32
オートパワーオフ5分
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)1010
本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)255
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度±0.15°
最小読取値(°)0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ5分
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)60
使用電池リチウム電池CR2032×2個
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示
高精度で360°計測。(4×90°)
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ。
データホールド機能。
0°/90°をシグナル音でお知らせ。
基準の角度を設定できる0セット機能。
自己校正機能。
オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品専用ケース、取扱説明書
測定範囲4×90°(0~360°)
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
最小表示0.05°・0.08%・1mm/m
使用温度(℃)0~40
測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m
気泡管精度±1.0mm/m
保管温度(℃)-10~50
IP等級IP54
読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 マグネット付
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース
材質ABS樹脂、アルミ
測定範囲90°×4方向(360°)
質量(g)280(電池含)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)151×60×31
精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ約5分
こんなお得な商品も!
デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40
呼び寸法(mm)250
最小表示0.05°、0.08%、1mm/m
精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲4×90°(0~360°)
気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
大きな文字でデジタル表示。ポケッタブルな大きさで、持ち運びが便利。
大きなところから小さなところまでこれ一台で測定ができます。
測定角度がデジタル表示されるので、測定角度がすぐにわかります。
ガイド(大小2種類)を用意、簡単に脱着可能です。
フィン付きで測定面に合わせやすい仕様です。
色ブラック
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
こんなお得な商品も!
デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)12.7
全長(mm)120
質量(g)110
電源酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)57
測定力(N)3以下
精度(mm)±0.03
ステム径(Φmm)8
応答速度1.5m/秒以下
裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)26
高さ(mm)60.5
電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。
セット内容単4形乾電池x2
電源単4形乾電池×2(テスト用付属)
最小読取値(°)0.1
角度の測定範囲(°)±180.0
繰返し精度(°)0.1
読取精度±0.2°
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
プリセット、ホールド、公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
ABC/INC切替機能付です。
アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。
スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
タイプ標準
電源CR2032(テスト用付属)
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
こんなお得な商品も!
デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。
測定範囲(mm)0~12.7
最小表示(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
付属品耳金付蓋
材質測定子先端:鋼
幅(mm)56
高さ(mm)115
材質(本体)スチール
質量(g)140(平蓋装着時)
タイプ標準
奥行(mm)26
電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属
目量(mm)0.01
最小読取値(mm)0.01
戻り誤差(μm)10
指示誤差[全測定範囲](μm)20
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
繰返し精度(μm)10
裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類
取付可能軸径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲180°×2方向(360°)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲+5℃~50℃
電源CR2032電池×1個
電池寿命(時間)2000
オートパワーオフ5分後
付属品CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)51×33×60
質量(g)139
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様測定基準面:フラット溝
付属品ソフトケース
エスコ品番EA721SD-11
質量(g)118
使用温度範囲(℃)5~50
電源CR2032×1個
角度の測定範囲(°)180×2(360)
分解能0.1°
機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51
電池寿命約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。
簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。
更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。
みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。
5インチ大型モニター付属です。
簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。
静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)
付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト
寸法(mm)158×165×267
質量(g)830
出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応
電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)
総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)
照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)
メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)
解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p
視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm
焦点距離(mm)5~70
モニタ5インチIPS カラーLCD
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
デジタル表示で精密測定。コンパクトで、狭い場所での作業に最適。ホールド機能つき。消し忘れ防止の自動OFF機能つき。
用途角度・水平地点を一発測定。磁石付き(底面)で丸鋸にも使える。便利なホールド機能付。
仕様仕様電池:CR2032×1個、●測定可能角度:180°(▼90°~▲90°)
付属品テスト電池
材質アルミ・ABS樹脂
寸法(mm)50×50×33
質量(g)120
精度±0.2°
最小目盛0.1°
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に
電源リチウムイオン電池
仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
取扱説明書(0.87MB)
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)600
精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番405-0550
材質(本体)アルミ
質量(g)560
使用温度範囲(℃)0~45
機能水平・垂直・任意の角度を警告音簡単精度補正機能、デジタル反転機能測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
使用電池CR2032×2個
ブザー音(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード4つのモード角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
暗くなるとライトが自動で点灯
使いやすい前面の操作ボタン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、アラームオートストップ(約5分間)、光センサーによる自動点灯、温度表示(温度測定範囲:0℃~40℃測定精度:±2℃)、12時間制/24時間制切替式、自動点灯OFF、電子音、スヌーズ、ライト、液晶パネル角度調節(折り畳み式スタンド)
質量(g)185
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
寸法(cm)84×132×44
電池単3(アルカリ)×2
温度測定精度±2
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に
仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
取扱説明書(0.45MB)
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ