394件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。 差込角(sq.)12.7 寸法L(mm)97 トラスコ品番821-7825 質量(g)365 寸法H(mm)55 寸法d(mm)4.8 寸法A(mm)24.2 寸法D(mm)78.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)アングルゲージ
角度締め用の1/2DRゲージ。
ゲージ径(Φmm)68 全長(mm)127 全幅(mm)75 全高(mm)23 ハンドル長さ(mm)54 差込角(DR)インプット:1/2、アウトプット:1/2 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 質量(g)160 付属品L型ストッパー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。 質量(g)160(レンチ含む) 差込角(mm[inch])12.7[1/2"] 角度の測定範囲(°)360 最小目盛 ゲージ径(Φmm)68
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)アングルゲージ
質量(g)720 全長L(mm)416 寸法b(mm)78 寸法h(mm)76 最小目盛 差込角(inch)3/4
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

ハンディデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)420 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)6.8~135 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90~120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8~10時間 取扱説明書(1.78MB) ギア数72
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

JTC1470 1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 仕様ヘッド部首振り 全長(mm)665 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)17~340 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800] 締付け能力M16、M20 回転数(min-1[r.p.m])26 消費電力(W)1330 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 仕様二重絶縁 付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg)5.0(スリーブなし)
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M12・M14・M16ナット回転角レンチ
小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)30~240 電源(V)単相100 定格消費電力(W)350(30分) 適応ボルトサイズ高力M12、普通M12、M14、M16用 質量(kg)3.3 締付トルク(N・m)(常用)200
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

JTC1472 3/8 デジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 全長(mm)420 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)6.8~135 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
35,980 税込39,578
17日以内出荷

東日製作所デジタル角度レンチ
エコ商品
回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途回転角法締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTC1469 1/2 デジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 全長(mm)560 差込角(mm)12.7 トルク調整範囲(N・m)10~200 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度検査用に使用するゲージです。
トラスコ品番229-6276 材質/仕上ゲージ鋼(SPCC) 質量(g)155 角度(°)1~45
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300 実用トルク範囲(N・m)90~350 トラスコ品番295-4290 全長(mm)198(ソケット含まず) 質量(kg)2.8(ソケット含まず) 差込角(mm)12.7 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))84 能力ボルト径(mm)16 空気消費量(Nm3/min)0.35 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

JTC1468 3/8 首振りデジタルアングルトルクレンチ JTC 動画あり
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
用途トルク締め+角度締めが可能 仕様ヘッド部首振り 全長(mm)440 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)6.8~135 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数72T
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。 150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。 アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)250
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時) 寸法B(mm)13 寸法A(mm)27
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
用途素材の取り付けや固定・保持作業用 フレーム(mm)10.4×21.4 最大締付力(kN)6.5 皿径(Φmm)32 材質(本体)鋼鉄 種類Lクランプ・F型クランプ 皿振り角度(°)20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルシャット
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
仕様制御器内蔵 周波数(Hz)50-60 精度±10度 設定角度(°)90~240
1個
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)7000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。 本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。 マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。 使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。 トラスコ品番363-3935 セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター 差込角(mm)6.35 シャンク径(Φmm)6.35 マグネットあり(マグネット式アダプター使用時) 入数10点
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405 差込角(mm)6.3 トルク調整範囲(N・m)1.5~30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90~120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8~10時間 取扱説明書(1.78MB) ギア数72
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。ふところが深く奥行のある対象物の固定が可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。 材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC 最大締付力(kg)200 有効長(ふところ深さ)(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用 材質スチール パイプ径(Φmm)27 バッテリー容量(mAh)13
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
差込角(mm)12.7 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(分)90~120 バッテリー容量(mAh)1600 標準作業時間8~10時間 ギア数72
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 寸法A(mm)15.6 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)175 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時) 寸法B(mm)20 寸法A(mm)40
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持・固定、溶接作業、工作物の加工、組立 首振角度(°)20
1丁ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用 質量(kg)5.1 締付トルク(N・m)(常用)540
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M20・M22ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用 質量(kg)5.6 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)M22・M24ナット回転角レンチ
F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用 質量(kg)6.1 締付トルク(N・m)(常用)850
1個
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
エコ商品
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。 トラスコ品番510-3704 材質特殊鋼 全長(mm)380 最大口開き(mm)300 最大締付力(kN)5 有効長(ふところ深さ)(mm)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,798 税込8,578
翌日出荷

ボール式で角度がつけられる(ロング側)。ボールポイントで角度締め(20度まで)。長軸側はボールポイントで、角度をつけて作業ができます。自転車、自動車などに。ボールポイント部では本締めできません。単品での販売はございません
材質【六角棒】S2工具鋼 全長(mm)224(T50) サイズT10-15-20-25-27-30-40-45-50 質量(g)約470 サイズ(cm)T10(90×14)・T15(100×16)・T20(112×18)・T25(126×20)・T27(140×25)・T30(160×28)・T40(180×32)・T45(200×36)・T50(224×40) 表面処理ミラーサテン 材質(ホルダー)PE アズワン品番64-9305-75
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷