角度調整治具。-45~90°調整+水平回転調整付。
関連資料寸法図
セット内容ターンブラケット45Aレバータイプ×1、ターンブラケット45Cレバータイプ×1、クランプレバー45×1
材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、処理クランプレバー部:樹脂・鉄
質量(g)287
表面処理アルマイト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)29.4
質量(kg)0.22
種類回転ステージ
移動量(°)±20
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
角度調整治具。3方向の角度調整可
関連資料寸法図
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。カメラ、照明の取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類アングルバイス
材質(本体)鋳鉄
材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ4 1808
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
材質A6N01SS-T5
質量(g)26.6
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)±0.005
アングル(°)0~60
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)90
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)23
最大扉高さ(mm)1500
最大扉幅(mm)600
こんなお得な商品も!

バイス アルミ製
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類その他バイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミダイカスト
主な用途木工作業
質量(g)1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整、左右角度微調整付。ラインカメラ調整用治具。
関連資料寸法図
1個
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。1軸微動50mm。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。1軸微動50mm。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
角度調整治具。-45~90°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。コンパクトな治具。
関連資料寸法図
1個
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)50
口幅(mm)70
寸法(mm)(接地面)W100×D142
質量(g)2550
角度(°)0~90
本体寸法(mm)W170×D120×H63
取付穴M6
アズワン品番64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)対応
口高(mm)20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途工場内固定治具など。角度調整治具。家具。福祉機器
付属品説明書
セット内容六角ナット3種
材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)
耐熱温度(℃)150
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
角度調整治具。0~180°調整。2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。。カメラの取付に最適。
関連資料寸法図
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)40
表面処理アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)77
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度±0.2°
最小読取値(°)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27
オートパワーオフ5分
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)50
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様マグネット付
材質アルミ
測定範囲0~90°
質量(g)255
使用温度範囲(℃)-10~50
電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度±0.15°
最小読取値(°)0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31
防塵防水性能IP65
オートパワーオフ5分
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
前後角度調整、水平微動、水平回転微調整ラインカメラ調整用治具。コンパクトタイプ。
関連資料寸法図
1個
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番622-9949
材質ベース:鋼、カバー:PC
幅(mm)40
厚さ(mm)38
全長(mm)240
タイプレバータイプ
表面処理三価ホワイト鍍金
トルク(N・m)200
ねじ穴数16
穴径(mm)6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番622-9948
材質ベース:鋼、カバー:PC
幅(mm)40
厚さ(mm)27
全長(mm)240
タイプフリータイプ
表面処理三価ホワイト鍍金
ねじ穴数16
穴径(mm)6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください
トラスコ品番622-8441
材質ベース:鋼、カバー:PC
幅(mm)40
厚さ(mm)32
全長(mm)240
タイプワイヤータイプ
表面処理三価ホワイト鍍金
トルク(N・m)200
ねじ穴数16
穴径(mm)6.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査
付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース
材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145
ケース寸法(mm)170×77×60
レンズサイズ(mm)40×110
レンズ倍率1.6倍、2.0倍
色(フレーム)ピンク
1セット
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。
用途医療機関、研究機関、精密検査
レンズ倍率1.6倍、2.0倍
レンズサイズ(mm)40×110
色(フレーム)ホワイト
付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース
材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮
種類ヘッドルーペ
本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145
ケース寸法(mm)170×77×60
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
色ピンク
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
色ピンク
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
【フレーム】
人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
【ルーペレンズ】
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。
用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
色ホワイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
現場で配管方向を自由に調整できる! 。追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
材質PPS
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ