座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価ユニクロメッキ
穴径(mm)4.5
表面処理三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品六角ナット(M12)1個
使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
Zマーク金物
付属品六角ナットM16×1個
規格Zマーク金物
ねじ径M16
ねじの呼びM6
材質ステンレス
ねじピッチ1
頭部形状四角
頭厚K(mm)2
ねじ山種類メートル並目
1袋(20組)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ボルト径5/16
材質ユニクロメッキ
寸法H(mm)4
寸法d(mm)5/16
山数18
寸法D(mm)18
寸法B(mm)5/16
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304J3)
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。
スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。
材質JIS・G3131 SPHC
表面処理JIS・H8625
1セット
¥38
税込¥42
当日出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状長方形
関連資料(0.26MB)
ねじ山種類メートル並目
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)9
寸法(mm)80×80
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ボルト穴径(Φmm)15
材質電気亜鉛めっき
サイズM6×35
適合CVCQB20他
ねじサイズM6×35
1袋(20組)
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。
ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。
ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。
材質スチール
1袋(10個)
¥610
税込¥671
欠品中
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー
規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験短期基準耐力17.3kN
種別全ねじ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状根角ボルト
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状四角
ねじ山種類メートル並目
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65
セット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に
全長(mm)ガイド/82、カッター/65
セット内容六角レンチ
シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11
有効長(mm)ガイド/70
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
全長(mm)ガイド/150、カッター/39
シャンク径(Φmm)六角軸13
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)500~1000
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39
シャンク径(Φmm)六角軸13
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)500~1000
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
全長(mm)39
有効長(mm)39
座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
厚さ(mm)22
寸法(mm)50×40
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
板厚(mm)t3.2
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。
材質鉄 電気亜鉛めっき
仕様4.5×40
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。
仕様ツメ加工3か所
材質スチール
厚さ(mm)4.5
穴径(Φmm)14.2
表面処理電気亜鉛めっき
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角
トラスコ品番225-9128
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角
トラスコ品番225-7549
厚さ(mm)4.5
材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
規格Zマーク金物
1袋(5枚)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ