121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本ほか
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランド赤松垂木
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未加工の国産木曾ヒノキ角材です。お地蔵さんはもちろん仏手や仏足の練習用に。
用途木彫、仏像彫刻、カトラリー 材質ヒノキ 寸法(横×奥行×高さ)(mm)60×30×200
1個
799 税込879
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)400 アズワン品番64-2210-53
1本
1,740 税込1,914
当日出荷


薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

未加工の国産木曾ヒノキ角材です。 お地蔵さんはもちろん仏手や仏足の練習用に。
用途木彫、仏像彫刻、カトラリー 材質ヒノキ 寸法(横×奥行×高さ)(mm)40×30×200
1個
739 税込813
当日出荷

1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。 長さ(mm)300 材質ウレタン
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック アズワン品番65-2315-70
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様材料 = キースチールフォーム = 角棒長さ = 330mm幅 = 5mm厚さ = 5mm光沢成形キースチール. 角形バー、BS46: Part 1 1958, BS4235: Part 1 1972 亜鉛とクロメートの不動態化仕上げ 13インチ(330 mm)長で販売 個別サイズ又はアソートパックで提供
1セット(8個)
32,840 税込36,124
6日以内出荷

木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など 寸法(mm)95×40 長さ(m)2 質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)30×30×500(L) 質量(g)580 アズワン品番64-2210-67
1本
2,660 税込2,926
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±約5
1本(1本)
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質廃プラスチック 寸法(mm)100×100×300(L) 質量(kg)2.7 アズワン品番64-2299-25 耐荷重(t)約9
1本
3,450 税込3,795
当日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1本
4,360 税込4,796
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 公差(mm)±5
1台
2,580 税込2,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質廃プラスチック 寸法(mm)20×100×300(L) 質量(kg)0.5 アズワン品番64-2299-28 耐荷重(t)約9
1本
1,400 税込1,540
当日出荷

材質廃プラスチック 寸法(mm)150×150×300(L) 質量(kg)5.7 アズワン品番64-2299-26 耐荷重(t)約13
1本
8,520 税込9,372
当日出荷

材質廃プラスチック 寸法(mm)150×200×300(L) 質量(kg)8.1 アズワン品番64-2299-29 耐荷重(t)約18
1本
9,990 税込10,989
翌日出荷

材質廃プラスチック 寸法(mm)50×300×300(L) 質量(kg)4.1 アズワン品番64-2299-27 耐荷重(t)約27
1本
6,560 税込7,216
翌日出荷

100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック 寸法(mm)50×300×1200(L) 質量(kg)15
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300 アズワン品番64-7990-77 耐荷重(t)11(参考値)
1個
29,200 税込32,120
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300 アズワン品番64-7990-76 耐荷重(t)9(参考値)
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300 アズワン品番64-7990-74 耐荷重(t)7(参考値)
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300 アズワン品番64-7990-73 耐荷重(t)5(参考値)
1個
9,440 税込10,384
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300 アズワン品番64-7990-75 耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

仕様取手サイズ:70mm 材質廃プラスチック 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300 アズワン品番64-7990-78 耐荷重(t)15(参考値)
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

角材等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合サイズ(角材)30×30~33
1箱(10本)
599 税込659
翌々日出荷

前田シェルサービスウレテック角材
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
用途加工組付工程などの治具部品。クッション材 仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2 トラスコ品番848-6541 材質ウレタンゴム(耐水性) 寸法(mm)40×40×300 質量(kg)0.52 引張強度(MPa)36.6 圧縮永久歪(%)21 硬度(ショア A)90
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷

縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など 刃長(mm)300 トラスコ品番769-1769 材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂 全長(mm)470 質量(g)160 刃ピッチ(mm)3.0
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷