35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ノーブランド赤松垂木
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
1本
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

角を挟むように取付けするので、様々なサイズの角材に対応可能な固定金具です。ボルトでしっかり固定もできます。
用途角材の固定に 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3.2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

204-10C 【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材] カスタマイズ可
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等 長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2) 幅(mm)38 高さ(mm)89 サイズ2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

1束(5本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

コードレス丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M バッテリー電圧(V)18 関連資料(0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質スチール(SS400)
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EL ワイド角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ワイド角パイプ・平角棒・平角材 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(5個)
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット
用途小径の丸太・角材等木材の切断に、枝の切断に 付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンソーオイル(約25mL)×1 質量(kg)約0.72(付属ソーチェーン) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約230×88×135 チェーンスピード(m/s)約4.8 ゲージ.043("" 1.1mm) コマ数28 有効切断長さ(mm)約100 1充電当たりの作業量米松(角)45mm木材 最大約28回 ピッチ(inch)1/4
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

アルミ製壁面ディスプレイシステム。高さ(630/930)と幅(600、900、1200、1800)の組み合わせで選べます。 下地について 1.厚み12mm以上のコンパネを全面に貼る。 2.角材(40~45mm)で下地の骨組を作る。 3.スチール下地の場合は、間仕切り下地材で骨組みを作る。 4.必要な場合、裏面のボンドスペースでノリ付け補強ができます。商品の重量に応じてボンドをダンゴ付けしてください。 ウォールパネルの取り付け方 1.ウォールパネルは直接下地にねじ止めします。 2.ねじ止めのピッチはウォールパネルの両端100mmのところから300mm以下に設定してください。 3.ウォールパネルは下から上に積み上げます。その際樹脂ハンマーと当て木で形材が確実に組み合わさるよう調整してください。"
用途店舗の内装など、什器として。 材質アルミ 適合ねじ(mm)十字穴付なべタッピンねじ:木下地=Φ4.0×R30、軽量鉄骨下地=Φ4.0×R30
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EL 角パイプアウターキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1セット(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5 明るさ(Lm)380 ブラック 周波数(Hz)50/60Hz 使用温度範囲0℃~40℃ 定格電圧AC100V 電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心) はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm 防水仕様IPX5(防噴流形) 光色電球色相当 電球の種類LED
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 寸法RB(mm)2
1セット(10個)
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)充電パワーカッター 18V 5.0Ah
RoHS
切れ味豪快!18Vパワー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 取り回しやすいコードレスで、作業量はたっぷり。 さまざまな現場・材料に、これ1台。周りの環境に合わせて選べる3WAY切り粉対策。 材料に合わせて選べる6種類の専用刃。 サポート機能が充実。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)4500 ノコ刃外径(Φmm)135 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 能力(目安・フル充電で)金工刃:電線管(Φ25.4mm、t1.2mm)約340本、水道管(塩ビライニング鋼管、Φ34mm、t4.7mm)約70本、ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本、軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本、リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本、アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本、薄板金工刃:鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚、金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚、木工刃:2×10材(38×235mm)約280本、角材(45×45mm)約300本、コンパネ(900mm、t12mm)約120枚、薄板木工刃:ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚、プラスチック専用刃:塩ビ管(Φ38mm、t3.5mm)約210本、窒業系サイディング刃:窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚、キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)343×228×160(電池パック装着時の数値) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(Φ135)、六角レンチ(対辺4mm) 回転トルク(N・m[kgf・cm])6.7[68]
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に セット内容投光器本体×1、クランプ×1 材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール 周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60 電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110 口金E26 定格消費電力(W)適用電灯:250 電線仕様-芯数2 取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管) 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に 定格消費電力(W)適用電灯:250 設置場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 セット内容投光器本体×1、クランプ×1 材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール 周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60 電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110 口金E26 芯数2 電線仕様-芯数2 取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EL 角パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途角パイプ・角棒・角材料 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法RB(mm)2
1セット(10個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°)0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W)360 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.8 コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式平バイス(0~45°) 質量(kg)41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7 関連資料(0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
10日以内出荷