一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
トラスコ品番849-3942
質量(kg)1.067
タイプ角棒
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
仕様フォーム = 角棒長さ = 24インチ幅 = 1/2インチ高さ = 1/2インチ材料 = HE30アルミニウム適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. アルミロッド / バー. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥10,150
税込¥11,165
7日以内出荷
RS PRO V7
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 15mm材質グレード = 6082-T6高さ = 15mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 12 mm x 12 mm x 1 mブリッジ、クレーン、トラスの構築など、高ストレスの用途には、 RS Pro のこの角型アルミバーを使用します。グレード済みの 6082-T6 では、機械加工や溶接の用途に使用することができます。 295 MPa の伸張強度で、 Durable (耐久性ソリッドスクエアバーの側面はわずか 12 mm です。耐腐食性.高品質のアルミ合金製 - 屋内外での使用に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性について徹底的にテストされています。管理施設にパッケージされたこのアルミバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。輸送プロジェクトで一般的に使用されています。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さは 12 mm です . 295 MPA の引張強度 .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 12mm材質グレード = 6082-T6高さ = 12mm引張強度 = 295 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS PRO 7
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 25mm材質グレード = 6082-T6高さ = 25mm引張強度 = 310 MPa適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ロッド: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5 608 2T6 バー - 長方形型: BS1474 HE9 TF (1987)、BSEN 754-5-606-3T6 バー - 正方形型: BS1474 HE30 TF (1987)、BSEN 754-5-608-2T6. RS Pro のアルミロッド及びバー製品です. 耐腐食性に優れた中強度の合金です。. RS Pro のさまざまなサイズ及び長さのストックアルミロッド及びバーです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 24インチ幅 = 3/4インチ材質グレード = 6082-T6高さ = 3/4インチ引張強度 = 310MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 180W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 20 mm 20 mm 1 mRS Pro シリーズのこの角型アルミバーは、重重量に耐えるだけの十分な強度を備えています。6082-T6 金属ロッドは、建設及び製造業界の高ストレス状態で広く使用されています。 ソリッドスクエアバーは長さ m で、側面は 20 mm です。伸張強度が 310 MPa で、曲げ、歪み、又は破断する前に、大きな応力に耐えることができます。高品質のアルミ合金製であるため、耐腐食性にも優れており、屋内外の両方の用途で使用できます。このため、ブリッジ、トラス、クレーンの構築に特に適しています。 RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が徹底的にテストされています。このバーは、熱伝導率が 180 W/mK と高く、輸送用途でよく使用されます。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ 20 mm 引張強度は 310 MPA 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 20mm材質グレード = 6082-T6高さ = 20mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ角型バー、 30 mm x 30 mm x 1 mRS Pro アルミ製正方形バーは、トラス、ブリッジ、クレーンの構築など、高ストレスの用途に最適です。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 このメートル長の金属バーは、固体の正方形で形成され、側面が 30 mm です。310 MPa の伸張強度により、耐久性が大幅に向上しています。優れた品質のアルミ合金製により、優れた耐腐食性と耐腐食性を実現しています。RS Pro シリーズの一部として、この製品は品質と一貫性が絶えずテストされています。 金属バーは、管理施設で梱包・取り扱いがされており、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に準拠しています。熱伝導率定格が 180 W/mK で、自動車、輸送、成形ダイの設定に最適です。特長と利点. RS Pro アルミ製の正方形のバー . 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 .長さ 1 m .高さ 30 mm .引張強度は 310 MPA .密度: 2.7 g/cm 3 . 180 W/mK の熱伝導性 .非常に負荷の高いアプリケーションに適しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 静電気放電による損傷を防止するための制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 30mm幅 = 30mm材質グレード = 6082-T6高さ = 30mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro 6082-T6 アルミ製角型バー、 40 mm 40 mm 1 mRS Pro のこのアルミ製スクエアバーは、橋、トラス、クレーンの構築など、高ストレスの用途に使用します。グレード 6082-T6 の金属バーは、機械加工、溶接、穴開けの作業に最適です。 310 MPa の伸張強度を備えたこの長さ のアルミバーは、曲げ、折り曲げ、破断する前に大量の重量に耐えることができ、 Durable (非常高品質のアルミ合金製なので、耐腐食性に優れ、屋内でも屋外でも使用できます。 RS Pro シリーズの一部として、金属製バーは品質と一貫性を徹底的にテストされています。熱伝導率定格は 180 W/mK で、搬送設定に最適です。規制された施設で梱包・取り扱いが施されているこのバーは、静電気放電による損傷を防止するための ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御基準に準拠しています。特長と利点 RS Pro アルミ製の正方形のバー 6082-T6 材料等級の堅牢な構造 長さ m 高さ: 40 mm 引張強度: 310 MPa 硬度: 95 HB 密度: 2.7 g/cm 180 W/mK の熱伝導性 非常に負荷の高いアプリケーションに適しています ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = 角棒材料 = アルミ長さ = 1m幅 = 40mm材質グレード = 6082-T6高さ = 40mm引張強度 = 310 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)590
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数36
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番400-4531
材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mm信頼の RS Pro シリーズのこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に対する耐性を発揮します。つまり、固定された後は動かなくなります。ディスプレイ装置、パネル、又はふたを設定した角度に位置決めするのに便利です。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製で、シンプルながら堅牢な設計により長寿命を実現しています。陽極酸化処理は、アルミニウムの基礎となるアルミニウムを摩耗や損傷から保護する頑丈な層を形成します。その結果、このヒンジは耐腐食性に優れています。六角レンチは、摩擦トルクを調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持を GET するのに使用できます。これらのヒンジネジは、左右両方のドアに取り付けることができます。 この製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、静電制御規格に適合しています。このようなヒンジねじは、制御盤やふたを開いたままにしておく必要がある産業環境で使用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。 本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
スタイリッシュで便利かつコンパクトなセラミックカッターです。本体にはアルミニウムを使用し、握って使いやすいよう、表面に凹凸加工を施しています。付属の六角レンチで本体についているねじを緩め、替刃交換を行います。本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。本体後方についているストラップホールにカラビナを通すことができます。刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。Sliceセラミックカッターは、刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
付属品10524(ラウンド刃)が本体内蔵
トラスコ品番383-6484
材質本体素材:アルミニウム、アルミニウム合金、ポリアセタール(POM)、ステンレススチール、刃素材:セラミック
全長(mm)67
刃厚(mm)0.78
適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)60
種類平蝶番型
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
仕上アルマイト処理
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
種類平蝶番型
長さL(mm)30
幅W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色ブラック
質量(g)60
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.03
種類zステージ
表面処理黒アルマイト梨地
クランプクランプレス
耐荷重(N)4.9(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)25×25
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm
移動ガイドすり合わせ
移動量(mm)0~1
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
種類xステージ
表面処理黒アルマイト梨地
クランプクランプレス
耐荷重(N)24.5(2.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色ブラック
質量(g)72
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー
質量(g)72
材質(軸)ポリアセタール/ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)4.9
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.14
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.02
移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
60日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類Zステージ
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
テーブル高さ(mm)30
クランプなし(自然ロック式)
平行度(mm)0.1
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.8
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向XYZ軸3方向
質量(kg)0.25
種類xyzステージ
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
耐荷重(N)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
移動精度(mm)真直度0.02
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
ストローク(X距離)(mm)±5
ストローク(Y距離)(mm)±5
ストローク(Z距離)(mm)0~10
移動量(ツマミ1回転)約16mm
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.16
テーブル高さ(mm)40
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/40mm
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.17
テーブル高さ(mm)20
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
移動量(°)±3
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.08
テーブル高さ(mm)20
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
移動量(°)±3
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.04
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
クランプクランプレス
耐荷重(N)4.9(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)25×25
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm
移動ガイドすり合わせ
移動量(mm)±3
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ