28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質ガルバリウム鋼板 形状角波 幅(mm)650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm)62.6 山数11山 板厚(mm)0.27 山高さ(mm)9 働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等 材質亜鉛めっき鋼板 形状角波 ピッチ(mm)62.6 山数11山 山高さ(mm)9 働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)600 山数5山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

千代田鋼鉄工業W800型角波 0.50mm L=2000mm
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)0.5 働き幅(mm)800 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)7.5 寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 ガルバリウム素地 材質ガルバリウム鋼板 形状丸波 板厚(mm)0.27 幅(mm)650 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出) ピッチ(mm)33 山高さ(mm)9 山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)0.19 働き幅(mm)620 長さ(mm)1829 質量(kg/セット)23 材質トタン 寸法(長さL×幅W)(mm)1829×620
1束(10枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
1束(5枚)
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モダンな外観に映える、”スパンドレル調”デザイン。シャープなラインが魅力。
材質鋼板:遮熱性フッ素 長さ(mm)3030 厚さ(mm)16 保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年 取付け方法張り方:縦横 質量(kg/枚)4.4 関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB) 働き幅(mm)400
1セット(2枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(U880SE)ホワイト、(U203SE)ポップシルバー、(U774SE)ペイルクリーム、(U499SE)ダーコアイボリー、(U450SE)スキムグレー 板厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1セット(5枚)
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697 山数11山 働き幅(mm)640
1箱(5枚)
16,980 税込18,678
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板 長さ(mm)3030 厚さ(mm)0.35
1箱(10本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ 種類ドリスクウエハー 寸法H(mm)1.2 寸法D(Φmm)12
1箱(120本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計 刃型記号CB-n
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GTS-KX-150 チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキ 動画あり
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。 トラスコ品番195-3254 適合機種充電マルノコ 刃数60枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)1 刃厚(mm)1.3 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,798 税込7,478
翌日出荷

グローバルソー板金用チップソー板金達人 モトユキ 動画あり
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。 高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)鉄鋼1.2
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東北エスパルキワロール
あらゆる箇所のキワ折りができる万能折曲機。角波、リブ波、丸波金属サイディングの入隅・出隅、谷というスジ入れや箱とい折り、金属屋根断熱材の入隅・出隅。
用途板金作業に。 全長(cm)約38
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ 刃厚(mm)1.2 タイプ板金・ガルバ用 対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.3
1箱(2パック×10本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20 主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)