25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質アルミ 表面処理B2アルマイト
1セット(5個)ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト鉄製角型3管蝶番
エコ商品
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト鉄製角型2管蝶番
エコ商品
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品蛍光灯電球色、EFCグローブ、ホルダー「H-39」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(PPU) 高さ(mm)135 ねじ外ネジ 口金E17 取付場所壁面取付 光源色電球色 色(本体)透明 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンディ・クラウンSPレギュラーハンドル
エコ商品
塗装職人愛用の角型グリップ。ローラーカバーの管がプラスチック製でも、ずれ難くしっかり固定。レギュラーローラー専用のハンドルです。
用途レギュラーローラー専用 材質(フレーム)スチール 材質(ハンドル)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。 刃数36 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 トラスコ品番400-4531 材質台金:高炭素鋼、チップ:サーメット 質量(g)260 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニL型裏丁番
エコ商品
防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
用途分電盤・配電盤・機械など 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時) 仕上生地 製品質量(g)295 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
欠品中

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタタイプ = 接続クランプ。ネジサイズ = M5。適合チューブ直径 = 12mm。材料 = アルミ。ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント。製品ファミリー = Elesa接続クランプ。適合正方形管プロフィール = 10mm。製品システム = MSM。。RS Pro 丸型チューブ、角型チューブ 2 極この 2 極コネクタは、既存の構造チューブシステムにエレメントを追加する場合に便利です。このクロスクランプ取り付けでは、さまざまな丸型 / 角型接続チューブにすばやく簡単に接続し、シンプルなねじ機構で固定することができます。 硬質、軽量で耐腐食性のある陽極酸化アルミ製のこの 2 極コネクタには、信頼性を高めるために六角ソケットのステンレススチール製クランプねじも付いています。ねじを使用することで、コンポーネントは高いクランプ力を発揮し、信頼性の高い安定した接続を実現できます。 この RS Pro コンポーネントは、メーカーの厳しい安全基準及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。双方向接続システムを備えているため、改造や拡張作業に特に便利です。配管用途や産業機器や車載用途のチューブベースの構造に最適です。特長と利点. Elesa 接続クランプ .丸型チューブの構造エレメントタイプ、角型チューブ . 2 方向クロスクランプコネクタ .ステンレススチール製クランプねじ .管球の直径は 12 mm です . 10 mm の角型管球形状 .アルミニウム製RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)調整付精密水準器
エコ商品
機械の組み立て、据置、検査に欠かせない精密測定用高感度大型気泡管。 フレーム 精密研磨仕上、角溝付測定面 鋳鉄製完全シーズニング処理 表面メラミン焼付塗装 木製ケース入
気泡管(水平:)ガラス製大型高感度中摺気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)サーメットチップソーつばき
エコ商品
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄用)
エコ商品
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)鉄鋼10
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS角型チューブシステム。。RS PRO V9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-32
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-45
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 38mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。 このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。これは、すっきりとした仕上げになっているためです。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 30mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 30 mmRS Pro のこの角型チューブプラグは、チューブ内にぴったりフィットするように、外側にテーパーが施されたリブを備えています。リブ付きデザインにより、視認性の高い壁のパイプに最適です。すっきりとした仕上げが実現され、見苦しいプラスチックの削りくずが出ないようになっています。 このプラグは、断面側面が 30 mm の角型チューブに適合するように設計されています。Durable Black 低密度ポリエチレン( LDPE )構造により、優れた耐錆性と耐腐食性が実現されています。-30 → +50 ° C の範囲で動作温度に耐えられますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。弱酸、アルカリ、有機溶剤に対する良好な耐性により、さまざまな軽工業環境に適しています。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 30 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性 .強力なアルカリや有機溶剤に対する優れた耐性 ( +60 ° C 未満) . -30 ° C の範囲での動作温度に適しています +50 ° C までRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

関連カテゴリ