カテゴリ

  • 物流用品(55)
  • メカニカル部品(49)
  • 切削工具(30)
  • 建築金物(22)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 事務用品(9)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角芯 5mm」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
GIKEN 戸襖錠用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN 戸襖錠用ラッチGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途戸襖錠専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖バックセット65mm
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座戸襖錠
Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座空錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
チューブラ錠ラッチ ハイロジックチューブラ錠ラッチハイロジック(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
錠前付属部品
用途握り玉用
各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック各社対応レバーハンドル専用ラッチハイロジック(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
戸襖用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)戸襖用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途対応品:ホーム戸襖錠、ハイス戸襖錠、宮殿1号戸襖錠、ホームレバー戸襖錠、Jレバー戸襖錠。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)5バックセット(mm)65
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研)ホーム 戸襖錠GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
欠品中
用途和室用材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)24~33セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能戸襖錠取手握り玉
乾きまペン 太字角芯 シヤチハタ乾きまペン 太字角芯シヤチハタ(13件のレビュー)
99税込109
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません! 一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。 ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。
商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約5又は約2インク油性線の太さ太字シリーズアートラインエコマーク認定認定対応オプション補充インキ:KR-NDグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20-E 6角軸鉄工用ドリル大西工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠
蛍光OAマーカープリフィクス 5色セット コクヨ蛍光OAマーカープリフィクス 5色セットコクヨ(13件のレビュー)
499税込549
1セット(5色)
当日出荷
ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート全長(mm)138線幅(mm)4.0外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150タイプシングル質量(g)41軸径(Φmm)11エコマーク認定認定インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジインク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数5色グリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ中字角芯エコマーク認定番号17 112 130繰り返し・詰め替え対応
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体三ツ星ベルト(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
アートライン乾きまペン替芯 太字・角芯 シヤチハタアートライン乾きまペン替芯 太字・角芯シヤチハタ(4件のレビュー)
109税込120
1パック(2本)
当日出荷
線幅(mm)約5/約2商品タイプ替芯適合アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)適合本体アートライン乾きまペン太字角芯(K-199N)、アートライン潤芯角5(K-199)寸法(mm)40.0×8.0×90.0シリーズアートライン線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_全面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
全面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)。広い収納スペースに物をたくさん置けて便利です。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
建築用線引きシャープペンシル ”Pica BIG Dry[[R上]]”用替芯 ピカマーカー建築用線引きシャープペンシル ”Pica BIG Dry[[R上]]”用替芯ピカマーカー
1,798税込1,978
1パック(12本)
当日出荷
6060用の替芯です。耐熱性角型替え芯で70℃までの耐熱性があります。ガラス面や光沢面には適しません。
用途石材、コンクリート、乾燥した木材、加工木材などの線引きやマーキングに。トラスコ品番686-2939黒・赤・黄芯径(mm)Φ2×5
プロッキー専用カートリッジ芯 太字角芯 uni(三菱鉛筆)プロッキー専用カートリッジ芯 太字角芯uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
39税込43
1パック(2本)
当日出荷
商品タイプ替芯適合PM-150TR、PA152TR質量(g)1.4線幅(mm)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×40×5線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
工事用 超耐久ペイントマーカー太字 シンワ測定工事用 超耐久ペイントマーカー太字シンワ測定
489税込538
1本
翌々日出荷
環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)
宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途カギなし材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能空錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯取手握り玉
ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
抗菌角柄用18-8網ひしゃく ハセガワ抗菌角柄用18-8網ひしゃくハセガワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハセガワ 抗菌柄シリーズ 頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
リニアブッシュ 二面取りフランジ形 SBCリニアブッシュ 二面取りフランジ形SBC(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状小判フランジ形種別二面取りフランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
半面棚付きで収納に便利!シンプルで丈夫な使いやすいキャスター付き作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重128kg(自重含む)の安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ825mmタイプ、高さ1035mmタイプをご用意。どちらも立ち作業台用におすすめの高さです。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な移動式作業台です。足元に半面棚板付き。半面のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付で小回り抜群です。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)塗装色シルキーホワイト色天板厚さ(mm)19キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意この商品の脚には、スリット穴がありません。中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)
軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_中間棚付固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
取付高さ可変の中間棚付き!シンプルで使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、高さ740mmタイプ、高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。25mmピッチで取付高さ調整可能な中間棚板付きで収納に便利。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を設置できます。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式 中間棚付 下段棚板なし材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(中間)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板中間棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
リニアブッシュ 角フランジ形 SBCリニアブッシュ 角フランジ形SBC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。形状角フランジ形種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
チャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックスシリーズ 弾性体三ツ星ベルト
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、油の必要もありません。
種類その他部品材質合成ゴム
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.05付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1
ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ファニチャーマーカー シヤチハタファニチャーマーカーシヤチハタ
199税込219
1本
翌々日出荷
家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです、幅広のペン先で、細かいキズはもちろん少し大きなキズもキレイに着色、補修できます。インキを数回塗り重ねることで、より効果を実感いただけます。
用途家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです。幅広のペン先で、細かい傷はもちろん少し大きな傷もキレイに着色、補修できます。材質本体・キャップ:PP質量(g)17タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×19×130線幅(mm)2.0-5.0インク油性線の太さ中字角芯