21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX001 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル カスタマイズ可
独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
用途店装備品、看板、ディスプレイなど 透明 種類押出板 標準グレード 長さL(mm)100~1200 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80 比重1.19 幅W(mm)100~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 端面加工無し、角丸め、斜めカット カットサイズ(mm)3、5、8、10、20 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
5日以内出荷

A000 【オーダー】ポリカーボネイト板 透明  (角落し加工可) ノーブランド カスタマイズ可
耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
透明 材質ポリカーボネイト 比重1.2 表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017) 収縮率(%)(加熱)1.8~2.2 熱伝導率(W/mk)0.235 荷重たわみ温度(℃)134 屈折率1.59 全光線透過率(%)86(板厚t=5mm) 曲げ弾性率(MPa)2470 引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm) ロックウェル硬度Rスケール:124 吸水率(%)0.17 絶縁破壊電圧(kV/mm)55 誘電率2.96Ω・cm 線膨張係数(×10-6/℃)72 RoHS指令(10物質対応)対応 比熱(J/g)1.17(20℃) 引張弾性率(MPa)2340 体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017) 曲げ応力値(MPa)106 ガラス転移点(℃)143~149 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,043 税込2,247
5日以内出荷

K5000 【オーダー】塩ビ板 透明 (角落し加工可) 笠井産業 カスタマイズ可
耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、電気絶縁性、耐燃性に加えて安定した機械的強度を有しています。 機械加工性、熱加工性の良さなど汎用樹脂として広い用途分野で対応出来ます。
比重1.40 引張強度(MPa)66 曲げ強さ(MPa)98 荷重たわみ温度(℃)71 吸水率(%)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,658 税込1,824
5日以内出荷

写真、名刺、カードの角を丸くカットできるコーナーパンチ。4種類の形状に角をカットすることができます。
仕様半径4mm、半径7mm、半径10mm、LIP(唇形)にカット 材質本体:ABS樹脂・PC、刃:ステンレス 質量(g)128 適合サイズ(mm)厚さ0.1~0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 材質ポリアミド炭素入り
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。 継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)0.05 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート帯電防虫
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電 オレンジ透明 タイプフラット 機能帯電防止・防虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート帯電透明
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電 透明 タイプフラット 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト スチールホイール用
エコ商品
乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。 主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合スチールホイール用 材質 最大隙間(mm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用
エコ商品
主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 材質 最大隙間(mm)6.5 適合厚口アルミホイール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート超耐寒
エコ商品
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別耐寒 ナチュラル タイプフラット 機能耐寒 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に社外、汎用のツー・スリーピースホイール用打ち込みウエイトです。 汎用タイプ(極薄リム・ツースリーピース用)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合社外、汎用2、3ピースホイール用 材質 最大隙間(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に社外、汎用のワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 社外、汎用ワンピースホイール用(薄リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用 適合社外、汎用ワンピースホイール用 材質 最大隙間(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5g×100個)ほか
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)ポインターズ透明
エコ商品
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
仕様両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。 種別リブ付き 透明 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)ポインターズ超耐寒
エコ商品
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
仕様両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。 ナチュラル 長さ(m)30 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)ポインターズ防虫
エコ商品
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
仕様両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。 種別リブ付き オレンジ透明 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

王将(須佐製作所)カワラ屋鎚
細長くとがった先端部で瓦の針金を通す穴を開けたり、ハツリ、ボロ落しに用いられます。 又、柄には目盛りが刻んである角柄を使っています。
種類トンカチ 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途解体作業
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセット
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)