サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決!
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。
ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。
薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。
「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。
10年間の製品保証付で、さらに安心。
材質PE
幅(mm)200
色グリーン半透明
高さ(mm)200
奥行(mm)100
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
レンジフード部材 角角アダプター PT-33
既存の排気ダクトが四角で、平型(ターボ)の後方または左右排気仕様に取り替える場合に使用する部材
対応機種平型(ターボ)
関連資料(0.1MB)
メーカー商品コード0505C01
1個
¥5,798
税込¥6,378
11日以内出荷
枝管が丸で角に落とすチーズです。
仕様落とし口:PC30・S30・たてとい60
色オークグレー
接続たてとい直結
枝管たてとい60・VU50
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。
樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。
引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0
引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207
伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0
つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
関連資料(0.75MB)
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
材質アルミ合金押出形材/化粧シート張り
寸法(mm)40×40×1200
質量(kg)約1.01kg
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。
強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網はSUS30410メッシュ。建材試験センター証明番号:第02EG030号。防火設備該当品
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×117
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
インテリアカウンター 施工補助部材
対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ
仕上樹脂化粧シート
関連資料(0.75MB)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
壁埋込30cm角穴取付専用フード。防虫網を後付けすることはできません。壁厚は100mm以上確保してください。寒冷地では必ず寒冷地仕様ウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)1.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
耐蝕性ステンレス(SUS304)。塗装仕上げ。防虫網を後付けすることはできません。
質量(kg)1.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×347×210
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
壁埋込30cm角穴取付〈VL-12K、12KHタイプ〉専用フード
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×340×100
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
鋼板製。温度ヒューズ作動試験:第44942号。漏煙試験:第44943号。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)7.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×317
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ