26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230 凍結温度(℃)-40(原液)
1本(500mL)
569 税込626
当日出荷

浸透力抜群でガラスに氷結をした雪や霜等を素早く溶かすことが可能です。 再凍結防止機能付きで大変便利です。 -40℃まで対応できる高濃度タイプなので様々な場所で使用できます。 キャップを使って霜が削れます。
用途自動車用ガラスの解氷専用 成分エタノール、エチレングリコール、水、ブタン、プロパン 種別水性、エアゾール タイプ再凍結防止剤配合 凍結温度(℃)-40(原液使用時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

1本(330mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番の解氷材にお得な650mlの大容量缶。氷・霜を簡単に素早く溶かす!
成分グリコール類 アルコール類 寸法(mm)249×66×66 容量(mL)650 形式エアゾール
1本(650mL)
499 税込549
当日出荷

ガラスにスプレーするだけで、霜や氷を強力に解氷すると同時に、強力な撥水被膜を形成し、再凍結も防止します。霜や氷の厚さによって大・小2パターンの噴射を調節できます。450mLと、たっぷり使える大容量タイプ。環境に優しいノンガスタイプ。
1本(450mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。 特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。 特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
用途自動車のウインドウやドアのカギ穴に付着した氷の解氷、霜取りに。 質量(g)480 主成分アルコール類、グリコール類
1本(420mL)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃)1500 仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガンコな霜・氷をズバッと解氷! 特殊シリコーンによる撥水効果で再凍結も防止します! グリコール系溶剤が入っていないのでフロントガラスがギラつかずクリアな視界を確保します。
用途自動車ガラス用解氷、撥水剤 成分アルコール類95%、シリコーン 使用温度(℃)-40まで
1個(300mL)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウインドガラスの氷・霜を解氷し付着した汚れを除去します。凍結温度は原液で-60℃です。
成分メタノール/界面活性剤/色素
1本(400mL)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓ガラスの氷・霜をカンタンに素早く溶かす解氷スプレーです。 -40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結が多い寒冷地に最適! 自動車やシャッターの鍵穴の解氷にもお使いいただけます。 使い終わるまでパワフルな噴射力を持続するエアゾールタイプ。 メーカー従来品から27%増量した、たっぷり使える420mlです。 通勤時やレジャー時の解氷に最適な冬期の必需アイテムです!
用途スクレーパー形状のキャップで氷・霜の除去にお使いいただけます。 付属品スクレーパーキャップ×1 質量(g)437 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×66×66
1本(420mL)
399 税込439
当日出荷

解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330 入数(本)30
1箱(30本)
13,700 税込15,070
翌日出荷

古河薬品工業解氷スプレー1L
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。 トラスコ品番337-3295 材質アルコール類、シリコーン 容量(mL)1000
1個
799 税込879
当日出荷

ウインドウガラスの氷・霜を素早く解かし再凍結を防止します。雪や氷への解氷力が抜群でマイナス40℃の環境下でも使用できます。スクレーパーキャップ付です。
用途氷結部にスプレーするだけ!ウインドウ、バックミラー、鍵穴に! トラスコ品番225-8450 材質・成分:エタノール、エチレングリコール 、・缶:スチール 、・キャップ・ボタン:ポリエチレン 容量(mL)330
1本
459 税込505
当日出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

04107 ぬりぬりガラコ デカ丸 SOFT99 動画あり
従来の2倍以上のどデカヘッドと手の平に絶妙にフィットするボトルのコンビネーションでスピーディかつ、スムーズな作業を実現!内容量60%UPのビッグサイズガラコ。 もちろん45km/hで雨がはじき飛び、爽快な視界が得られます。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7781 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL 危険物の性状水溶性
1本(120mL)
999 税込1,099
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃 質量(g)60 寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
169 税込186
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料プロパンガス 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルジェットガラコ耐久強化 SOFT99 動画あり
新機構のダブルジェットノズルと、従来品より向上したガス圧の力で、超飛距離スプレーを実現。 パワフルな噴射力で風の影響も受けにくく、大きなフロントガラスも約3秒でコーティングできます。 撥水力の耐久性も従来品と比較し、約50%アップし、効果が長期間持続します。 キャップ部分は、ガス抜き対応になっており、使用後取り外しも可能なので、分別廃棄にも便利です。
用途自動車用窓ガラス及びミラー(ガラス用)の撥水用
1個(180mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1200 ホース長さ(m)2 TKG品番9-0776-1601 TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) タイプ撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
599 税込659
当日出荷

「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!。ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!。特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。
危険等級 凍結温度(℃)-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
399 税込439
3日以内出荷

強力解氷、大量噴射のジェット噴射で氷・。霜を瞬時に溶かします。特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。大量噴射パターン採用
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷剤。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式で大量に噴射できるジェット噴射なので吹き付けるだけで簡単に氷や霜を溶かします。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用できます。 トラスコ品番582-0539 材質アルコール類 容量(mL)550
1個
519 税込571
当日出荷