34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン精機デジタルタコメーター
エコ商品
設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。 計測範囲6.6667rpm~1200000rpm パネルサイズ(mm)DIN 48×96 使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目安指針 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 電流の種類AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

取付方式盤面取付 入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ) 表示桁数6桁 外部制御機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級)2.5 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃)-5~50(基準23) 湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA)1 寸法A(mm)43 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理可動鉄片形 付属品取付ねじ用ナット 目盛板(地色)白色
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999 付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本 質量(g)180 電源1.5V R6P 電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33 測定方式接触式 表示最大9999 文字高(mm)15 機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

種類不平等目盛 周波数(Hz)50-60共用 シリーズL-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA)2 動作原理可動鉄片形 機種交流電流計
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タイプダイレクト 消費電力(VA)1.2 動作原理整流形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 付属品取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛(最大)0-300V 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品取付ねじ用ナット 質量(kg)0.2 タイプCT併用 形式YR-8UNAA 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 周波数(Hz)50/60共用 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA)1.5 動作原理可動鉄片形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)82×99 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)2.5 目盛長(mm)70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEXシルバー温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×143×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×240×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×143×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

山本電機製作所WO71口金
エコ商品
チューブ取付部が回転するエルボとなっています。 内径4のビニル管またはゴム管を接続できます。 計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途回転式エルボ。内径4mmのチューブ接続可能。 材質ポリカーボネート・アルミ 適合N形、R形専用 仕様本体購入時付属品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
16日以内出荷

モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH950 多機能タイプ 卓上型pH計
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 マグネチックスターラーの回転速度が設定・保存可能。 電極ホルダーが最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる。 測定ベンチが計器本体と一体型することも、独立型として使用することもできる。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。 。 センサーの劣化状態がわかるスロープが常時に測定画面に表示され、電極のメンテナンスや交換時期が判断できる。 自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。 最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。 高性能ガラスpH電極LabSen211標準付属、長期的高精度の安定測定を実現。
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-2000mV~2000mV、温度/0~100℃ 電源DC9V/300mA 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)360×165×400 本体質量(kg)1.25 測定精度pH/±0.01、mV/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度補償0~100℃自動もしくは手動 電極形式LabSen211 データ記録件数100点 校正ポイント1~3点自動
1セット
79,980 税込87,978
22日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トグルスイッチ
規格P25027A-0000 部品名称トグルスイツチ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.27MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.8、KBM-55DX スイッチボックス部品_No.10、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.13、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.19、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.43、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.8、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.16、SSA-V1000C 計器パネル部品_No.18、BSM-1040SLT-C2 スイッチボックス部品_No.11、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.13、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.30、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.5など
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイロツトランプ
備考※~2010年6月 規格CTL-804W12Vアオ 部品名称パイロツトランプ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.96MB) 図解NoSSA-α604MA 計器パネル部品_No.33、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT-B 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、SSA-α1004MA 計器パネル部品_No.33、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、BSM-640SLT 14M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.6、SSA-α1003MA-1 計器パネル部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.6、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.42、SSA-α603MA 計器パネル部品_No.33
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.02MB) 図解NoBSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.19、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.19、BSM-1030L 2002ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1030L 1998ネン 計器パネル部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.19、BSM-830L 2002ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.19、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.19、BSM-1230L 計器パネル部品_No.13、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.16、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.19、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.19
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

備考※2011年3月~ 規格WIKA213.53.063 部品名称アツリヨクケイ(6MPA-R1/4) 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.37MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.76MB) 図解NoSSA-V602C 計器パネル-2部品_No.21、BSM-1350L-18AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.25、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-840SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1040SLT-BC2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.25、SSA-α1004 分水器部品_No.22、BSM-840SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、SSA-α604 分水器部品_No.23、SSA-α604MA 分水器部品_No.23、BSM-1550L-18GK 圧力計,回転計部品_No.3、SSA-α1004MA 分水器部品_No.17、BSM-1350 1550L-2シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AUBK 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1550L-22AU 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ フレーム スタンド 圧力計部品_No.アツリヨクケイ(6MPA-R1/4)、BSM-1350 1550L-3シリーズ 圧力計,回転計部品_No.3、BSM-1350L-18AU 圧力計,回転計部品_No.3
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)メーターケーブル
規格P4603001200L 部品名称メーターケーブル 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1300L ギヤケース部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.4、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.30、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.20、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.40、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.4など
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷