656件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンペックス気象計熱中症注意計(温度計+熱中症注意目安)
エコ商品
仕様熱中症注意目安:トリマテリアル渦巻型センサ(不快指数) 材質PS樹脂 電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40 本体質量(g)90 精度温度計:±2℃(-10~40℃) 保証期間1年間 設置場所壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)429 レール長さ(mm)400 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)529 レール長さ(mm)500 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルミニデプスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0~40
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2 奥行(mm)450 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは3方(手前オープイン)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2 奥行(mm)450 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。
用途計測器・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52 税込57
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂の特性を活かしたファスナーです。本体は一体形成で、部品点数の少ないローコスト製品です。外観も構造が単純な為、コンパクトであり洗練されたデザイン機器に適します。プラスチックの特性を活かす、防水・塩害防止等を必要とする機器に最適です。
用途計測機器・医療機器等 材質/処理(ラッチ・キーパー)PP/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 材質SUSXM7、NBR 部品名称ビス部、シールドリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等 材質SBR(非移行性) グレー 種類ゴム足 硬度60°±5° 表面処理(座金)3 価クロメート 材質(座金)SPCC 移行汚染度4級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。 耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。 耐摩耗性に優れています。 緩衝作用、制振作用があります。 裏紙をはがすだけで簡単に固定することができます。 無色透明ですので、色合わせのわずらわしさがありません。
用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等 材質ポリウレタン 表面処理透明 特性耐摩耗性 RoHS指令(10物質対応)対応 透明
1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ドロウキャッチ
エコ商品
金属を使用していないため、防水・塩害防止等を必要とする機器に適します。
用途計測機器・医療機器などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型スライドオーバートラベル(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えて双方向に移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)15 レール長さ(mm)70 定格荷重(N)196(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
969 税込1,066
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)397 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)230 寸法D(mm)460 寸法B(mm)360 寸法C(mm)445 寸法Ls(mm)500 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)420 寸法Lt(mm)397 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称ビス部、シールドリング 材質SUSXM7、NBR 表面処理黒色
1個
30 税込33
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨(シャフト・リベット)SUS304/-(板ばね)SUS304-CSP/-(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEMI規格に準じた掘込取手です。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)329 レール長さ(mm)300 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)628 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)97 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)- 寸法D(mm)160 寸法B(mm)- 寸法C(mm)145 寸法Ls(mm)200 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)190 寸法Lt(mm)97 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

栃木屋クリックヒンジ
エコ商品
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途医療機器・計測機器・OA機器等 材質/処理(可動ブラケット)SUS301/-(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-(ワッシャー(A))POM/-(クローム球)SUJ/-(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-(六角ナット)SUS/- 仕様1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。2.A・B点にてデテント効果が発生します。 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途医療機器・計測機器・通信機器等 材質ステンレス 高さ(mm)47 タイプオールステンレス裏取付型 ねじ径M5 取付ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型スライドフルトラベル(インナーメンバーの引出し量がアウターメンバーの長さと同等または、それ以上である方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 種類スライド形 ストローク(mm)229 レール長さ(mm)200 定格荷重(N)147(1セット) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバー、リテーナー、ボールベアリング 質量(g/セット)416 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)297 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)- 寸法D(mm)360 寸法B(mm)260 寸法C(mm)345 寸法Ls(mm)400 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)328 寸法Lt(mm)297 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

超小型スライドリニアモーション(インナーメンバーがアウターメンバーの長さを超えない範囲で移動する方式)ニッケルメッキ仕様も製作できます。
用途OA機器・医療機器・計測機器等 材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球 ストローク(mm)197 種類リニア形 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング 寸法A(mm)- 寸法D(mm)260 寸法B(mm)160 寸法C(mm)245 寸法Ls(mm)300 定格荷重(N)196(1セット) 質量(g/セット)258 寸法Lt(mm)197 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)3価クロメート
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

シールドリングが水漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 RoHS指令(10物質対応)対応 部品名称ビス部、シールドリング 材質SUSXM7、NBR 表面処理黒色
1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製クリックヒンジ
エコ商品
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g)88 許容荷重(N[kgf])687(70) 材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 31.75mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

32 mm (1 1/4インチ)トリミングポテンショメータ(TrimpotR) 3059シリーズ. Bourns 3059シリーズ1-1/4インチ密閉角型多回転サーメットトリミングポテンショメータ(TrimpotR)です。 主な用途には、生産設備、産業用計測器、医療機器での直線距離、角度、回転数の測定などがあります。
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 22方位 = 側面調整定格電力 = 1Wシリーズ = 3059終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.92 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

栃木屋ステンレスシール座金
エコ商品
シールドリングが漏れを防止します。
用途計測器類・医療機器・食品機械類等 材質SUS304、NBR 部品名称金属部、シールドリング 表面処理黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83 税込91
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業輸送ケース(コンテナタイプ)
エコ商品
積み重ね可能なフルカスタマイズ対応のFRP製大型輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質ガラス繊維板、木板 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業輸送ケース(コンテナタイプ)
エコ商品
艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等 材質アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本コネクト工業マイクロ D-sub コネクタ
エコ商品
用途ロボット、小型駆動機器、電子機器、医療機器、計測機、 視覚システム、携帯精密機器 など ピッチ(mm)1.27/0.050" 使用温度(℃)-40~+85 絶縁抵抗(MΩ)1000 min 接触抵抗(mΩ)50(max) 電流容量(A)1(at 25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC600rms(Sea Level) 挿抜耐久(回)100(max)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)