「計量カップ料理」の検索結果
料理中に小回りのきく、ミニサイズの軽量カップ2個セット。
赤色のメモリではみりんや酒などの薄い色の液体が量りやすく、銀色のメモリではしょうゆや赤ワインなど濃い色の液体が量りやすい。
mL表示とさじ表示の両目盛入り。
容量(mL)各50
材質本体/メタクリル樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-30度)
質量(g)16
本体寸法(mm)46×46×60
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
毎日使う調理器具はキュートでかわいく。
材質メタクリル樹脂
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
鍋や容器の縁に掛けておくだけで、落ち切るまで待ち続けることなく作業の能率化が図れます。
内側からも目盛を確認できます。調理時の無駄な時間、手間を削減
材質AS樹脂
容量(mL)500
間口W×奥行D×高さH(mm)135×89×113
耐熱温度(℃)-20~90
TKG品番9-0510-0201
TKG品番(2017)6-0455-1701
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
料理や気分に合わせてその日の分だけ作れる使い切りサイズのドレッシングカップ。(50mLは1~2人用、100mLは3~4人用)
大さじ小さじの目盛りとフタ付きで、調味料を「量る」「混ぜる」がこれ1つ。
ボーダーの計量線で目盛りが見やすく、広口なので洗いやすい。
材質本体・フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色レッド
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
材質18-0ステンレス
各料理分野で活躍中の料理家の方と貝印が共同開発。使いなれた道具にこだわりの機能を詰め込んでいます。
料理家であり、書籍やTVなどで活躍中の脇 雅世さんと貝印が共同開発した商品です。
1.料理作りに便利な少量サイズの計量カップです。
2.お醤油や赤ワインなど濃い色の液体でも見やすい銀色と一般的な赤色の目盛り付きです。
3.目盛りはml用、さじ用に対応しています。
材質メタクリル樹脂
寸法(mm)直径40×H60
容量(mL)満水容量70
規格2個セット
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
1セット(1セット)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー
色透明
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)130
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)140
仕様洗浄機、電子レンジ対応
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体)
質量(g)489
電源コード(m)1.5
材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム
材質ステンレススチール(ウィスク大/小)
セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
米びつの隅のお米も逃さない!米びつの角まですくいやすい角型のお米カップ。
先端のお米をすくう部分が斜めにカットしてあるので、お米をすくいやすい。無洗米も計量できる目盛付き。
調理用の水の計量カップとしても使えます。水180mlまで、10ml単位で計量できる目盛り付き。
材質(本体)AS樹脂
寸法(mm)90×70×50
質量(g)40
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
透明色・濃い色など問わず、全調味料が見やすいカラー目盛りの計量カップ。料理を通じて「幸せな時間作り」のお手伝いをする基本の調理道具SELECT100。「使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ」をコンセプトにした、誰もが心地よく料理を愉しめる道具です。一時置きや重ね置きに便利なフタ付きです。同シリーズのフタ付計量カップと重ねて収納できます。
仕様●本体サイズ(約):61×59×59mm●重量(約):35g●満水容量(約):70mL●材質●▼本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃) ふた/シリコーンゴム(耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃)
アズワン品番65-8923-75
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
料理に鮮やかな黄色の色づけを。カレー、スープ、ターメリックライス(米3カップに小さじ1/3)などに。
1箱(14g×5個)
¥1,098
税込¥1,186
5日以内出荷
調理の際に200ccのカップが一つあると大変重宝します。
ステンレスの計量カップで色移りし易い調味料も図れます。熱にも強く丈夫で長持ちします。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)
容量(L)0.2
寸法(cm)6.3×7.3
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)100
付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpm
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)100
電源(AC V)100
定格時間(分)1.5
電源周波数(Hz)50/60
最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
フタ付の 本体、水きりかご、計量カップ、しゃもじがセットになったM-クイジーン 電子レンジライスクッカー。計量から食卓に運ぶまで、このセット1つで手軽にできます。しゃもじは調理の時にはフタのロック、持ち運ぶときには取っ手になります。水きりかごは持ち手付きでお米をといだ後の水きりも簡単です。パッケージや取扱説明書に記載されているワット数は参考値です。お持ちの電子レンジに合わせて加熱時間を調節してください。
用途手軽においしくご飯が炊ける電子レンジ調理器。
材質ポリプロピレン
質量(g)535g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×18×14.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
料理研究家の千葉真知子先生が監修した、魔法のお鍋!
カレーなどの色移りが気になりにくい【ブラック】が登場です。
電子レンジ専用調理鍋「クック膳 Cook-ZEN」は、
料理の煮る・炊く・蒸すが電子レンジで簡単にできます。
火を使わないから安心!
煮込み料理も短時間ででき上がります。
蒸し料理も熱ムラを防いでふっくら美味しい♪
ブラック専用レシピブック付き!
専用の計量カップも付いています。
材質本体・上フタ・ザル・中フタ:ポリプロピレン、計量カップ:AS樹脂
寸法(mm)約189×213×137
色ブラック
容量(L)1.7
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
鰹節、昆布、煮干し...美味しい料理の味の要、うま味の豊かな「だし」を電子レンジで簡単に。
メモリ付きで計量カップにも使えます。
こし網は、本体と底に分割できます。だしがらを取り除く際や、お手入れの際に便利です。
高密度メッシュなので、澄んだ出汁がひけます。
注ぎやすい注ぎ口。
調味料コンシェルジュ 石川貴代監修のレシピ付き!
食器洗い乾燥機OKです。
材質ポリプロピレン/ポリエステル
寸法(mm)120×158×150
容量(L)1
1個(1個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
主婦のお助けアイテム!6つの機能を兼ね備えた便利な調理器具です。便利なキッチンツールが、手のひらサイズで一つにまとまりました。薬味おろし、大根などのおろし、レモン搾り、黄身取り、ロート、計量カップの6つの機能がついています。重ねてコンパクトに収納する事ができます。キッチンまわりを明るくするビタミンカラーです。
仕様●材質●▼フタ・計量カップ(取手部ボタン除く):AS樹脂●▼取手部ボタン・おろし・レモン搾り・黄身取り・ロート:ABS樹脂●耐熱温度:約80℃●耐冷温度:約-20℃●商品サイズ:約15×11.5×9.5cm●重量:約195g
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)860
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234
最大炊飯量約1.8L(10合)
ハンドブレンダーNo.1ブランドのブラウンの最上位シリーズがリニューアル!。業界最高クラスのパワー&他にない使い勝手の良さを持った、フードプロセッサーと泡立て器も付いた1台8役モデル!。。業界最大級500Wパワフルモーター。 ハンドブレンダーの命ともいえるモーターは、ブラウンが独自に開発したハイパワー設計。そのパワーはアボカドの種をもあっという間に砕きます。。新搭載アイモードテクノロジー×スマートスピードテクノロジーが叶える無段階スピード調節。 握る力を変えるだけで自由自在にスピード調整が可能なスマートスピードテクノロジー搭載。さらに、新搭載のアイモードテクノロジーは3段階(高速/低速/パルス)の運転モードがあり、各モードに対応した回転速度の範囲で握る力の強さ/加減を変えることでスピードを無段階で調節可能、より簡便にお好みの食感や仕上がりが手に入る。。1台8役!新アタッチメントのダイサー付き。 フードプロセッサーと泡立て器が付いて、ハンドブレンダーの基本機能「つぶす」「混ぜる」に加え、「きざむ」「スライス」「せん切り」「ダイスカット」「泡立てる」「こねる」の幅広い用途が可能に。フードプロセッサー用新アタッチメントのダイサー機能はきゅうりやにんじんなどの野菜を素早くさいの目切りに。。便利な専用スタンド付き。 調理中も収納時も、ハンドブレンダー本体を立て毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。て収納できる専用スタンド付き。電源コードをすっきり収納するコードフォルダー付。。新オリジナルレシピブック付き。 毎日のご飯づくりが楽になる、「らくらく食卓プログラム」レシピブック付き。。アクティブブレードテクノロジー。 シャフトが上下に伸縮することで固いものもあっという間に撹拌するアクティブブレードテクノロジーにより、食材を細かく均一に、滑らかな仕上がりへ。。パワーベルテクノロジープラス。 ミルブレードを搭載した独自のベル型シャフトがしっかり食材を巻き込み、刃の中心に溜まりがちな食材も逃がさず撹拌、均一な仕上がりが可能に。。スプラッシュコントロールテクノロジー。 飛び散りを防止するスプラッシュコントロールテクノロジーにより、キッチンや衣服を汚す心配が少なく、安心して使用可能。。イージーコントロール。 独自の人間工学に基づいたスリム&フィット形状のグリップは、すっと手になじむだけでなく、しっかり持てて滑りにくい設計。。イージークリックシステムプラス。 アタッチメントは簡単交換できるので、お料理の段取りや流れを妨げることなくスムーズに調理可能。。調理中の鍋にそのまま使える。 ポタージュやパスタソースなどを作る際に、鍋やボウルの中で直接調理可能。 ※使用時は必ず鍋を火からおろし、ブレンダー先端部を材料の中にしっかりいれてください。。簡単お手入れ。 専用計量カップに洗剤とぬるま湯を入れて10~20秒スイッチを入れるだけで刃の周りを簡単お手入れ。本体以外は食器洗い機で洗浄可能。
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
スチーム機能で中はふわふわ、外はカリっとしたトーストが焼けるスチームトースター。高級感とシンプルを両立したデザインで置くだけでインテリアにもなります。【スチーム機能】付属の計量カップで簡単給水。水トレー自体がしっかりと加熱されるので、庫内をしっかりと蒸気が充満します。【6つのモードで広がる調理の幅】STEAM/MAX:トーストなど両面しっかり焼く/MID:肉や魚に焼き目をつける/LOW:クッキーの焼きや惣菜の温め直し/UPEER:グラタンなど表面のみを焼く/WARM:保温や半解凍。【1度に4枚の食パンが入る大容量庫内】大きめのピザも問題なく入ります。【30分ロングタイマー】長時間の調理や焼き芋にも対応できます。【お手入れにもこだわり】毎日使うものだから給水口・焼き網・パンくずトレー・扉も外してしっかりお手入れできます。
用途トースターとして。キッチン家電/インテリア家電/トースター/スチームトースター/オーブントースター/スチームオーブントースター/スチーム/4枚/4枚焼き/お手入れ簡単/食パン/リベイク/ロングタイマー/高火力/トースト/グラタン/冷凍パン/リベイク/クロワッサン/焼いも/焼き芋/おしゃれ/シンプル/新生活/ギフト/プレゼント/贈答品
質量(kg)3.9
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)最大1250
電源コード(m)約1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×32.5×25/(庫内)28.4×26.6×19
タイマー設定最大30分
モード6段階(STEAM:1250W/MAX:1000W/MID:735W/LOW:500W/UPEER:470W/WARM:250W)
庫内容量(L)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用
付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ
質量(kg)3.3
容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)280
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置
電源コード(m)約1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
おいしさにこだわるなら「ホーローなべ」。内なべには、「ホーローなべ」を採用。ガラス質の釉薬を焼きつけた”ホーロー”は、見た目の美しさと機能性を兼ね備えています。point。01蓄熱性の高さが、煮込み料理をもっとおいしく。ホーローは、熱が均一に伝わりやすく、逃げにくいことが特長です。食材にじっくりと火を通したい煮込み料理などがおいしく仕上がります。おいしさの理由を検証!。02「焼く」ひと手間で、本格的なおいしさに。ホーローなべだからこそできること!煮込む前に食材を炒める「焼き煮込み」コース※1で、「香ばしさ」と「うまみ」を引き出します。「焼き煮込み」コースの流れ。step1。POINTホーローなべを使いIHやガス火で炒める。step2なべを本体にセット。step3ボタンを押す。step4できあがり。special contents!House。ハウス食品と調理フローを共同開発!。ハウス食品最高級のコクと香りを楽しめる「ザ・カリー」専用のレシピを搭載。「焼き煮込み」コースによるこだわりの調理フローで、コクと香りを引き立て、おいしいカレーができあがります。象印×ハウス食品 メニュー開発への想い。18レシピ対象。「焼き煮込み」コースでつくる本格メニュー。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。豚肉のヒ?ール煮。洋風トマト角煮。ミートボールのクリームチーズ煮。コクうま肉し?ゃか?。和風おろしの煮込みハンハ?ーク?。カムシ?ャタン。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。なすの揚げびたし風。ほうし?茶チャーシュー。トマトチース?リソ?ット。チキンロールのハ?シ?ルクリーム煮。チキンのケーハ?ー煮込み。さは?と根菜のトマト煮。VIEW MORE。おまかせ簡単 自動調理。食材と調味料を入れてボタンを押したら、あとはほったらかし!。簡単においしい料理が作れます。step1材料を入れる。step2ボタンを押す。step3できあがり。functionおまかせ予約調理※4。出来上がり12時間前から予約調理が可能。朝セットすれば、帰宅後すぐに食べられます。保温機能。最大12時間まで保温OK。いつでもあつあつの料理が楽しめます。パック調理コース。付属のパック調理専用ホルダーを使用した、ジッパーつき食品保存袋※6での調理に対応。2品同時調理※7もできるので時短に。コンパクトで大容量。キッチンに置きやすいサイズ感なのに、最大6人前※8の調理が可能です。使い方もいろいろ、。お手入れも簡単。調理から保存、お手入れまで、。使いやすさにもとことんこだわりました。ホーローなべの特徴。傷がつきにくい。ニオイや色がつきにくい。塩分に強い。01ガス火・IH対応。ホーローなべは、ガス火・IHの両方に対応。食材を炒めたり、料理の温め直しにも使えて便利です。02「ホーローなべ用ふた」でもっと便利に。ホーローなべ専用のふたつきなので、保存時にラップは不要。別の容器に移す手間もかかりません。また、料理を温め直す時にも役立ちます。03お手入れも簡単。毎回洗うのは、内ぶた・ホーローなべ・つゆ受けの3点だけ。サッと洗えて、お手入れがラクにできます。01今のあなたの気分にぴったりの。レシピ提案で献立決めをサポート。「食材」や「ジャンル」、「調理時間」などを選ぶと、条件にあったレシピを提案してくれます。使いたい食材や食べたい料理ジャンルなど、今のあなたの気分にぴったりの提案をしてくれるので、毎日の献立決めもラクラク。動画で使い方をチェック!。食物アレルゲン特定原材料8品目※12 登録機能を搭載 登録された食材が含まれるレシピが検索結果に表示されなくなります。食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)で表示を義務づけられた重篤度・症例数が多い8品目(特定原材料:えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)。特定原材料を含む加工食品は対象外。卵(マヨネーズ、スープの素など)や乳製品(バター、チーズなど)の加工食品については、商品によっても含まれるアレルゲンが異なりますので、包装記載の表示をご確認の上、ご自身でアレルギーチェックをお願いします。登録しても食物アレルギー対策、予防ができるものではありません。02調理をサポートする通知機能。調理中に食材・調味料などを入れるタイミングを、スマートフォンのプッシュ通知と、本体液晶の表示でお知らせします。材料を入れる順番にもこだわることで、より本格的なおいしさに仕上がります。03豊富なアプリ専用レシピ。本体内蔵のレシピに加えて、象印アプリ専用のレシピも作ることができます。本体内蔵+象印アプリのレシピ数は合計200以上!さらに、アプリのレシピはどんどん増えていくので、さまざまな料理が楽しめます。
付属品なべぶた/パックホルダー/パックホルダーカバー/計量カップ(白米専用)/レシピブック/パック調理ガイド
色クリーム
容量(L)2.3(最大調理)
消費電力(W)900
本体質量(kg)約6.5
外形寸法(cm)28×30.5×23(ふた開き時の高さ46)
電源コード(m)約1.4(マグネットプラグ式)
時間最大予約設定:12時間
BluetoothVer. 5.0
炊飯容量白米:1~3合(0.18~0.54L)
保温時間(h)最大12
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
圧力調理、炒める、煮込む、無水調理、低温調理など1台でマルチに使える電気圧力鍋。上質感のあるマットなブラック&シルバーボディが落ち着いた雰囲気を演出します。3Lの使いやすい容量、キッチンに収納しやすいサイズで毎日の食事作りに活躍します。圧力調理は食材や料理に合わせてピッタリの圧力に切替可能。1.8気圧と1.4気圧を使い分けることで手間をかけずに手の込んだ料理に仕上がります。予約調理機能、保温機能を搭載。帰宅時間にあわせて調理を仕上げることも可能です。
付属品計量カップ、おたま、しゃもじ、取扱説明書、別冊料理集
質量(kg)約4
色ブラック
容量(L)調理容量2.0/満水容量3.0*調理容量は実際に調理できる容量、満水容量は内鍋の中を満水にしたときの容量。
消費電力(W)700
電源交流100V50/60Hz
圧力1.8気圧/1.4気圧
コード長さ(m)1
機能手動調理メニュー:6種類、自動調理メニュー:10種類
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26.6×27.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ
色グランホワイト
容量もち:2合~1升用
消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.4
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309
機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷