材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
置いたままでも計量ができるスプーンです。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300
色レッド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)58(電池含む)
最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3g~300g
TKG品番7-0568-0401
TKG品番(2017)6-0540-1401
ひょう量単位g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
少量の計量に便利です。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
材質ステンレス(SUS410)
深さがあるので量りやすいです。粉離れが良く使いやすいです。
寸法(mm)86×36
容量(mL)5
アズワン品番61-8560-12
1本
¥13
税込¥14
当日出荷
コンパクトサイズで調味料ケースや容器にすっぽり
材質AS樹脂
容量(mL)5(小さじ)、15(大さじ)
商品タイプセット品
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質ABS樹脂
便利な3サイズとスリ切り付きです。清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に
セット内容計量スプーン2.5cc、5cc、15cc、スリ切り
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥379
税込¥417
当日出荷
原材料食塩、畜肉エキス、野菜エキス、食用油脂(動物油脂、植物油脂)、砂糖、乳糖、小麦粉、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
栄養成分小さじ1(5g)あたり / エネルギー 20kcal、たんぱく質0.5g、脂質 1.5g、炭水化物 1.0g、食塩相当量 2.0g
アレルギー小麦、乳、牛肉、ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉
ALEシリーズ専用オプション基板です。
用途PC・制御機器通信用
仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン
電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き
温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)
加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ハロゲン加熱式水分計です。3段階の加熱条件と温度条件を設定でき、様々な試料測定に対応できます。
用途水分測定
ひょう量(g)124
最小表示(g)0.001(水分率最小表示 0.01%)
仕様熱源:環形ハロゲンランプ、ブースター:N.n分において+40%、スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
付属品RS-232Cケーブル(1.5m)、酒石酸ナトリウム(30g)、ピンセット、アルミ試料皿(30枚)、ガラス繊維ろ紙(100枚)、計量スプーン
電源(V)AC100(±10%)、50/60Hz
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、1.5mケーブル付き
温度範囲(℃)30~230(1℃ステップ)
再現性試料1g:0.2%、試料10g:0.02%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×340×170
加熱方式ブースト、標準、ソフト(ブースト+1間隔)
測定可能質量(g)0.2~124
関連キーワード