便利な5サイズ。1ml/2.5ml/3ml/5ml/7.5ml
材質メタクリル樹脂(耐熱温度80度)
容量(mL)1/2.5/3/5/7.5
質量(g)36.3
外形寸法(cm)約3.3×2.5×15.1
商品タイプセット品
1セット(5本)
¥499
税込¥549
当日出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
材質ステンレス(SUS410)
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
正確な計量には軽くてシンプルなこのスプーンを。
材質スチロール樹脂
容量(mL)2、3、5、15各1本
1セット(4本)
¥249
税込¥274
4日以内出荷
材質ABS樹脂
全長(mm)150/165/180
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大さじ(15ml)、小さじ(5ml)、小さじ1/2の3本にすりきりがついた計量スプーンセット
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)16.5×4.8×1.5
質量(g)55
材質ステンレススチール
アズワン品番65-1224-97
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)プラスチック製の計量スプーン3本セットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/リング:ナイロン(耐熱温度100℃)
寸法(mm)約113×45×30
容量(mL)15/5/2.5
質量(g)約24
商品タイプセット品
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
2.5ml、5ml、15mlの3本組です。
材質ステンレス
容量(mL)2.5/5/15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×108×18
商品タイプセット品
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
大さじ(15ml)、小さじ(5ml)、小さじ1/2(2.5ml)の3本セット。軽くて手軽に使えるプラスチック製
材質本体:ポリプロピレン、リング:ナイロン
寸法(mm)30×45×113
容量(mL)15/5/2.5
商品タイプセット品
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
セット内容2.5cc・5cc・15cc
材質ステンレス
セット内容3本組/2.5・5・15mL 各1本
TKG品番9-0512-0401
TKG品番(2017)6-0458-0601
商品タイプセット品
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)の3本に、すりきりヘラがついたステンレス製の計量スプーンセットです。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質18-8ステンレススチール
寸法(mm)約165×48×15
容量(mL)15/5/2.5
質量(g)約61
商品タイプセット品
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
大さじ(15ml)・小さじ(5ml)・少々(2.5ml)3本とすりきりヘラのセットになっています。
【生産国】日本
材質本体/18-8ステンレススチール
寸法(mm)165×45×20
容量60g
1本(1本)
¥719
税込¥791
4日以内出荷
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300
色レッド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)58(電池含む)
最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3g~300g
TKG品番7-0568-0401
TKG品番(2017)6-0540-1401
ひょう量単位g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
塩や砂糖など粒状の調味料ストッカーに入れておける小さめサイズの計量スプーン3点セットです。1本で大さじ1(15ml)・大さじ1/2(7.5ml)・小さじ1(5ml)の計量ができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
容量(mL)15/7.5/5
商品タイプセット品
1セット
¥379
税込¥417
3日以内出荷
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)2
商品タイプバラ
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE
色白
手に持った時に皿が水平になるように設計されていますので、 計る、すくうといった作業がしやすい計量スプーンです。
大さじスプーン15ml、 小さじスプーン5mlが計れます。 耐久性の高い18-8ステンレス製。
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
容量(mL)15
全長×全幅W×全高(mm)約192×45×16
質量(g)46
1本
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
材質ステンレススチール
全長(mm)227/252
容量(mL)1(少々)・2.5(小さじ1/2)/5(小さじ)・15(大さじ)
TKG品番9-0512-1101
TKG品番(2017)6-0458-1601
商品タイプセット品
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
シールフタでしっかり密閉し、食材の新鮮さをキープすることができる調味料入れです。
本体には200~1400mlまでの目盛が付いています。
計量スプーンは2.5cc(小さじ1/2) 5cc(小さじ1) 15cc(大さじ1)の3種類付いています。
しお・さとう・小麦粉・パン粉・無地の分類シールが付いています。
素材の銀イオンAg+効果により雑菌の繁殖を抑えます。
シリコーン配合されていますので油汚れなどの落としにくい汚れがつきにくい防汚効果があります。
耐熱性を備え、電子レンジにかけられます。フタを外してご使用ください。
容量(L)約1.7
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン
質量(g)約148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×106×150
耐熱温度(℃)140(フタ60)
耐冷温度(℃)-20(フタ-30)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥599
税込¥659
当日出荷
鶏ガラ本来のしっかりとしたコクと旨みがある顆粒状だしの素です。和・洋・中、どんな料理にもご使用いただけます。使用目安1人分(小さじ1杯・約3g)中華スープ・・・水200ml:本品小さじ2、チャーハン・・・ご飯200g:本品小さじ1~2
用途粉状になったガラスープが吸湿してかたまりになることがありますが、品質には問題ありません。ほぐしてからお使いください。時間の経過とともに色が濃くなることがありますが、品質には問題ありません。
種別業務用
料理や気分に合わせてその日の分だけ作れる使い切りサイズのドレッシングカップ。(50mLは1~2人用、100mLは3~4人用)
大さじ小さじの目盛りとフタ付きで、調味料を「量る」「混ぜる」がこれ1つ。
ボーダーの計量線で目盛りが見やすく、広口なので洗いやすい。
材質本体・フタ/AS樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色レッド
さまざまなキッチンにすっとなじむ、北欧風のスタイリッシュな調味料入れ。
塩や砂糖など調味料の見分けも一目でできます。
収納できる計量スプーン
さとう・しお・小麦粉等の調味料表示シールが付属しています。
すり切り板で簡単に計量できる調味料ストッカー2個セット。上段は市販のボトルなどを収納可能。ガード付きで安心。下段はフラット設計。上下にマット付きで汚れてもサッと洗えます。調味料ストッカー タワーLサイズが2つ、Sサイズ(別売)が3つ収納できます。付属の小さじスプーン(5ml)をすり切れます。各調味料ストッカーに1本付属。使わない時はスプーンを本体に収納。パーツはすべて分解して洗えます。書き込みができる無地シール付き。蓋は片手で開けてそのままキープ。
付属品分別シール×1
質量(g)約550
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×11.5×13.5
内寸(cm)上段:W18×D11、下段:W18×D11×H11.5
すり切り板で簡単に計量できる調味料ストッカー3個セット。上段は市販のボトルなどを収納可能。ガード付きで安心。下段はフラット設計。上下にマット付きで汚れてもサッと洗えます。調味料ストッカー タワーLサイズが3つ、Sサイズ(別売)が5つ収納できます。付属の小さじスプーン(5ml)をすり切れます。各調味料ストッカーに1本付属。使わない時はスプーンを本体に収納。パーツはすべて分解して洗えます。書き込みができる無地シール付き。蓋は片手で開けてそのままキープ。
付属品分別シール×1
1さじ容量:約2cc
材質18-10ステンレス
全長(mm)212
容量(mL)2
TKG品番9-0512-1801
TKG品番(2017)6-0458-1901
商品タイプバラ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ふやかす手間いらずでスピーディーに調理OK。さまざまなお料理やデザートにお使いいただけます。溶かしやすさ抜群。新田ゼラチンの独自製法により、分散性に優れた、溶けやすい顆粒タイプに加工しています。これにより、50℃程度の素材に直接入れて混ぜるだけで、ダマになることなく容易に溶かすことができます。ふやかし不要。顆粒タイプなので水にふやかす手間が不要です。ゼラチンをふやかす水で料理の味を薄めることはありません。食感のばらつき軽減。一般的にゼリーの食感(硬さ)は、作る度にバラツクと言われます。これはゼラチンをふやかす為の水が、その時々により多かったり少なかったりする為です。顆粒タイプを使用することにより、安定した食感を作る事ができます。
用途50~60℃に温めたジュースやコーヒーに直接加えて、よくかき混ぜて溶かし、冷やし固めてください。ゼリー液200cc(1計量カップ=2人分)に対して、5g(2.5%)~6g(3.0%)が標準的な使用量です。計量の目安:大さじ(15cc)すり切り1杯で約3.3gです。ワンポイント<よりクリアなゼリーを作るために>。ゼリー強度の高いゼラチンを使って、なるべく少ないゼラチンで固めるほど、透明で素材の活きるゼリーに仕上がります。
成分エネルギー 357kcal ・たんぱく質 89g ・脂質 0g ・炭水化物 0g ・食塩相当量 0.5~1.6g(メーカー分析による推定値)
使用の目安2.5%~3.0%(1000mlあたり25~30g)※処方、糖度によりゼリーの固さは変わります。糖度が高くなると、ゼリーの固さやゼリー液の粘性も高くなります。
強度ゼリー強度:150gクラス
原材料牛骨・牛皮※牛の骨から抽出・精製するゼラチンは、純度が高く透明でゼリー強度が高いことが特徴です。
1箱(100g×50袋)
¥31,980
税込¥34,538
5日以内出荷
ふやかす手間いらずでスピーディーに調理OK。さまざまなお料理やデザートにお使いいただけます。溶かしやすさ抜群。新田ゼラチンの独自製法により、分散性に優れた、溶けやすい顆粒タイプに加工しています。これにより、50℃程度の素材に直接入れて混ぜるだけで、ダマになることなく容易に溶かすことができます。ふやかし不要。顆粒タイプなので水にふやかす手間が不要です。ゼラチンをふやかす水で料理の味を薄めることはありません。食感のばらつき軽減。一般的にゼリーの食感(硬さ)は、作る度にバラツクと言われます。これはゼラチンをふやかす為の水が、その時々により多かったり少なかったりする為です。顆粒タイプを使用することにより、安定した食感を作る事ができます。
用途50~60℃に温めたジュースやコーヒーに直接加えて、よくかき混ぜて溶かし、冷やし固めてください。ゼリー液200cc(1計量カップ=2人分)に対して、5g(2.5%)~6g(3.0%)が標準的な使用量です。計量の目安:大さじ(15cc)すり切り1杯で約3.3gです。ワンポイント<よりクリアなゼリーを作るために>。ゼリー強度の高いゼラチンを使って、なるべく少ないゼラチンで固めるほど、透明で素材の活きるゼリーに仕上がります。
成分エネルギー 357kcal ・たんぱく質 89g ・脂質 0g ・炭水化物 0g ・食塩相当量 0.5~1.6g(メーカー分析による推定値)
使用の目安2.5%~3.0%(1000mlあたり25~30g)※処方、糖度によりゼリーの固さは変わります。糖度が高くなると、ゼリーの固さやゼリー液の粘性も高くなります。
強度ゼリー強度:150gクラス
原材料牛骨・牛皮※牛の骨から抽出・精製するゼラチンは、純度が高く透明でゼリー強度が高いことが特徴です。
1箱(500g×20袋)
¥39,980
税込¥43,178
5日以内出荷
お口にうるおい感を与えるマウスウォッシュ。
やさしいミント感でお口のにおいを爽やかに。
ノンアルコール低刺激。渇きがちなお口にやさしい。オーラルリスクを考えたpHバランス。
使用方法原液で約15mL(大さじ1杯位)を口に含み、口内全体にいきわたらせるように30秒ほどよくすすぎ、吐き出してください。1日3~5回の使用をおすすめします。水で口をすすぐ必要はありません。
関連キーワード
1
2
次へ