アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
用途研削仕上げ
材質SUS304
仕様目盛入りエッチング
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
ドラム缶の残液が一目で分かります。
面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。
フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。
材質PP、ABS、ケプラー糸
トラスコ品番410-0417
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)0~60
目盛パーセント表示
使用流体灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1セット(100個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。
器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。
消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理
周囲温度(℃)0~40
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE)
長さ(mm)640
質量(kg)0.5
トラスコ品番391-6570
アズワン品番61-3223-85
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
材質BSBM、リング:SUS304
全長(mm)1019
寸法(Φ×mm)10×1000
最小目盛(mm)10
リング径(Φmm)3
専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。
セット内容ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セットボンドE207DS(NET.750gセット)/1セットボンドクラック注入補修用シリンダーセット (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)注入座金/10個加圧ゴム/40個保護手袋/1双計量カップ/1個撹拌棒/1本取扱説明書/1枚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.67L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高透明度で黄変しにくい 低粘度で気泡が出にくい主剤と硬化剤を混合(混合比2:1)し、撹拌後は常温で固まります。
セット内容主剤200g、硬化剤100g、ビニール手袋×1組、計量カップ×1個、かき混ぜ棒×4本
材質エポキシ樹脂
寸法(mm)90×155×50
包装形態箱入り
1セット
¥2,455
税込¥2,701
当日出荷
現場での簡易補修に最適、防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
用途プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。
色黒
主な用途鉄部
特性防錆
主成分防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂ワニス、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂ワニス、噴射剤(DME)
質量(g)176
指触乾燥時間(分)60(20℃)
硬化時間(時間)8(20℃)
危険等級Ⅲ
塗膜厚(μm)(推奨)60
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.3
塗り重ね可能時間(時間)16(20℃)
可使時間(時間)72(20℃)
危険物の性状非水溶性
バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン
質量(g)約440
容量(L)容器:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※すりきり1杯で約10gのコーヒー粉
耐熱温度(℃)容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.4×9.2×15.4
高透明度で黄変しにくい 低粘度で気泡が出にくい主剤と硬化剤を混合(混合比2:1)し、撹拌後は常温で固まります。
セット内容主剤1000g、硬化剤500g、ビニール手袋×1組、計量カップ×2個、かき混ぜ棒×4本
材質エポキシ樹脂
寸法(mm)90×225×160
包装形態箱入り
1セット
¥7,091
税込¥7,800
当日出荷
スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容。- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)。- シリコンオイル50ml。- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚。- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)。- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、。- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
用途フルイドアート用
トラスコ品番594-4595
セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
危険物の類別非危険物
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
防塵・防水等級IP65、水をかけて洗えます。
仕様【最大計測値】11000個
セット内容本体(HW-200KVWP)、計量皿、ポール止めねじ、六角レンチ、取扱説明書
ひょう量(kg)220
本体質量(kg)19
最小表示(kg)0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×700×786
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)390×530
材質(計量皿)SUS304
サービス分類レンタル
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
検定検定付
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
検定検定付
1本
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1セット
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
検定検定付
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
検定検定付
1セット
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
用途船上での計量・仕分け作業など
仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
全長(mm)790
ひょう量(kg)最大:25
外寸(mm)フック:50
目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)820
容量(L)16
容量(kg)10
耐熱温度(℃)本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35×28×23.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ