96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。
仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式 付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個 材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型 寸法(mm)70×130×65 電源(V)AC100
1個
15,000 税込16,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(放電式) テープの走行摩擦・抵抗が大変少なく、安定した鮮明な記録点が得られます。 テープ走行部は、入口を広く中を狭くしてテープの振動を少なくしてあります。 テープ幅は1cm。方眼紙へ貼りデータ処理が簡単。 スタンドの自在ばさみで、しっかりつかめるようにゴムが貼ってあります。また、プラグ付きACコードを本体に巻き付けて収納できます。 レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、テープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ1巻、F型クランプ1個 材質【本体】ABS樹脂、【ふた】AS樹脂 寸法(mm)90×97×37 電源(V)AC100 テープ長さ(m)【放電記録紙】40
1個
12,500 税込13,750
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10巻)
2,200 税込2,420
当日出荷

1セット(10巻)
9,500 税込10,450
当日出荷

テープいらずの記録タイマー。0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載。1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01 寸法(mm)140×80×40 電源単3乾電池3個(別売) 最小表示0.1cm 測定単位cm 測定範囲(cm)5~200 測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード 測定間隔0.1秒
1台
38,000 税込41,800
4日以内出荷


仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日 質量(g)約52(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22 表示形式デジタル 動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露) 電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。 保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露) 時計機能 タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 間欠タイマー FT-022
ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000g TGK品番692-55-43-02 型式FT-022 外形寸法(mm)220×195×85H
1個
139,800 税込153,780
欠品中

さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別SO-NG 材質ポリカーボネイト 寸法(mm)35×260×20 目盛(mm)120、押し棒付き 表示ニュートン・グラム両方を表示 最小目盛0.02N/2g 最大目盛2N/200g
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤 表示形式アナログ 規格検定付 ひょう量単位kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ(10mm×40m) 適合放電周波数:電源同期および打点強調式 材質ABS(本体)、AS(ふた) 型式α-2 寸法(mm)90×97×37 電源(V)AC100 電源周波数(Hz)50
1台
9,798 税込10,778
7日以内出荷

キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログ ひょう量単位kg、N
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明プラスチック円筒を用いていますので、内部の構造が分かります。 ニュートンという力の単位になじむことができます。 運動の法則の検証実験などに使用できます。 あらゆる方向に対して使用できます。 バネのねじれによる指標と目盛円筒との摩擦がきわめて少ない。 0点調節が簡単にできます。
1本ほか
2,800 税込3,080
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DY-5 力学台車 ナリカ 動画あり
ナリカ力学台車
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール 材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm)303×102×95(突起部除く) 質量(kg)約1(±2g)
1組(2個)
29,000 税込31,900
4日以内出荷

研究や実験に最適。 セットしやすい10キー方式。 時計とタイマーを切り替え表示。 カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。 リピート機能付。 長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒 最小設定時間1秒 仕様マグネット付、スタンド付 付属品LR44タイプ電池1個 質量(g)約40(電池含) 電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用 表示形式デジタル 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58 音量(dB)70以上
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー 材質亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1(±3%) 大きさ150×78×45
1組(2個)ほか
23,000 税込25,300
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許出願中。テープの走行摩擦・抵抗が少なく、また放電式のため打点時間が短いため、自由落下のような速度変化の大きい運動を記録する際でも鮮明に打点することができます。打点強調式:東日本は5打点、西日本は6打点ごとに大きく打点されるので、打点ごとのカット作業が簡単になり、数え間違いなどによるミスを減らせます。テープ幅が1cmなので、方眼紙への貼付けが簡単です。ACコードを本体に巻き付けて収納できます。レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、どちらの方向からでもテープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ(10mm×40m) 適合放電周波数:電源同期および打点強調式 材質ABS(本体)、AS(ふた) 型式α-2 寸法(mm)90×97×37 電源(V)AC100 電源周波数(Hz)60
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックミニプロセッサ
RoHS
付属品ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g)390(本体のみ) 電源2ウェイ電源方式1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲0℃~45℃(ACアダプタ使用時)10℃~45℃(電池使用時) 精度最大月差±2分 入力デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力USB出力TTLレベルのRS-232C出力合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式サーマルラインプリンタ 処理能力MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×201×75.2 保存温度範囲(℃)-10~50 公差判定表示5組設定可能 タイマー0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応)対応 測定値の保存最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
1台
315 税込347
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。記録タイマーや実験用コイルなどをしっかりはさめます。
支柱(mm)8 最大幅(mm)65
1個
9,200 税込10,120
4日以内出荷

全てのナリカの台車に対応力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現した滑走台です。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。また、底面はフラットなので実験台の上に置いて等速直線運動の実験などにも使用できます。長めの1.5mタイプ。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実:『記録タイマー設置台』、『台車ストッパー』、『側面スケール』3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー、記録タイマー設置台 材質アルミ 寸法(mm)架台:245(3段階可変) 機能便利:側面スケール
1個
29,000 税込31,900
4日以内出荷

DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応。1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台。連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]。セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台。台車ストッパー。側面スケール。3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個 材質アルミ 寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、 機能側面スケール
1個
46,000 税込50,600
4日以内出荷

スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) アズワン品番65-1918-64 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
1個
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。SDカードを差し込むことで温度・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。タイマーによるオートオフ機能付きです。
1個
59,200 税込65,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66 付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書 ブラック 質量(g)570(本体310) 電源単3アルカリ電池8本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78 消費電力(mA)160+1140(赤外線) 解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960 視野角水平約50度 対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売) 連続動作時間約8ヶ月 映像圧縮方式M-JPEG フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式) 動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと) ビデオフォーマットAVI イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
18,031 税込19,834
当日出荷

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1セットほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属 寸法(mm)【データロガー】194×117×42 質量(g)【データロガー】520 本体質量(kg)2.1 モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー 定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197 チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動) 出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5V サンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり) 電源コード2極接地プラグ付電源コード2m タイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能 アナログ入力【データロガー】10ch(ch数) パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
1個
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
1台
109,000 税込119,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-02 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

DTM-01 融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン 動画あり
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率 質量(kg)1.4 電源AC100V 50/60Hz 温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位) 電源コード(m)2(3Pプラグ) 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御方式PID制御 測定温度範囲室温~400℃ タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタート ヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150) サイズ(mm)190×170×115 アズワン品番4-1658-01 安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
1個
188,000 税込206,800
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 ヒーター容量(W)1000 プレート寸法(mm)250×250 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC220(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 温度設定範囲(℃)室温+10~350 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) プラグタイプIタイプ 寸法(mm)320×360×101 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 最高温度(℃)350 通信機能PC出力(USB) 温度センサーK熱電対(内部) 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-32-91
1個
69,900 税込76,890
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ 寸法(mm)240×280×101 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 電源コード(m)約1.8 温度設定デジタル入力式 温度設定範囲(℃)室温+10~350 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 温度センサーK熱電対(内部) ヒーター容量(W)680 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 プレート寸法(mm)170×170 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) 仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です) アズワン品番1-4601-31-91
1個
46,900 税込51,590
当日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様 電源(V)AC220(50/60Hz) 最高温度(℃)350 対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit) センサー【内部温度】K熱電対 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約1.8 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。) 材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 通信機能PC出力(USB) 温度設定範囲(℃)室温+10~350 プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) プラグタイプFタイプ 温度設定デジタル入力式 タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1個
46,900 税込51,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。 仕様形式承認番号/第W031号実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒演算/デジタル方式出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正【マニュアルストア】ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)内部メモリー/3方向1組として最大100組【オートストア1】振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)【オートストア2】測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組 セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1(電池含む) 適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×56×175 測定時間設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒) 表示部セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示 周波数補正特性鉛直振動特性(計量法またはJISによる)水平振動特性(JISによる)平たん特性(JISによる) 測定周波数範囲(Hz)振動レベル/1~80振動加速度レベル/1~80 機能【メモリーカード】メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応【ストア】マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)【ポーズ】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能Auto1測定中は、マーカーとして機能Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24Vコンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み【時計】オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能 リニアリティレンジ(dB)70 レベルレンジ10dBステップ6レンジ切替、3方向独立10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB 消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて) 測定機能振動レベル(Lv)振動加速度レベル(Lva)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド 使用時間アルカリ乾電池(LR14)/約35時間マンガン乾電池(R14PU)/約12時間常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定 測定レベル範囲(dB)振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2) 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下 サンプリング周期78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒 サイドパネルEXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える インターフェイスシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能 自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2) 演算測定振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能 交流/直流出力BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB) 振動ピックアップ型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)基準感度/60mV/m/s2寸法/Φ67×40.7mm質量/約355g防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100dBのリニアリティレンジで、見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。 測定データを保存するメモリーカード対応。
仕様【リニアリティレンジ】100dB、【レベルレンジ切替器】10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)、【実効値検出回路】デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、Impulse(Impulseahは、補助演算機能のみ選択可能)、【デジタル演算】サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)/100ms(LN)、【データストア機能】内蔵メモリー(マニュアルストアのみ)またはメモリーカード(コンパクトフラッシュカード)に記録/【マニュアルストア】騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリーまたはメモリーカードへ記録(最大100データ組)/【オートストア1】100ms、200ms、1s毎の騒音レベル、LAeq, 1secをメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり/【オートストア2】設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定開始時刻をメモリーカードへ連続記録、タイマー機能あり 適合機種NL-21、NL-22、NL-28、NL-32、NL-42、NL-52、NL-62 セット内容本体、CFカード256MB、カードリーダー、収納ケース、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーンWS-10、取扱説明書、単3電池×4本 質量(g)約400(電池含む) 適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2※対応する旧規格:JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2 表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260 測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間) 測定周波数範囲(Hz)20~8000(マイクロホンを含む全体) マイクロフォン部1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン・【形状(感度レベル)】UC-52(-33dB)・【プリアンプ】NH-21 測定機能【主演算】選択された時間重み特性及び周波数重み特性にて全項目を同時に測定、騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)、【補助演算】主演算と同時測定機能として次のいずれか1項目を選択して測定、ピーク音圧レベル Lpeak、C特性ピーク音圧レベル Lcpeak、C特性等価音圧レベル Lceq、区間内最大騒音レベルのパワー平均値 LAtm5、インパルス騒音レベル LAI、インパルス等価騒音レベル LAIeq 校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正 測定レベル範囲(dB)A特性:28~130、C特性:33~130、Z(FLAT)特性:38~130、C特性ピーク音圧レベル:55~141、FLAT特性ピーク音圧レベル:60~141 コンパレータ出力設定レベル(30~130dBで1dsBステップ)を超えるとON(オープンコレクタ出力) 使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと) 出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB 使用時間(時間)アルカリ乾電池:約32、マンガン電池:約12※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなる I/O端子RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力 サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内 セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LCV-A-500KN】本体(LCV-A-500KN/ケーブル付き)、スペーサー×2(上下/下部は装着済み)、取付ネジ×4(M8六角ボルト/本体に装着済み)、六角レンチ、収納ケース、試験成績書(コピー)、取扱説明書 質量(g)約800、6000 電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V 温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70 測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体 定格容量500kN 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49 定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2% 保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10 保存温度(℃)-20~60 機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマー インターフェースUSB、RS-232C 繰返し性0.05%RO以下 表示器バックライト付き液晶表示 データ容量最大約80000データ 解像度255×160ドット 使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下 測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ ) 表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ 耐衝撃性49m/s2 防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態) 非直線性±0.1%RO以内 耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p) 保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)