「設備屋さん」の検索結果
100ミリ切断砥石の代用品として設備工事やさんに愛用されています。
用途薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
外径(Φmm)100
チップ厚さ(mm)1.2
取付穴20
チップ幅(mm)4
仕様乾式
穴径(Φmm)20
適合材薄物金属、小径丸鋼、軽量気泡コンクリート、ステンレス、塩ビパイプ、ホーローキッチンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
これ一枚あれば何でもOK。
鉄筋コンクリートまで切れます。
用途硬質磁器タイル、セラミック耐火物、硬質コンクリート、硬質レンガ、みかげ石など
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
スカッとした切れ味としなやか感触。
用途コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
仕様乾式
適合材コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質超硬合金
タイプNC-S
品種DIA-CUT-1
適合材超硬合金
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。
ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。
切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。
様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。
乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質セラミックス・ガラス・水晶
タイプNC-S
品種DIA-CUT-2
適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶
主要切断材料セラミックス・ガラス
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
タイプ乾式
適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など
ダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
チップ厚さ(mm)2
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)対応
長持ちパワー。
タイプ単3形
質量(g)96
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)1.5
直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
こんなお得な商品も!
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾湿両用
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプターボ
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材など
チップ幅(mm)7
仕様乾式
適合材コンクリート、石材など
RoHS指令(10物質対応)対応
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾湿両用
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番EA587A-2
質量(kg)1.26
切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250
ブレードタングステンカーバイド
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。
特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.0(24/inch)
板厚(mm)0.5
1枚
¥729
税込¥802
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。
替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。
木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。
刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。
また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。
刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。
また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。
名前どおり一人前の働きする鋸です。
※最大25mmまで切断可能です。
アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。
特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80
ピッチ(mm)1.0(24/inch)
板厚(mm)0.5
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鏝部の底が丸くなっているため塗面が曲線になっている仕上げ作業などに最適です。設備屋さんなどの水道工事の曲面の補修などにも最適です。エンバル鏝、インバール鏝とも言われています。
材質鉄、木柄