88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状一眼型 レンズ防曇 材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番788-7167 質量(g)54 タイプメガネ併用可 規格JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159 加工硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズA4タテ 付属品カラーインデックス1組 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアージェイ最強スパイラルストラップ
エコ商品
ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。 強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に タイプカールコード式 材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入) コード長さ(cm)(ストラップ)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)(最長)約50 再生紙使用マーク適合
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプエキストラロング 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内や室外など多目的に活用できる。ノンスリップ加工ですべりにくい。加水分解がなく磨耗性に優れている。材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。 商標登録、実用新案、意匠登録済 日本製
材質EVA(エチレン酢酸ビニール合重合体) タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)約100 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

scyゾッキ、パンティ部立体設計、マチ付、足型セット、つま先補強、3足組
素材ナイロン ポリウレタン 再生紙使用マーク適合
1袋(3足)
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g/セット)18.5 トラスコ品番396-5465 セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 質量(g)18.5 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
669 税込736
当日出荷

一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。 抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。 シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。 やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。 ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。 ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿80、ナイロン15、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15 仕様デニムストレッチ 再生紙使用マーク適合
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型 材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め) 質量(g)25 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156 材質(フレーム)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一枚で快適に穿けるボクサーパンツです。 抗菌防臭加工 イヤなニオイの元となる菌の増殖を抑制。 シミ防止 撥水布内蔵でズボンへのシミをブロック。 やわらかゴム やわらか腰ゴムで肌あたりがやさしい。 ストレッチ 伸縮性があるので身体に快適フィット。 ゆったり設計 体型に合わせたゆったり設計です。
混率(%)(本体)綿95、ポリウレタン5、(腰ゴム部)ナイロン55、ポリエステル40、ポリウレタン5、(裏マチ部)レーヨン45、綿40、ポリウレタン15 仕様ベア天竺 再生紙使用マーク適合
1枚
1,290 税込1,419
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内や室外など多目的に活用できる。 屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。 ノンスリップ加工ですべりにくい。 加水分解がなく摩耗性に優れている。 材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
足幅3E 種別紳士用 タイプ穴あきタイプ 材質(アッパー)エバロン 材質(ソール)エバロン 標準質量(g/片足)約100 機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性 材質(先芯)なし 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合
1足
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハイテックHV
国産ハイブリッド車向けに専用設計された長寿命・完全メンテナンスフリー補機用バッテリー
短側面サイズB 端子位置R タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 保証期間3年または8万km 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラクソ・スミスクラインポリデント カップ
ポリデントカップは入れ歯洗浄剤「ポリデント」で入れ歯を洗浄・保管するための専用容器です。 ポリデントで入れ歯を洗浄するのに適した形状です。 洗浄成分が入れ歯のすみずみまでゆきわたるよう設計されています。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、水切りトレイ:ポリエチレン シリーズポリデント 耐熱温度(℃)本体・フタ:70℃、水切りトレイ:60℃ アズワン品番64-1216-13 再生紙使用マーク適合
1個
419 税込461
欠品中

ODELIC(オーデリック)LEDランプ ユニバーサル ヘアライン
エコ商品
壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)5.4 仕様調光器不可、防雨型 材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明) 質量(kg)3 径(Φmm)185 色温度(K)3000 埋め込み深さ(mm)166 光源色電球色 LED寿命(時間)32000 演色指数(Ra)85 再生紙使用マーク適合
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート 幅(mm)320 質量(kg)2 高さ(mm)255 種類作業用イス 奥行(mm)320 耐荷重(kg)100 キャスターあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スタッキング 再生紙使用マーク適合
1脚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 質量(g)22 トラスコ品番396-5473 セット内容0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー) 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格インチ 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
699 税込769
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
エコ商品
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に。ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
エコ商品
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に。ランプが奥に位置したハイコーンタイプ
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 取付必要高(mm)70 質量(kg)0.4 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムな照明一体型のデザイン。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです
光源色電球色~昼白色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)94 LED寿命(時間)40000 調光方式・光色切替 機能風向切替 仕様電動昇降装置:対応型 取付方式簡易結線型 調光率(%)5~100 再生紙使用マーク適合
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内や室外など多目的に活用できる。 屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。 ノンスリップ加工ですべりにくい。 加水分解がなく摩耗性に優れている。 材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
足幅3E 材質(アッパー)EVARON 材質(ソール)EVARON 種別紳士用 タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)約100 機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-3 紳士
エコ商品
室内や室外など多目的に活用できる。 屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。 ノンスリップ加工ですべりにくい。 加水分解がなく摩耗性に優れている。 材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
種別紳士用 タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)約100 機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合
1足
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン) 形状ナイフ型 先端形状六角
1セット(6本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

椙山紡織電気掛敷毛布(ゲルマ)
エコ商品
冷えやすい足元はしっかり暖め、胸元はソフトに暖めます。 頭寒足熱を基本に細かな配慮をした配線設計で心地よい眠りを実現します。
材質ポリエステル50%、アクリル50%(高機能快適繊維ゲルマロン使用) 質量(kg)約1.4 定格電力(W)80 コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.0 寸法(cm)188×130 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、頭寒足熱、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー) 消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約60、中:約33、弱:約6 表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円)強:約1.6円、中:約0.9円、弱:約0.2円 再生紙使用マーク適合
1枚
8,990 税込9,889
4日以内出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-3 婦人
エコ商品
室内や室外など多目的に活用できる。 屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。 ノンスリップ加工ですべりにくい。 加水分解がなく摩耗性に優れている。 材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。
種別婦人用 タイプ穴あきタイプ 標準質量(g/片足)約100 機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性 靴タイプサンダル 再生紙使用マーク適合
1足
3,598 税込3,958
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) トラスコ品番401-2011 セット内容(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0ビニールポーチ 質量(g)269 種類セット品 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
2,598 税込2,858
当日出荷

スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用 先端形状ヘックスローブ 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
光源が奥に位置したハイコーンタイプ。まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)67 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)10~32 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
エコ商品
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバーアクリル(乳白) 反射板樹脂(白色) 取付必要高(mm)80 調光方式位相制御 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)10~32 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

MOXA産業用ボード
エコ商品
CP-132ELおよびCP-132EL-Iは、長距離、マルチポイント、PCベースデータ収集ソリューションを必要とする工業オートメーションアプリケーションのために設計された2ポートPCI Expressボードです。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10 信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)