781件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。 材質スチール 適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2) トラスコ品番392-7652 セット内容カップリングM10、キャリングケース 質量(kg)1.7 最大変位量(mm)- 負荷方式(機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN)6
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です。ヘッドセット、クリップコード 赤/黒付属。空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能。1km以内なら15台のブランチ接続も可能。
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

マネジメントの側面を取り込んだ計測システムの管理・改善の決定版! 試験・計測器を管理してお客様の信頼を勝ちとる。 計測器を適切に管理することは検査・試験の信頼性を得るうえで極めて重要です。試験・計測器管理の基本から実務まで詳しく記述! 試験・計測器の管理と改善の考え方をわかりやすく解説!計測の不確かさ、トレーサビリティについても詳解! 選定、校正、識別・登録、保管取扱い、点検、異常時の処置など実務上のポイントがわかる!
ジャンル工学工業総記 分類専門 判型A5 ページ数135 著者名名古屋QS研究会 沢田善次郎 初版年月2012/04/01
1冊
1,600 税込1,760
11日以内出荷

電動アシスト台車 両備ホールディングス 動画あり
両備ホールディングス電動アシスト台車
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。 電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。 難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。 加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。 お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保 仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階) セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器 質量(kg)約21 ブルー 積載荷重(kg)300 ユニット質量(kg)約8 定格電流(A)20 定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用) 荷台寸法(幅)(mm)605 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900 キャスター径(Φmm)150 バッテリーリチウムイオンバッテリー 使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)25.2 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約2 検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式 適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米) 最高速度(km/h)3.5(アシスト) 駆動源DCブラシレスモーター 荷台寸法(奥行)(mm)905 稼働時間(時間)約6
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信施設の保守・開通試験や工事現場による出合試験・打ち合わせを容易に行える装置です タイピンセット、クリップコード 赤/黒付属 空線(2W/4W)で10kmの長距離送受信可能 1km以内なら15台のブランチ接続も可能
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m)1.4 材質(パイプ)アルミ 材質(ジョイント)ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーテクノテクノテスターKT 20
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。 材質スチール トラスコ品番404-8300 セット内容キャリングケース 質量(kg)3.7 適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ 負荷方式(機構部)ハンドル加力式 最大荷重(kN)20
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

共立電気計器WHM 結線確認試験器
WHM(電力量計)の結線を簡単確実スピーディーに判定! 電力量計の新設取替配線工事後の結線確認が簡単確実に実施でき、 工事品質の向上を強力支援 判定結果は一目で良否がわかる「OK」、「NG」表示 (測定値や位相角からの解析は不要) 電圧の大きさバランス位相および電流の大きさ位相 から自動で良否を判定 測定ライン(100~240V)から電源を供給可能なアダプタを標準装備 配線方式は単相2線、単相3線、三相3線、三相4線式タイプ の電力量計に対応 電源品質測定(高調波、インラッシュカレント、波形表示…etc) により様々な電源トラブルの原因究明をサポート
質量(g)約900(電池含む) 周波数範囲(Hz)40~70 使用電池単3形(アルカリ or NiMH) 使用温湿度範囲0~45℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 測定ライン単相2線(4系統)、単相3線(2系統)、三相3線(2系統)、三相4線 確度保証温湿度範囲23±5℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、相対温度:85%以下(結露の無きこと)
1個ほか
特価
269,800 税込296,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
22,980 税込25,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。 持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。 全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。 リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。 シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
19,880 税込21,868
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高強度。取り扱い容易。 定格容量100kNのクレーン用引張型ロードセルで、ジブクレーンなどの計重装置の検出器として、また一般の張力測定に利用できます。
仕様【ヒステリシス】±1%RO以内【許容温度範囲】-20~+70℃【許容印加電圧】12V ACまたはDC セット内容【LTA-C-100KNS】本体/ケーブル(先端ワンタッチコネクタ)10m/延長ケーブル(20m)/変換コネクタ(先端Y端子)/取扱説明書/収納ケース、【TC-31K】本体(単3電池×4)/ACアダプター/CFカードアダプタ/CFカード/カードリーダー/取扱説明書/収納ケース 質量(kg)11 定格容量100kN 定格出力0.6~0.7mV/V(1200~1400×10-6ひずみ) 非直線性±1%RO以内
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JISK5600に準拠しています。 鉛筆を45度に保持して先端に750gの荷重がかかるように設計し、引っかかった時に傷が入る硬さで硬度、付着強度を測定します。 塗膜の硬さを計る試験機です。 水準器が本体に装備されています。
材質表面処理S45C(無電解ニッケルメッキ) 質量(kg)約1.9 角度(°)(鉛筆)45±1 サイズ(mm)74×110×55 アズワン品番4-4562-01 荷重(g)(鉛筆先端)750±10
1個
26,400 税込29,040
欠品中

1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)安全規格試験器
エコ商品
最大12kVDC耐圧試験、最大DC5kV絶縁抵抗試験が可能な安全試験器。リアルパネルにもテスト端子が装備されているため、より安全に使用でき、ラック等の試験装置への組み込みにも最適です。また、100個の単独(MANU)試験設定が保存できます。さらに、10個の単独(MANU)試験を順次実行することで自動(AUTO)試験が可能になります。ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応した500VA 安全規格試験器。GPT-15000シリーズは、7インチのカラーLCD表示のAC/DC耐電圧試験、絶縁抵抗試験、アース導通(GB)試験が可能な安全試験器です。AC耐電圧試験で最大5kVAC、DC耐電圧試験で最大6kVDC、絶縁抵抗試験で5kVの印加ができます。100個までの試験内容(MANUモード)を記憶し、その中で10個までの試験の順次動作により自動試験(AUTOモード)が可能となります。 USB、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)の通信や外部I/Oによる試験実行やインターロック機能、コンタクトチェック機能、ショートチェック機能、背面出力端子などの充実で自動化にも適しています。各国の安全規格(IEC/EN/UL/CSA/GB/JIS)にも対応可能、IEC(EN)61010-2-034:2017準拠。7インチカラーLCDによる大画面表示。試験中の設定値一覧と大きめの測定値・判定結果の見やすい同時表示により従来機よりも作業性が向上しました。スイープ機能による波形表示。統計機能による判定結果のグラフ表示。電圧上昇・下降時間を設定可能。試験開始時の電圧上昇時の時間と終了時の電圧下降時間、試験開始時の開始電圧の設定により様々な被測定対象に対応できるようになりました。また、容量性の被対象物についても4.7μF(1kV時)まで対応可能となりました。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現象の発生を防ぎ、 ランプ機能にて被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試験終了時には被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止します。スイープ機能(グラフ表示)。0.1秒ごとの試験中の電圧・電流のログ収集とグラフ表示により、絶縁破壊発生時や試験の状況が確認できます。さらに試験後のカーソル測定で各ポイントの測定値を見ることができます。コンタクトチェック機能。コンタクトチェック機能はACW/DCW/IRテストの最初に、50V/400Hzの正弦波を出力し、ショート・オープンの確認を行います。判定範囲はLearningによる正常電流値の取得と下限(10%~90%)、上限(110%~500%)で指定します。外部 I/Oポート(SIGNAL I/O)。スタート・ストップ制御入力、インターロック入力および判定などのプログラムが可能な入出力ポートを背面に装備し、自動機や判定表示用ライト等が利用できます。判定機能。ウインドウコンパレータの閾値の設定で試験結果の判定を自動で行ないます。統計機能により、試験項目のPass/Failの分析結果がグラフ表示できます。試験結果をUSBメモリに直接保存できますので、システムなどを構築せずに履歴を確認することができます。バーコードリーダーによる自動テスト。バーコードリーダー動作は15文字までのパターン名とテスト番号、動作条件を指定しておくと、パターン名を読み取るだけで試験を開始できます。バーコードリーダーはUSB仮想COMタイプが使用できます。出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御)。インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策。外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能
用途太陽光パネルや半導体など高電圧が必要な安全試験にも対応します。 仕様試験時間範囲:OFF、0.3s~999.9s、アーク検出あり、立上り時間制御あり、立下り時間制御あり、ウインドコンパレータあり 質量(kg)約9.8 測定範囲電流測定:0.001mA~20.00mA 容量最大適合:1uF(6kV) 電源AC 100V~240V ± 10%、50Hz/60Hz、消費電力1000VA 定格電力(W)120(12kV/10mA) 精度電圧精度:(無負荷時)±(1% of setting +5V)、電流判定:± (3% of setting+30μA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492 分解能電圧:1V、電流測定:0.1μA (0.1μA~999.9μA)/1μA(1μA~9.999mA)/10μA(10.00mA~20.00mA) 周波数0Hz 出力波形DC インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)/100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチ色LCD 測定確度電圧測定:± (1% of reading+ 5 V)、電流測定:±(1.5% of reading+3μA): I<1mA/±(1.5% of reading+30μA) : I≧1mA 立ち上り/立ち下がり時間0.1~999.9s/0.0~999.9s 確度電圧確度:± (1% +5V) 定格電流(mA)10/0.001~2(0.05kV<V≦0.5kV)/0.001~10(0.5kV<V≦12kV) モードグランドモード:ON/OFF オフセット最大5μA 絶縁抵抗DC50V~5.000kV RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(1.51MB) 耐電圧(kV)DC0.050~12.00 取扱説明書(11.19MB) 時間精度試験時間:±(100ppm+20ms) ウエイト時間範囲:0.0~999.9s
1個
879,800 税込967,780
91日以内出荷

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW/IR 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW/IR 最大出力電力AC500VA
1台ほか
489,800 税込538,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW 最大出力電力AC500VA
1台ほか
459,800 税込505,780
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水電子工業アース導通試験器
最大30Aまでの規格試験に対応したアース導通試験器 小型・軽量・定電流 試験条件を100メモリ 試験条件をプログラム GPIB, RS-232C標準装備
付属品電源コード×1本、テストリードTL11-TOS×1組、ショートバー×2本、電源ヒューズ×2本、取扱説明書×1冊 質量(kg)約9 測定範囲【出力電流計】0.0~33.0A AC、【出力電圧計】0.00~6.00V AC、【抵抗計】0.001~1.200Ω 周波数(Hz)50/60 正弦波(選択可)、確度:±200ppm 耐電圧AC1390V(2秒間) AC LINE-シャシ間 消費電力無負荷時(READY):60VA以下、定格負荷時:最大280VA 出力方式PWMスイッチング方式 分解能【出力電流計】0.1A、【出力電圧計】0.01V、【抵抗計】0.001Ω 定格出力最大150VA(出力端子において) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(最大455)×88(最大140)×270(最大345) 絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC500V) AC LINE-シャシ間 安全性低電圧指令 73/23/EEC、EN61010-1、Class I/Pollution degree 2 開放端子電圧6Vrms以下 動作環境屋内使用、過電圧カテゴリⅡ、高度2000mまで 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 入力周波数(Hz)47~63 EMC規格EMC 指令 89/336/EEC、EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適合条件:1.付属テストリードを使用(TL11-TOS)、2.SIGNAL I/Oを使用する場合には、3m未満のシールドケーブルを使用 出力電流範囲(A)設定:3.0~31.0 AC(ただし、最大定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合)、分解能:0.1、確度:±(1% of setting +0.2) 歪率(%)2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて) 確度【出力電流計】±(1% of reading+0.2A)、【出力電圧計】±(1% of reading+0.02V)、【抵抗計】±(2% of reading+0.003Ω) 応答性【出力電流計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms)、【出力電圧計】平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 入力電圧85~250Vac
1台ほか
249,800 税込274,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菊水電子工業AC耐圧試験器
常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載
付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R 質量(kg)約14 測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA 周波数(Hz)50/60 出力範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP 耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験) 消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA 表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示 出力方式PWM スイッチング方式 定格出力最大500VA(5kV/100mA) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420) 公称電圧(V)AC100~240 周波数範囲(Hz)(許容)47~63 出力波形正弦波 出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷) 絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc) 安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2) 動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと) 許容電圧範囲(V)AC90~250 EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態 設置場所屋内、高度2000mまで 定格電流(mA)最大100(出力電圧0.5kV以上) 電圧変動(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷) 短絡電流(mA)200以上(出力電圧1.0kV以上) トランス500VA 波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時) 性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと) バックアップ期間3年(25℃にて) 定格電圧(kV)最大5
1台ほか
219,800 税込241,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW/DCW/IR/GB 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約21 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×546(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW/DCW/IR/GB 最大出力電力AC500VA
1台ほか
689,800 税込758,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンシステンシー試験 材質シリンダー:黄銅、ベース板:紙ベーク 寸法(mm)シリンダー:Φ80×H80、ベース板:400×400×10 マイゾックスコード211766
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
399,800 税込439,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
359,800 税込395,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。 最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。 専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。 データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能 データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。 0.5mm単位の水位変化を表示 周囲温度測定 最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他 材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト) 防塵・防滴IP67 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85 本体質量(g)500 性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH) 保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH) 電源単四乾電池×3本(アルカリ電池) 接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm) データ転送Bluetooth low energy転送 仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位 適合流体 セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本 サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコウ電子引張付着試験器
エコ商品
塗膜の付着・密着試験に JIS K5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠
仕様ドーリ(テスト用ジグ):Φ20、高張力アルミニウム製 付属品ドーリ20ヶ、ドーリクランプ、ドーリカッター、サポートリング、アラルダイト接着剤2液1組、収納アルミケース 質量(kg)1.4 測定精度±10% 寸法(Φ×mm)90×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコウ電子引張付着試験器
機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付。明るいLED表示と、バッテリー残量表示
仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルト ストローク(mm)最大引張:20 電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付 保護構造防まつ型 (IP54相当) 精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit 表示部表示部5桁 液晶表示器 センサー半導体圧力センサ 測定範囲(N)0~10000 最大荷重(N)10000 負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
ACW 世界各国の安全試験規格に対応 出力電圧 RAMP機能 (上昇・下降時間制御) スイープ機能(グラフ表示)、判定の統計機能 試験条件を最大100個までメモリ可能(MANUモード) MANUモードメモリから10個の試験を順番に指定したプログラムを100個メモリ可能(AUTOモード) インターロック機能、ゼロクロス投入機能、オープン・ショートチェック、アーク検出による安全対策 外部からスタート・ストップ入力、判定出力により自動機への対応可能 IEC(EN)61010-2-034:2017準拠
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×148×492(突起等含む) インターフェースUSBホスト(メモリ/バーコードリーダ)、USBデバイス(仮想COM)、RS-232C、GP-IB(オプション)、LAN(オプション)、外部制御 メモリー100ブロック(MANU)、100ブロック(AUTO) ディスプレイ7インチカラーLCD 消費電力(VA)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目ACW 最大出力電力AC500VA
1台ほか
429,800 税込472,780
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置B
・第18改正日本薬局方/第9版食品添加物公定書参考 ・呈色反応によるひ素の限度試験装置です。
型式日本薬局方 構成部品ひ素検査器 ガラス曲管、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素検査器(吸収管)、ひ素検査器(ひ素びん)
1セット
14,980 税込16,478
欠品中


日本薬局方に準拠します。溶出試験、崩壊試験、摩損度試験、硬度試験できる複合式です。設定値・実値をデジタル表示します。マイクロプロセッサーによる時間・温度・速度制御します。循環ポンプを採用し、恒温槽の温度を均一に維持できます。バスケット、パドル、フックなどはステンレス製(SUS316L)です。溶出試験は3連式1体型です。崩壊試験は2連式1体型です。錠剤試験は1ドラム、回転速度及び落下回転数一定型です。硬度試験は手動補充、手動加圧、自動結果表示します。自動制御、自動検知、自動診断、自動的に警報発信できます。
仕様●溶出試験:3連式●温度制御範囲:20~45℃(±0.3℃)●回転速度設定範囲:20~200rpm(±2rpm)●タイマー設定範囲:1~900min(±0.5min)●崩壊試験:2連式●バスケット上下頻度:30~32回/分●バスケット上下範囲:55mm±2mm●摩損度試験:ドラム1個●ドラムサイズ:内径286mm、深さ39mm、錠剤落下高156mm●回転速度:25rpm(±1rpm)●落下回転数:100r(±1r)●硬度測定範囲:硬度2~200N(±1N)、錠剤直径3~20mm●電源:AC 110±10%V、50もしくは60Hz●消費電力:600W●外寸:550×310×470mm●重量:32kg アズワン品番65-5536-30
1台
569,800 税込626,780
47日以内出荷

錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
寸法(mm)242×330×331 回転数(min-1[r.p.m])20~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可) 電源(V)AC100(50/60Hz) 落下高さ(cm)15.65(ドラムサイズ(MSS-D)) 内径(Φmm)288(ドラムサイズ(MSS-D)) 深さ(mm)38(ドラムサイズ(MSS-D))
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)加煙試験器ヘッド
仕様性能評定番号:評14-124号 適合専用支持棒:BVT9702 (別売)
1個
47,980 税込52,778
46日以内出荷

1セット
44,980 税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ひ素試験器 装置A
・第12 改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。 ・臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。
型式グートツァイト法 構成部品ツバ管A、ツバ管B、ジョイントクランプボール用クリップ(10個入)、ひ素用ゴム栓 No.01 6mm穴付(5個入)、ひ素用ゴム栓 No.12 6mm穴付(5個入)、ひ素検査器(排気管)、ひ素試験器(ひ素びん)
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷

伊藤製作所(粉砕機)デュヌーイ表面張力試験器
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1 質量(kg)2.2 測定範囲目盛:0~180 最小読取値0.1dyne/cm(10-6N) 大きさ250×250×270mm
1台(1台)
179,800 税込197,780
21日以内出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器(ATD101DAは除く)、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)