323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス 耐熱温度(℃)500 オートクレーブの可否
1組(10本)ほか
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気体の採取実験などにおすすめ 通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
仕様●材質:耐熱ガラス●大きさ(mm):12(外径)×10(内径)×75●適合ゴム栓:黒ゴム栓(No.0C)●入数:10本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-87
1セット
959 税込1,055
8日以内出荷

1箱(50本)
5,298 税込5,828
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質耐熱ガラス 寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75 適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
1セット
950 税込1,045
当日出荷

ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(10本)
32,980 税込36,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)試験管
エコ商品
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
容量(mL)27 厚さ(mm)1.2 外径×全長(mm)18×180
1組(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷

アズワン石英試験管
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質石英
1箱(10本)
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10本)
1,600 税込1,760
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合試験管(Φmm)16.5 立て数(本)72 材質スチール(ポリコーティング) 寸法(mm)265×134×105 棚板高さ(mm)75 配列6×12 松吉医科器械コード10-2850-12
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

東京理化器械試験管ホルダー
試験管での合成が行なえます。Φ10~18mmの試験管を 9本までセットできます。
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
1,600 税込1,760
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
寸法(mm)Φ20×180 容量(mL)37 色(キャップ) 数量(本)10
1個(10本)
4,300 税込4,730
4日以内出荷

マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
エコ商品
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)試験管立てPP
試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
寸法(mm)200×55 仕様オートクレーブ可能
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)共栓試験管
エコ商品
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
材質硼珪酸ガラス 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,820 税込19,602
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


目盛精度は本体表示されています。
容量(mL)5 目盛(mL)0.1 栓(共通)9/14 高さ(mm)120 外径(Φmm)12
1箱
28,809 税込31,690
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)共栓試験管
容量(mL)10 仕様共通摺合、浸透焼付目盛付き 材質硼珪酸ガラス 形状丸底 褐色 胴径×全高(Φmm×mm)16.5×105 摺合せ14/10
1ケース(10本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)試験管ヒーター(リアクター)
設定可能温度は105℃、150℃、170℃の3つ。170℃(高速モード)が追加されCOD測定のための加熱時間が最短15分に短縮できます。最大25個の試験管を同時に加熱できます。対応のバイアルは直径16mm×長さ100mm。最大180分のカウントダウンタイマーを内蔵。加熱防止機能。警告とエラーメッセージ。作業を安全に行うための安全シールド付き。注意点:作業を安全に進めるべくバイアル消化手順中に付属の安全シールドの使用を強く推奨します。
仕様温度安定性:±0.5℃ 付属品ACアダプター、安全シールド(HI 740217N)、日本語取扱説明書他 材質ブロック:アルミニウム 寸法(mm)190×300×95 質量(kg)4.8 容量バイアル25本(直径16mm×長さ10mm)、基準温度計設置部1つ 電源ACアダプター 精度±2℃ 設定温度(℃)105150170 使用環境温度(℃)5~50 操作方法時間指定有り(0~180分)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷


各種共栓付試験管をラックに入れ横に倒して固定板でしっかり固定し振とうします。標準品はΦ18mm試験管50本架の試験管ラックが2台セットできます。(100本同時に振とう可) 試験管ラック振とう台(共栓付試験管用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)120mm●材質:SUS-304●質量:5.3kg アズワン品番68-2004-84
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷

NEG(日電理化硝子)共通共栓試験管
材質強化硬質ガラス 型式EMKS-16.5 寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105 無色 容量(mL)10 規格エコノミータイプ 栓共通13 目盛(mL)0.1 アズワン品番62-9986-68
1箱(10本)
41,980 税込46,178
6日以内出荷

1箱(10本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アンワイヤー試験管立
すべて一体成型で溶接部分がありませんので、耐久性に優れています。オートクレーブ滅菌・冷凍室内での貯蔵が可能です。水中に沈みますので、水槽内での使用も可能です。
材質ResMerTM 立て数(本)-01~10・14・15/72-11・12/40-13/24
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組(10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)丸底試験管 10mL
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)先細試験管 10mL
材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
1箱(10袋×100本)
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100本)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)