コシがあってわわらかい。
Sトラップでもスムーズに動かせるブラシです。
材質ブラシ:ナイロン、ワイヤー:ステンレス、グリップ:PP
全長(cm)約90
耐熱温度(℃)80
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。
手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。
専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ!
シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。
これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。
セット内容本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き
使用可能回数20回分
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
使用場所トイレ
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗面所等配管の詰りが洗剤を投入して30分待つだけでスッキリ!!
用途排水管詰り除去用洗剤
液性アルカリ性
使用方法一般家庭:排水管内に100~150mlを投入後30分放置してください。ビル・施設:排水管内に10~20kg投入後30分放置してください。
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
材質ポリプロピレン
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません)
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
繰り返し・詰め替え対応
1個(800g)
¥259
税込¥285
当日出荷
洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用
材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)55×55×30H
質量(g)32
タイプ置き型
1パック(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ両端ブラシ
簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる!
チューブに目詰まりがあると、、
水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。
材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線
耐熱温度(℃)90
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)370
材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。旋回子を使用せず、衝突流入により液の微粒化を図るノズルのため、異物通過径がきわめて大きいです。液の流入方向に対し、直角に噴霧します。
用途循環水の使用など、特にノズルの目詰まりが懸念される用途に。機器装置の洗浄や消泡のための散布として。
材質ポリフェニレンサルファイド(PPS)
常用圧力(MPa)0.2
種類充円錐
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
毛丈(mm)35
材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE
全高(mm)55
台座径(Φmm)80
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。
液ダレ防止用にチェックバルブ付。
オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。
取付ねじR1/4
材質SUS303
使用圧力(MPa)2~6
噴射角度80°(6MPa時)
流量(mL/min)21~50
最小通路径(Φmm)0.15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-90
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
種類充円錐
常用圧力(MPa)0.2
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナ―です。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径29~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
交換に便利な2個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-91
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-88
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~40ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5157-93
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
材質PPS
標準操作圧力(MPa)0.2
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する銅製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径30~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
材質銅
アズワン品番64-5157-92
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
材質ナイロン
全長(mm)154
毛丈(mm)37
毛幅(mm)20
アズワン品番64-2299-01
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径32~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5157-94
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
キッチンの浅型バスケットに被せるだけで、ゴミなどをキャッチする水切りネットです。
細かい網目が排水口に流れるゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
ゴミがバスケットにからみつかず、簡単に掃除ができます。
ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けできます。
深さ10センチ以下の浅型バスケットに使用できます。
100枚入り
材質ポリエステル
アズワン品番64-5158-56
1個(100枚)
¥649
税込¥714
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ