耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのミストスプレーで、ステンレス製のスプリングを採用しています。また、きめ細かいミスト噴射が可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ミストスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)600
質量(g)69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250
アズワン品番3-5374-11
TKG品番9-1318-1101
TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。
ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番9-1530-0801
1個(4L)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー)
セット数10本組
関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
安心して使える専用詰め替えスプレー容器です。
用途マジックリン除菌プラス、かんたんマイペット、バスマジックリン、トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー、ガラスマジックリン、クリンキーパー用。
商品タイプスプレー容器
トラスコ品番431-5979
容量(mL)400
質量(g)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル
材質(本体)PP
商品タイプ容器のみ
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL
材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン
寸法(mm)Φ75×140
容量(mL)300
口内径(Φmm)17
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170
材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス
寸法(mm)53×53×105
質量(g)70
内容量(mL)170
使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
商品タイプ専用つめかえ計量容器
シリーズパフォーミィ
使用場所キッチン
関連資料【商品カタログ】パフォーミィ(0.47MB)
1個(400mL)
¥179
税込¥197
当日出荷
ジョイントコークの小分けに便利
用途ジョイントコークA・Mの小分けや、狭い部分の注入時等に使用すると便利なミニ詰め替え容器です。ご使用時は、ジョイントコーク標準ノズル又は、専用ロングノズルを別途ご用意のうえ、容器に装着してご使用ください。
トラスコ品番457-5019
材質ポリエチレン
容量220g(ジョイントコークの場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
ウォシュナル洗たく用洗剤用の小分け用詰替ボトル。投入量の計量に便利です。ボトルへの詰替は、別売のコックが便利です。衣類の洗浄に
仕様●タイプ:液体●容量(kg):0.95●容量(mL):850●「業務用洗濯機用洗剤 ウォシュナル 10L B.I.B.洗たく用洗剤」専用詰替ボトル。●家庭用洗濯機でご利用時に便利な、キャップに計量目盛付き。●材質/仕上:容器(ボトル)/PE/キャップ/PP●原産国:日本●コード番号:176-0514
アズワン品番67-2305-30
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできます。やさしい泡でサッと洗えて、サッと流せます。手指のうるおいを保ち、なめらかな洗い上がりです。
商品タイプ詰替え容器
容量(mL)700
シリーズクリーン&クリーン
TKG品番9-1431-1102
TKG品番(2017)6-1286-0802
1個(700mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用
商品タイプ容器のみ
適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ84×250
容量(mL)800
質量(g)60
アズワン品番64-2194-94
1本
¥370
税込¥407
当日出荷
食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190
容器(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0301
TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
商品タイプ詰替え容器
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×72×189
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1442-0201
TKG品番(2017)6-1291-0801
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薬液は別売りです。中性洗剤の薬液ボトルとラベルの色を揃えているので、使用目的が一目で分かります。希釈中性洗剤の小分け詰め替え用。
仕様●容量(ml):250●タイプ:中性●中性洗剤用●原産国:日本●コード番号:363-4810
アズワン品番67-2305-37
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
「あたま」「からだ」「手」も1本で洗える"アラ!アクトフォーム"の手洗い用の500mLの詰替容器。
容量(mL)500
アズワン品番64-5107-62
1本
¥459
税込¥505
6日以内出荷
専用バケツ(空容器)
アズワン品番61-9986-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
「あたま」「からだ」「手」も1本で洗える"アラ!アクトフォーム"のあたま、からだ用の550mLの詰替容器。
容量(mL)550
アズワン品番64-5107-63
1本
¥459
税込¥505
8日以内出荷
サニピュア布製品の消臭専用容器です。
用途布製品の消臭。
トラスコ品番260-3377
材質ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
幅(mm)90
色なし
容量(mL)300
高さ(mm)184
タイプ衣類・布製品用
奥行(mm)63
内容量(mL)300ml
香りなし
危険物の類別非危険物
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。
用途混合燃料などの混合に
容量(L)1
危険物の類別非危険物
耐油性の専用詰め替え容器です。
ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cm
アズワン品番67-3046-94
危険物の類別非危険物
1ケース(4本)
¥5,198
税込¥5,718
11日以内出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に
付属品ジャバラノズル
危険物の類別非危険物
つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用
形状粉
容量(mL)600
質量(g)70
寸法(Φ×mm)71×271
アズワン品番65-2244-04
商品タイプ本体
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
空容器です。
効果除菌
仕様除菌コート剤詰替えスプレー容器のみ
種別600mL
内容量(mL)600
アズワン品番7-3169-11
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
こんなお得な商品も!

スプレーボトル 泡タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
商品タイプ専用スプレー容器
仕様容量500mL用
材質PE
TKG品番9-1322-0303
TKG品番(2017)6-1182-0303
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク
容量(L)5
色白
トラスコ品番761-6171
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)265×140×275
質量(g)620
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ