チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。
接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。2段減圧式ですので、出口圧力が安定しています。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.9
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き2段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
チッソボンベと調整器がオス同士、メス同士向かい合ったときに使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合ガス窒素
適合N2
質量(kg)1.4
ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25
使用範囲0.2~0.99
トラスコ品番852-0931
アズワン品番64-6748-58
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット
材質(本体)真鍮
最大流量(L/min)25
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15.0以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0
流量計(L/min)2~25
出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能!
ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合R-8Lノーヒーター型用
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。
アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
用途M16×1.5(左) ガス・ゲージ用
主な用途調整器用
トラスコ品番354-4249
材質本体/真鍮パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス
質量(g)65
流体ガス
タイプゲージソケット
使用圧力(MPa)1以下
使用温度(℃)-10~+60
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)
接続形状ねじ:M16×1.5(左)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エスコ品番EA300-105
ねじサイズM16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)8
接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4
一次側圧力(MPa)4~15
二次側圧力(MPa)1~8
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143
材質(本体)C3604B
質量(g)独式:340 仏式:370
口径(mm)5
関連資料(0.77MB)
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
減圧方式1段式
一次側圧力(MPa)15以下
調整圧力(MPa)0.1~0.6
圧力計(MPa)(入口/出口)25/1.0
材質真鍮
形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左
適合ガス水素+エチレン
標準流量(m3/h)9(150L/min)
入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.02~0.25
関連資料(0.44MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.5
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100
質量(kg)0.4
アズワン品番3-5536-02
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
小型で熱効率の良い構造です。
温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50℃表示)
用途アーク溶接、飲料、食品工業、鋳造工業、植物栽培促進、一般工業等。
使用ガス主として炭酸ガス
適合CO2
材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
接続口径入口側:W22山14(右)袋ナットパッキン当り、出口側:M12×1.6 Φ6ホース継手※ニードル弁付
質量(kg)2.06
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2.0
電源(AC V)100
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~0.6
調整圧力(MPa)0.1~0.3
流量計(L/min)2~25
ヒーター容量(W)190
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量1kg/h(LPG)
圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。
減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400
材質(本体)C3604BD
質量(g)400
材質(シート)弁調節:PTFE
材質(カバー)C3604BD
材質(Oリング)FKM
調整圧力(MPa)0.1
入口圧力(MPa)0.1~0.8
材質(弁座)C3604BD
継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手
材質(弁棒)C3604BD+PCTFE
圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。
適合ガスAr(アルゴンガス)
仕様黄銅製
適合Ar
質量(kg)1.4
最大流量(L/min)100
接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
一次側圧力(MPa)14.7以下
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
流量計(L/min)2~25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944
流体酸素・窒素・アルゴン・空気
使用圧力(MPa)1次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
標準流量(L/min)100
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
パナソニック製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)2
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類G1/4
使用ガス毒性腐食性ガスを除く(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD
流量(L/min)50
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。
トラスコ品番851-3225
セット内容なし
材質黄銅製
最大流量(L/min)100
使用圧力(MPa)一次側:15以下
接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)
適合ガスAr、N2、O2、Air等
一次側圧力計(MPa)0~25
二次側圧力計(MPa)0~1
調整圧力(MPa)0.1~0.6
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)1.6
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。減圧構造2段式は、1次側圧力の大幅な変動があっても、出口圧力は変動することなく、安定したガス供給が得られます。
減圧方式2段式
一次側圧力(MPa)15以下
調整圧力(MPa)0.1~0.3
圧力計(MPa)(入口/出口)25/0.6
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.7
目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無無
機能逆火防止
仕様乾式安全器内蔵
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~40
接続方法容器直結
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.2
電圧(V)100
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)
電源コード(m)2
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
ヒーター容量(W)200
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ