19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付後微調整が簡単。
用途木製建具 車輪径(Φmm)36 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ステンレス 形状Φ28丸 耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。 車輪径(Φmm)50 耐荷重(kg)250(2ヶ当り) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)30 適合切込穴型 形状Φ30丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓 車輪径(Φmm)13 適合平行型(下框) 形状Φ13丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸 適合平行型(下框) 材質SUS304 形状Φ35丸 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14 内幅(mm)14~18 車輪径(Φmm)35 タイプ丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸 車輪径(Φmm)10 適合平行型(下框) 形状Φ10丸 材質(車輪)ポリアセタール タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)5 有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
409 税込450
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス 適合平行型(下框) 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室 適合平行型(下框) 形状Φ25丸 車輪径(Φmm)25 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)15 有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)28 適合階段型、平行型(下框) 材質ポリアセタール 形状Φ28丸 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入) 材質(本体)ステンレス 適合階段型、平行型(下框) 形状Φ24丸 車輪径(Φmm)24 タイプ丸型 車軸DUメタル 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
1個
2,588 税込2,847
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)