U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下
板厚(mm)0.5
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
セット内容20枚入り
色シルバー
適合シリーズフォルマEX
1セット(20枚)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
ミラーの高さ調整をする場合に活用(20mmUP)
ネジ径はオス側メス側ともに正ネジの10mm
適合正ネジ車
ねじ径(凹側)10mm正ネジ、(凸側)10mm正ネジ
仕様ミラーネジ径→取付けネジ径/10mm正ネジ→10mm正ネジ
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
セット内容5コ入
材質本体:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。
太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下
材質ステンレス製
板厚(mm)1
1袋(10個)
¥889
税込¥978
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
建具の施工や調整に使えるスペーサーです。増改築現場での調整に役立ちます。ポリプロピレン製でカッターナイフで現場で現物合わせで簡単に切って使えます
材質ポリプロピレン
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)1
質量(kg)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色
使用温度範囲(℃)-40~+240
耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキ
ねじ締付トルク(N・m)0.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
枠側の下チリに取り付け、扉の垂れ下がりを防ぎます。
ネジ2本で後付けできます。
高さを調整するためのスペーサーとしても使用できます。
用途各種キャビネット汎用
材質ポリアミド(PA66-GF30)
仕上黒色
推奨ねじM4トラス小ねじ、(後付けの場合)M4タッピンねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ギアとガード取付けピンとの間隔調整用スペーサー。
材質アルミ
厚さ(mm)0.5
色BK
質量(g)15
内径(Φmm)10
外径(Φmm)15
1セット
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
材質SUS304
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様対応機種:RJ-3035B ※用紙ガイド(PA-RH-002)と同時に装着できませんいずれか1つのみでご使用ください
アズワン品番65-3409-60
1個
¥2,498
税込¥2,748
13日以内出荷
色シルバー
適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)
内径×外径(Φmm)8.35×13
厚さ(mm)1.5
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
U字スリットのため取付が簡単。
用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上2B
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-170用調整スペーサー
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上2B
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ7.8外径Φ17厚み1.5
適合シリーズTH_13ジエスタ、アスティ、アルベーロ、エスキューブ、グランザEX、セルバ、ディクシード、デュミナス、フォラード、フォルマ、フォルマEX、プレナスS、マデラード、マデラードEX、リジェーロ(01~05)、玄関ドアDA
1セット(20枚)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
適合クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)7.4×11.2
厚さ(mm)1
仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ8.1外径Φ16.8厚み1.5※サーマルⅡはプレナス20・23兼用
色シルバー
適合シリーズサーマルⅡ、プレナス
1セット
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
色シルバー
適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)
内径×外径(Φmm)6.8×12.8
厚さ(mm)1.5
仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2
1セット(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容20枚入り。内径:12.5Φ、外径:23Φステンレス製(厚さ1.5mm/枚)旧商品コード:DAEZ201
色シルバー
適合シリーズアンビィⅡ、ポルト
1セット(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
ホルダーやステージなどの光軸の高さ調整を行うための□40mmスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組合せた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
セット内容20枚入り
色シルバー
適合シリーズリシェント(アルミ)
1セット
¥859
税込¥945
7日以内出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面
材質リサイクルPP
色再生ブラック(BKRCP)
シリーズ600シリーズスペーサー
配管接続口径3/4”
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ