煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。
一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等)
湯沸しや焼き物にも
質量(kg)約12
1袋(240個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。
一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
豆炭に着火剤がコーティングされていて、マッチ・ライターで簡単に火が付きます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等)
質量(kg)約1.5
1袋(30粒)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。
一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
豆炭に着火剤がコーティングされていて、マッチ・ライターで簡単に火が付きます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等)
質量(kg)約0.8
1袋(32個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
材質木炭粉
箱寸法(mm)(約)幅285×奥行160×高さ195
1箱(3kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
着火剤のいらない豆炭。七輪、卓上用の小さいコンロに最適な大きさ。簡単、スピード着火。
材質主原料:木炭粉
1箱(500g)
¥209
税込¥230
当日出荷
豆炭アンカ用岩綿。人工繊維でアスベストは含まれません。1箱で豆炭アンカ片面分となります
1箱
¥1,990
税込¥2,189
8日以内出荷
マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。
上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。
質量(kg)約12
1箱(8個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。
上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。
質量(kg)約20
1袋(14個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワンタッチコネクター
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。
コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)2
定格電流(A)0.1
適合工具E9J
底が鋳物製の火起こし
材質スチール
寸法(mm)330×145×65
質量(g)360
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:けいそう土
材質三河土
火起こしの際に。
柄長さ(mm)約130
アズワン品番62-9955-65
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
のりがそのまま入るゆったりサイズ!
乾燥剤は電子レンジで加熱再生、繰り返し使用できます。
のり以外のコーヒー豆、せんべい、お茶、ピーナッツ等の長期保存に大変便利です。
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×307
TKG品番9-0248-0201
TKG品番(2017)6-0228-0301
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275
色オリーブ
質量(g)セット重量:2700
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
種別KN-02(中学校用セット)
1セット
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ小
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
コード長さ(m)2
ソケットサイズ(mm)Φ13
科目図工
準拠図工小学校6年
1個
¥1,546
税込¥1,701
当日出荷
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm)12.8
質量(g)約14
全幅(mm)28.8
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
主な用途漏液検知
抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上
使用周囲湿度45~85%
消費電力(mW)1000以下
配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)46
応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格DC2.5V 0.5A
コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200
ベース寸法(mm)80×70×95
材質(ベース)ポリカーボネート製
リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
使用例ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC2.5V 0.5A●使用例:ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-81
1個
¥2,010
税込¥2,211
7日以内出荷
健康維持のために定期的な運動を心掛けている方に。
1食(20g)に大豆たんぱく10g、カルシウム210mgとビタミンD2.0μgを配合しています。
大豆特有の香りや苦みがほとんどなく、軽くシェイクするだけで完全に溶けきるので、とても飲みやすい商品です。
1回分でたんぱく質が10gに加え、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群が摂取できるので、朝食が偏っている場合におすすめです。
乳製品を使用していないので、乳糖不耐症の方でも気にせずプロテインを摂ることができます。
仕様【摂取タイミング】朝食時
原材料大豆たんぱく、砂糖、インスタントコーヒー、カラメルパウダー、食用油脂/炭酸Ca、香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12
RoHS指令(10物質対応)対応
香味コーヒー味
栄養成分1食分20g当り/エネルギー:74kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.7g、炭水化物:7.0g、食塩相当量:0.22~0.51g、カルシウム:210mg、ナイアシン:7.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ビタミンD:2.0μg、葉酸:80μg、たんぱく質無水物換算値:10.4g
再生紙使用マーク適合
1個(900g)
¥2,998
税込¥3,238
6日以内出荷
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
全長(mm)12.8
質量(g)約14
品名アンプ
シリーズK7L
全幅(mm)28.8
応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
主な用途漏液検知
抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上
耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
使用周囲湿度45~85%
消費電力(mW)1000以下
配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間
衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回
全体的な深さ(mm)46
耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
乳成分・乳糖を含まず、大豆たんぱくを用いてつくられた、ミルクアレルギーの赤ちゃんのための育児用粉乳です。赤ちゃんの発育に必要なビタミン・ミネラルのバランスを整え、風味の良い大豆たんぱく質を使用し飲みやすい味にしています。専門家のご指導を受けてご使用ください。
幅(mm)102
高さ(mm)125
奥行(mm)102
内容量(g)330
1個
¥1,129
税込¥1,219
4日以内出荷
比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本
測定回数20回
測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
鹿児島県産の黒豚を使用した、甘濃い味付けの釜めしです。 豚の旨み、生姜の香りが食欲を誘います。 大豆たんぱく使用
保存環境常温
入数1セット(5個入)
1セット(215g×5個)
¥1,698
税込¥1,834
3日以内出荷
細くボリューム感のないダメージヘアに。コラーゲンアンプル成分で高栄養ボリュームチャージ。マイクロホイップでマイルドクレンジング。植物性豆たんぱく質でハリをチャージ!
成分水、セテアリルアルコール、ステアリルアルコール、シクロペンタシロキサン、ベヘントリモニウムクロリド、ジメチコン、香料、炭酸ジカプリリル、イソプロパノール、セテアルジモニウムクロリド、ベンジルアルコール、アモジメチコン、セタノール、PG、セテアレス-20、ベヘントリモニウムメトサルフェート、パンテニルエチル、パンテノール、ラウレス-23、(C12-14)s-パレス-7、乳酸K、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解コムギタンパク、マドンナリリー根エキス、フェノキシエタノール、乳酸、トリデセス-10、ケラチン、ヒドロキシエチルセルロース、加水分解ケラチン、エチルヘキシルグリセリン、加水分解ダイズタンパク、BG、セトリモニウムクロリド、コラーゲン
内容量(mL)600
アズワン品番69-3859-57
1個
¥1,258
税込¥1,384
12日以内出荷
みそにふんだんにかつお・昆布・にぼしだしを加え、だしの風味豊かに仕上げました。1食あたり食塩約1.0gでもおいしく飲めるみそ汁です。
具材は、野菜「かぼちゃ・キャベツ・人参・ねぎ」の4種の野菜、きのこ「まいたけ・椎茸・金ごま・ねぎ」の2種の具材が各3食ずつの組み合わせです。
原材料調味みそ[米みそ(国内製造)、豆みそ、かつおエキス、砂糖、かつお節粉末、食物繊維、たん白加水分解物、昆布エキス、発酵調味料、宗田かつお節粉末、いわし煮干し粉末、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]具(野菜)[キャベツ、かぼちゃ、人参、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、膨張剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む)]具(きのこ)[しいたけ、まいたけ、ごま、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、(一部にごま・大豆を含む)〉]
アレルギー調味みそ:大豆/野菜:大豆/きのこ:ごま・大豆
栄養成分野菜(1食15g当たり)エネルギー34kcal たんぱく質1.5g 脂質0.6g 炭水化物5.3g 食塩相当量1.0gきのこ(1食14g当たり)エネルギー30kcal たんぱく質1.6g 脂質0.7g 炭水化物4.2g 食塩相当量1.0g
1セット(6個×7セット)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
肉食の猫の本能が求める食事。第一主原料が生のチキン。グレインフリーで穀物が苦手な猫に食物アレルゲンケア。猫が喜ぶ異なる2つの食感のバラエティ。
シリーズピュリナ
カロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約413/100g
原材料チキン、チキンミール、えんどう豆でんぷん、キャッサバ粉、大豆たんぱく、牛脂、脱脂大豆、えんどう豆たんぱく、卵、キャノーラミール、たんぱく加水分解物、酵母、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン、硫黄)、グリセリン、アミノ酸類(リジン、タウリン、シスチン、メチオニン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12、コリン、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)
栄養成分たんぱく質 35 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 2 %以下、灰分 9 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 1.0 %、リン 0.9 %、マグネシウム 0.12 %、タウリン 0.15 %、リノール酸 1.4 %、ビタミンA 10,000 IU/kg、ビタミンE 100 IU/kg、オメガ6脂肪酸 1.5 %
1個(1.6kg)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
めかぶのみそ汁3食と、きんぴら風みそ汁3食の組み合わせ。
めかぶのみそ汁は、めかぶとねぎ、豆腐、風味のアクセントとして金ごまを使用しています。
きんぴら風みそ汁は、ごぼう、人参、ねぎ、油あげ、金ごまの組み合わせで、1食あたり塩分約1gに抑えました。
原材料調味みそ[米みそ(国内製造)、豆みそ、かつおエキス、砂糖、かつお節粉末、食物繊維、たん白加水分解物、昆布エキス、発酵調味料、宗田かつお節粉末、いわし煮干粉末、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]具(きんぴら風)[ごぼう、ごま、ねぎ、人参、油あげ、昆布風味顆粒/調味料(アミノ酸)、膨張剤、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆を含む)〉]具(めかぶと小葱)[めかぶ、ごま、ねぎ、とうふ、昆布風味顆粒/凝固剤、(一部にごま・大豆を含む)〉]
アレルギー調味みそ:大豆/きんぴら風:小麦、乳成分、 ごま、大豆/めかぶと小葱:ごま、大豆
栄養成分きんぴら風(1食15g当たり)エネルギー34kcal たんぱく質1.5g 脂質0.6g 炭水化物5.3g 食塩相当量1.0gめかぶと小葱(1食14g当たり)エネルギー30kcal たんぱく質1.6g 脂質0.7g 炭水化物4.2g 食塩相当量1.0g
1セット(6個×7セット)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
用途漏液検知
全長(mm)12.8
質量(g)約14
備考プッシュインPlus端子台ソケット用
全幅(mm)28.8
絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10
使用周囲温度(℃)-10~55
主な用途漏液検知
抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上
使用周囲湿度45~85%
消費電力(mW)1000以下
配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。
使用条件漏液検知帯と組合せて使用
耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間
全体的な深さ(mm)46
応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
植物由来のうるおい毛髪保護成分配合※(※杏由来のパーシック油、大豆たんぱく水解物)。つやのある美しい髪色に。アンモニア無配合でツンとしたイヤなにおいがありません。やさしいフローラルの香り。部分染めにも便利なクリームタイプ。
医薬品医療機器等法医薬部外品
玉ねぎのみじん切りとパン粉が入っているので、挽肉と水を加えるだけで簡単に作られる、特製ハンバーグシーズニング仕立ての体に良い大豆たん白入り手作りハンバーグの素です。1袋4~5個分が2袋入っています。
1箱(92g×10個)
¥2,498
税込¥2,698
5日以内出荷
植物由来のうるおい毛髪保護成分配合※(※杏由来のパーシック油、大豆たんぱく水解物)。つやのある美しい髪色に。アンモニア無配合でツンとしたイヤなにおいがありません。やさしいフローラルの香り。部分染めにも便利なクリームタイプ。
目的白髪染め
性別女性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
植物由来のうるおい毛髪保護成分配合※(※杏由来のパーシック油、大豆たんぱく水解物)。つやのある美しい髪色に。アンモニア無配合でツンとしたイヤなにおいがありません。やさしいフローラルの香り。部分染めにも便利なクリームタイプ。
色やや濃い栗色
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ