LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯
外形寸法(mm)Φ8×55
特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
L6シリーズ用
適合機種全機種
材質金属製(ステンレス)
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = Lamp Extractor併用可能製品 = CombiLine Range
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器CombiLine Range
アクセサリタイプLamp Extractor
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848
質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85
段数3段
全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)45~70
適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
外形寸法(mm)69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
関連キーワード