97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(ブラシ部)豚毛 全長(mm)320 毛丈(mm)20 植付(mm)60 エスコ品番EA109DH-21 タイプ4行 柄の形状 材質(ハンドル)
1個
485 税込534
当日出荷

用途床、壁等の汚れ落としに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然豚毛をふんだんに使用した割安なブラシ。 コシが強く、毛の密度が濃いのでしっかりと磨くことができます。
毛丈(mm)18 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×32 アズワン品番64-6316-40
1本
439 税込483
当日出荷

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
660 税込726
当日出荷

溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質豚毛 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。 材質(芯線)ワイヤー 材質(ブラシ部)豚毛
1箱(100個)
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密な研磨・クリーニング作業に最適 コンパクトサイズの竹ブラシ 接着剤塗布などに
材質豚毛
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級豚毛100%使用した、磨きやすい中型のブラシです。 柄は高級ブナ材をナチュラルな白木仕上げにし、焼印風のプリントを施しました。 硬めでコシがありますので、乳化性クリームなどを塗りこむのに最適です。 使用し続けることで毛先にクリームが付着し、軽くブラッシングするだけでも簡単にケアができるようになります。 カラーは2種類ありますので、黒のブラシは黒い靴用、白のブラシはその他の色に使い分けていただくと便利です。
毛丈(mm)18 材質(毛)豚毛 寸法(長さL×幅W)(mm)160×45
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。 材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール 軸径(Φmm)Φ3.8 全長(mm)280 タイプシングル巻
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を擦り合わせるだけではとれない手のしわの間や、爪の間を洗います。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

爪・指先用と手のひら用のブラシが一つになっています。 上面の爪・指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置、下面の手のひら用ブラシは植物毛のパキン製、台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
材質(台材部)PP、(上部)白豚毛、(下部)パキン 寸法(mm)(台材部)100×20×38、(上部/爪用)90×5×18、(下部/手のひら用)88×15×23タンピコ トラスコ品番807-0921 質量(g)65
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-22 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ25.4×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
835 税込919
翌日出荷

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ丈夫で花粉やホコリをしっかりと落としてくれる豚毛ブラシ。ソファー・ベッド・テーブルクロスなどのブラッシングにも。天然木を使用した握りやすい柄。
材質毛/100%豚毛、本体/天然木 寸法(mm)250×52×47 質量(g)89 アズワン品番65-0404-83
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-26 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷


豚毛コンデンサーブラシ シングル モノタロウ 動画あり
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インダストリーコーワ竹ブラシ曲柄
エコ商品
毛腰の強い豚毛のブラシです。
用途接着剤の塗布や汚れ落とし等に。 トラスコ品番806-6383 材質毛材:豚毛、柄:竹 全長(mm)290 毛丈(mm)15 毛材豚毛 刷毛幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

靴のホコリ落とし、靴クリーム塗布後のブラッシングに使用してください。
1個
499 税込549
当日出荷

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛材豚毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手作業用の豚毛コンデンサーブラシのロングタイプです。
用途長いパイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。 材質(芯線)ワイヤー 材質(ブラシ部)ナイロン
1箱(100個)
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

靴用の豚毛ブラシです。しっかりしたコシの豚毛が汚れを払います。靴クリームを塗った後のツヤダシにも最適です。
1個
449 税込494
当日出荷

植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。 全長(mm)320 毛丈(mm)35 毛材馬毛 ハンドル厚さ(mm)7.5
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 。豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 。ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 。差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 。<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 。ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)700(HOT-DRY)/300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)265(本体のみ) イオン(搭載)マイナスイオン プラグラク抜きプラグ 保証期間1年
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや出しなどに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
用途つや出し・汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線・3行 タイプD型 材質(柄部)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET) スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」 本体質量(g)265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51 RoHS指令(10物質対応)対応 マイナスイオン機能
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや出しなどに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に最適です。
用途つや出し・汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線・3行 タイプU3型 材質(柄部)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

パイプや隙間の汚れ落としに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。 木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
用途パイプ・隙間の汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線 全長(mm)約670 タイプねじりブラシ・L・テーパー 材質(柄部)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

豚毛ブラシは毛の腰がしっかりしており、靴クリームを塗った後のブラッシングに最適です。
材質毛:豚毛 台座部:木(槐(エンジュ)の木でできています。) 毛丈(mm)18 サイズ(mm)145×56×35
1個
500 税込550
翌日出荷

花粉やホコリ対策に!エチケットブラシ簡単で美しい仕上がりの2WAY洋服ブラシ。豚毛ブラシと布ブラシの2WAYタイプで、しっかりとゴミを掃ける。 ブラシ下部のハンドル部に矢印が付いているので、同方向に軽くひと掃き。
材質本体:ABS樹脂、布:ポリエステル、毛:豚毛 寸法(mm)245×48×38 ブルー 質量(g)93
1個
1,298 税込1,428
欠品中

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-21 全長(mm)450 寸法・サイズ(mm)Φ12.7×75 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
680 税込748
翌日出荷

1個
779 税込857
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)No700 ブリストルブラシ 白
作業しやすいサイズの100%豚毛ブラシです。
材質木柄ニス塗り、白豚毛 毛丈(mm)18 サイズ(mm)127×38×34
1本
699 税込769
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)No.88 白木ブリストルブラシ 小判 白
作業しやすいサイズの100%豚毛ブラシです。
材質木柄白木、白豚毛 寸法(mm)137×54×35 毛丈(mm)17
1本
499 税込549
5日以内出荷

一風変わったT型の柄を採用した一行ブラシです。 豚毛を使用した腰の強い一行ブラシです。
毛丈(mm)15 毛材豚毛
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筆を使ったこだわりの洗車。汚れをかき出す!。愛車をよりきれいにしたい方へ!。【特徴】。ハード:届かなかった汚れをかき出す。100μmの極細ブラシが油分を引き寄せながら汚れを落とします。 オイルによる汚れ、 ブレーキダストの汚れ等、足回りの細かい場所に最適。ソフト:優しく汚れをかき出す。100%天然豚毛を使用した、ソフトで適度なコシがあるブラシが、 洗車でキズを付けたくない塗装面や細かいエンブレムに付着した汚れを落とします。
本体寸法(mm)220×Φ23
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)